13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質SS400相当 表面処理三価クロメート処理品
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)16 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理 アズワン品番64-6767-34
1個
149 税込164
当日出荷


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スピンレス羽子板ボルト(ナット付き)
従来品より羽部分が短く、柱や梁に干渉しにくくなっています。アーク溶接の為、はがれにくい。
用途柱と梁を緊結するためなどに用いる、羽子板の形をしたボルト。 材質鉄 電気亜鉛めっき 質量(g)260
1箱(50個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ねじの呼びM6 材質 ねじピッチ1 寸法C(mm)3.2 寸法A(mm)23 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)17 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
539 税込593
当日出荷

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノトルコンアンカー
エコ商品
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途中実部・中空部どちらにも施工可能です 材質スチール 適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)12.5 穿孔深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)14 必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(50本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンコーテクノイージーアイアンカー
エコ商品
穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板用の懸垂物取付けアンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません 材質スチール 適合母材穴あきPC板・トラス筋付きハーフPca板 穿孔深さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 必要中空幅(mm)(埋込長)20
1箱(30本)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHインパクトコーナー弁慶
告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。 柱と横架材を接合する金物です。 外壁側に金物を出さずに接合できます。 ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。 仕口金物告示1460号 「ほ」
材質JIS G 3101 SS400または相当材 t=4.5 トラスコ品番821-8524 質量(kg)0.72 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 中柱仕様:ⅡJ-08-0016(1)、隅柱仕様:ⅡJ-08-0033(4) 表面処理ノンクロムラスパート(ブラック) 使用接合具DB-45(5本/組)、DB-90(2本/組) N値1.6(中柱仕様)、1.8(隅柱仕様) 短期基準接合耐力(kN)9.0(中柱仕様)、9.7(隅柱仕様)
1袋(4個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍。水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)。2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101) 表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
1セット
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)