31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
欠品中

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約51.5 電流(A)5.83/8.92 電源(V)単相100(50/60Hz) 羽根枚数4枚 風量(m3/min)1530/1698 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 騒音値(dB)73/77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320 風速(m/min)179/206 保証期間1年 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし
1台
99,980 税込109,978
欠品中

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)51.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1390×525×1320 羽根枚数4枚(アルミ製) モーター全閉式 風量(m3/min)1158/1224 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1250
1台
102,298 税込112,528
欠品中

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
29,180 税込32,098
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5 電流(A)3.09/3.62 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)248/344 スイッチロータリー式 ハネ径(cm)75 羽根枚数3 安全装置(サーマルプロテクター)120℃ 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111 騒音値(dB)78/82 首振角度(°)90(左右各45) 最大風速(m/min)183/214 最大風量(m3/min)405/437 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m 材質(羽根)アルミ ファン75cmアルミ3枚羽根
1台
47,980 税込52,778
欠品中

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
25,980 税込28,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策 材質ファン:アルミ 極数2P 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 連続使用8時間まで 角度調整範囲±85° 風量調整
1台
28,490 税込31,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より遠くまで送風を可能にした60cm大型ファン 送風機 60cm。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節が可能。タイヤ付きで移動が簡単。上下方向の角度調整が可能
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)20.5 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)144/189(50/60Hz) スイッチロータリー式 定格電流(A)1.61/1.93(50/60Hz) ハネ径(cm)60 羽根枚数3 安全装置120度 5A(サーマルプロテクター) 電源コード(m)VCTF 0.75平方 約2.4 最大風量(m3/min)(50/60Hz)334/348(50/60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)189/207(50/60Hz) 保証期間メーカー:1年間 風量調整上下角度調整 材質(羽根)アルミ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)73×35×82 騒音値(dB)(50/60Hz)68/71
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm)100 質量(kg)49 タイプ大型サーキュレーター 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m)3.2 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に! 羽根寸法(cm)75 質量(kg)16.5 電源(V)単相100 消費電力(W)240 羽根枚数3 モーター開放型 風量(m3/min)302 騒音値(dB)68 風量調整4段階 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960 材質(羽根)プラスチック 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷


産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所 動画あり
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)80 風量(m3/min)760 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140 質量(kg)105 電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10 耐熱クラスB
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 す。 ファン外径(Φmm)900 風量(m3/min)990 電源(V)単相100 トラスコ品番792-9170 質量(kg)62 出力(kW)0.4 騒音値(dB)65 電源コード1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m] 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×567×1137 耐熱クラスE 極数(P)8
1台
309,000 税込339,900
19日以内出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
欠品中

軽量なアルミ製のファンネルです。高い吸気効率を実現し、バリエーションも豊富です。 汎用 ステンレストレーナー脱着可能
適合汎用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防爆地域・発熱地域で使用可能 電源を使用せず安全安心 無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に 乾燥作業の効率化に 高温多湿(温度:0~60℃)の環境に 回転数(min-1[r.p.m])1100~1300 羽根枚数6枚 空気圧力(MPa)(供給)0.4~0.6 回転方向左(反時計回り) 材質(羽根)AL
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm)35 付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg)6.8 アイボリー 材質(本体)PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根)アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-03602。ファンネル外径75mmの大口径、ビッグキャブレター専用エアファンネル。開口部にはステンレス製ネットを備え、吸気効率を損なわず砂利などの浸入を防ぎます。また、本製品はアルミ材を削り出すことで美しさと性能を兼ね備えています。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-03802。ファンネル外径75mmの大口径、ビッグキャブレター専用エアファンネル。開口部にはステンレス製ネットを備え、吸気効率を損なわず砂利などの浸入を防ぎます。また、本製品はアルミ材を削り出すことで美しさと性能を兼ね備えています。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ストレッチ素材で動きやすい! 清潔感のあるさわやかな配色で、きちんとした印象 動作時の取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン穴部分にマチを付け、動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらにラグランスリーブとストレッチ素材で、裾がずり上がりにくい設計のため、快適に作業に取り組むことができます。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
セット内容服のみ 機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
1着
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸湿性もよく、着心地・肌触り抜群のコットンブロードを使用した幅広いシーンで活躍するデザイン 動作時にファンの取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン部分にマチを付けて動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらに裾がずり上がりにくい設計で、快適に作業に取り組むことができます。 ごわつかず見た目スッキリしたシルエット。
セット内容服のみ 素材コットンブロード(綿100%)、面ファスナー 仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。ミニタオルなどさっと収納できるファスナー付左胸タテビッグポケット。ラグランスリーブとマチ仕様で腕が上げ下げしやすく、タック仕様で腕が曲げやすい。ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
1着
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)