スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)
材質構造用鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
差込角(mm)12.7
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)
材質構造用鋼
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)
インパクトソケット
差込角(mm)9.52
ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト
全長(mm)60
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
先端にマグネットが付いています。インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
質量(g)80
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 0196
全長(mm)60
対辺(mm)27
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-69
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)19.0
先端形状ヘキサゴン
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
先端形状ヘキサゴン
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ)
全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。)
対象サイズはレースウェイ30mmまでです。
超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17
材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)20
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
対辺六角形状タイプのソケットです。
差込角(mm)12.7
仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット
材質クロムメッキ仕上げ
全長(mm)60
表面処理クロムメッキ
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)60
質量(g)230
対辺寸法(mm)17
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
材質特殊鋼、カチオン電着塗装
全長(mm)60
質量(g)210
対辺寸法(mm)14
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-62
対辺(inch)5/8
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
全長(mm)60
サイズE32
質量(g)480
外径(Φmm)41.3
差込角(inch)3/4"(19mm)
アズワン品番64-7825-80
1個
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-83
対辺(inch)11/32
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-45
対辺(inch)5/32
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)17
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-16
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)13
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-12
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-43
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)6
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-41
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
全長(mm)60
質量(g)1552
対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17・19(10個組)
ケース寸法(mm)227×131×57
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-60
1セット
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)12
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・10・12・14・17(9個組)
差込角(inch)1/2"
1組
¥23,300
税込¥25,630
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)14
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-69
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)4
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-62
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-46
対辺(inch)1/2
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-82
対辺(inch)5/16
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-81
対辺(inch)9/32
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2242-80
対辺(inch)1/4
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)11
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-93
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)10
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2241-86
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ