商品豆知識
仕様追加工:可能
形状S1
ピッチ(mm)m5(モジュール:CP16.667)
ねじれL
表面処理黒染
穴径A(Φmm)25
材料S45C
ねじれ角19°31′41″
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702 4級
歯直角圧力角20°
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38
歯幅E(mm)50
ボス長F(mm)25
全長G(mm)75
歯切基準面穴(H7)
ねじれ左方向
材質SCM440
表面処理黒染
種別歯研はすば歯車
形状S1
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50~60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
材質(本体)SCM440
表面処理研削部以外黒染
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品
歯面硬度50~60HRC
ねじれ方向L
ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮)
同芯度0.02mm
歯車と軸とのバックラッシがゼロ
フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし
軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる
取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
材質(本体)SCM440
表面処理研削部以外黒染
圧力角(°)20
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質・歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品
歯面硬度50~60HRC
ねじれ方向L
関連キーワード