1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度±3%
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
表面を単一方向に髪の毛のように細かいラインをつける仕上げを施しています。 磨き仕上げのような光沢がないので、金属的な質感を強調する効果が生じます。
材質SUS304 ヘアライン
サービス分類オーダー・加工
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)200~850
深さ(mm)20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用
全長(mm)128
質量(kg)0.33
精度±5%
有効長(mm)1.2
寸法D(mm)12
頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4
精度(%)±5
最小単位1
最大トルク時の手力(N)9.8
トルク調整範囲(cN・m)50~100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。再生透明塩化ビニールに特殊加工を施すことにより光学式マウスが使えるようになった高機能デスクマットです。コピーインク転写防止加工も施されており、安心のグリーン購入法適合商品です。
材質再生PVC
厚さ(mm)1.5
仕上角10R
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
空転式。
単能形。
トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。
色本体:黒
寸法L1(mm)24
精度(%)±3
寸法D4(mm)11
サービス分類オーダー・加工
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。
布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。
ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。
粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル
幅(mm)5~150
色ブラック
長さ(m)3m or 10m
サービス分類オーダー・加工
非空転式
単能形
トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。
設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。
色本体:緑
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。
材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。
金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。
クーラント液:0.2MPa(2kgf/cm2)
アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。
鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。
鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。
また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。
例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。
ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。
なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。
SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22
サービス分類オーダー・加工
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
材質(グリップ)メタル
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ
単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用
サービス分類オーダー・加工
単能形。
リングスパナ付単能形。
リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。
また狭い場所での作業に最適。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
左右ねじ締付け用。
単能形。
1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
全長(mm)133
質量(kg)0.06
材質(グリップ)メタル
角ドライブ(mm)6
精度(%)トルク:±3
ヘッド形状ヘッド交換式
主な用途一般締付作業
負荷方向右
サービス分類オーダー・加工
スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付。
単能形。
切欠き式ラチェット機能によってスパナを差し替えなくても簡単に締付け作業ができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富なヘッド厚形状。
樹脂ハンドル付。
用途ブレーキフレアナット用。
精度±3%
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
左右ねじ締付け用、単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.)
・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。
・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。
・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。
・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。
・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。)
・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売)
・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。
・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理
・締め忘れ防止(ポカヨケ)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
材質(グリップ)メタル
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。3尺・4尺タイプの扉には、出荷時に上下どちらでも取っ手を取り付けできるように、下穴を2ヶ所加工しています。
型式XKRE2
高さ(mm)UH2035(7),UH1800(6),UH1200(4),UH800(3)
勝手勝手なし(N)
柄ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY)
枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW825(A)
関連資料(0.73MB)
取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装)
デザインPA
枠固定枠3方枠(K2),固定枠4方枠[下枠床埋め設置](K1),固定枠4方枠[吊り扉設置](KT)ケーシング枠3方枠(C2),ケーシング枠4方枠[下枠床埋め設置](C1),ケーシング枠4方枠[吊り扉設置](CT),
納まり開き扉納まり(HN)
サービス分類オーダー・加工
衝撃に強くて、割れにくいことは当然ですが、万が一割れた場合でも普通のガラスのように鋭利な破片になるのではなく、小さな「つぶ状」になるのが特徴があります。
さらに飛散防止フィルムのオプションを選ぶことで強度が増し、万が一割れたときの飛散を予防することもできます。
用途什器・家具・テーブルトップ・窓ガラス
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)250~2000
幅(mm)250~1000
厚さ(mm)4,5,6,8,10,12
比重2.5
誤差厚さによる(下表参照)
端面加工角すりつぶし、四方糸面磨き
サービス分類オーダー・加工
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。
ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。
ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。
台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。
耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。
省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。
厚さ(mm)9.5
材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)
幅(mm)1~2200
長さ(mm)1~900
各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10115002
サービス分類オーダー・加工
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。
QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。
QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。
QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
角ドライブa(mm)9.53
精度±4%
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。
従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。
単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。
MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。
MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。
MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。
インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。
・締め忘れ防止(ポカヨケ)。
・油圧/空圧機器の配管の締付け。
・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法B(mm)4
寸法D2(Φmm)34
最小単位0.1
寸法H2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合交換ヘッドMSH15D
サービス分類オーダー・加工
トルクレンチ作動時にボルトとワークに合いマークを付けます。
合いマークですので締め忘れの防止以外にも「緩みの発見」、「いじりの確認」にも効果があります。
設定したトルク以外ではマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
1回のインク補充で約3000回のマーキングが可能。
マーカー部はカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
適合マーキングトルクレンチ用補充インク・溶剤
セット内容構成 本体、ビット2 本(予備1 本を含む)、マーカーヘッド、マーカーケース、六角棒レンチ出代調整工具、取扱説明書
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法D(mm)34
寸法C(mm)27
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。再生透明塩化ビニールに特殊加工を施すことにより光学式マウスが使えるようになった高機能デスクマットです。コピーインク転写防止加工も施されており、更に角Rで仕上げます。
材質再生PVC
厚さ(mm)1.5
仕上角10R
縦(cm)10~45
横(cm)10~50
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
金属加工機械のクーラント液等の液体用ホースです。
材料はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れております。
金属ホースのように戻りがなく、所定の位置決めが可能です。
クーラント液:0.2MPa
アジャスタブルクーラントノズルは、角度、長さ、口径など用途に合わせて、パーツを自由自在に組み合わせることが出来ます。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
植林、育林された北海道産針葉樹(100%)を使用しています。
室内の空気環境に配慮したF★★★★・4VOC基準適合品です。
ネジ・くぎ保持力を必要とする箇所への使用に適しています。
ライナー紙を貼って合板から染み出るアクやシミを予防。
台板合板の原材料となる針葉樹はヒラタキクイムシの被害に遭いにくい樹種です。
用途階段等、要介護に必要な手すりの設置に備えられます。
耐力壁として耐震リフォームに使用出来るようになりました。
省エネリフォーム時の充填断熱の施工もしやすくなります。
厚さ(mm)12.5
材質北海道産針葉樹100%針葉樹合板ライナー紙(再生パルプ)
幅(mm)1~2200
長さ(mm)1~900
各種認証(社)日本建材・住宅設備産業協会化粧板等のホルムアルデヒド発散等級自主表示制度 F★★★★(K-002435、K-002449)化粧板等からの4VOC放散に関する自主表示制度 4VOC基準適合(KV-000434、KV-000536)日本プリント・カラー合板工業組合合法性等の証明に関わる事業者認定 NPC(認)第0019号、NPC(認)第0009号
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10115002
サービス分類オーダー・加工
包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア。
用途木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×540×810
座面高さ(mm)SH460
材質(脚)ビーチ材
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1脚
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア。
用途木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×540×810
座面高さ(mm)SH460
材質(脚)ビーチ材
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1脚
¥46,980
税込¥51,678
15日以内出荷
包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア。
用途木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×540×810
座面高さ(mm)SH460
材質(脚)ビーチ材
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
1脚
¥45,980
税込¥50,578
15日以内出荷
10mm単位でお好きなサイズの屋内用マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
極細繊維による高い吸水性。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
パイルにはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
乾きもスピーディー。
用途使用頻度の高い出入り口に
材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)3.9
パイル長(mm)6.5
防炎性能試験番号E.2200307
サービス分類オーダー・加工
全長(mm)970
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40
有効長(mm)900
材質(グリップ)メタル
頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5
適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18
角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5
トルク調整範囲(N・m)60~420
最大トルク時の手力(N)467
校正証明書一般校正
サービス分類オーダー・加工
単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。
トルク調整範囲(N・m)10~45
寸法d(mm)20
精度±3%
寸法D(mm)35
適合ねじ配管用
最小単位0.1
寸法m(mm)27.3
寸法n(mm)8.2
サービス分類オーダー・加工
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
寸法d(mm)34
精度±3%
寸法D(mm)45
最小単位1
サービス分類オーダー・加工
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。
トルク調整範囲(N・m)10~45
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ