55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:黒 寸法L1(mm)24 精度(%)±3 寸法D4(mm)11 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ フォレストリンク カスタマイズ可
夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、 遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。 お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。 遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。 防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所 幅(cm)15~280 長さ(cm)15~220 機能防炎、遮光1級 色数全34色 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
5日以内出荷

・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ) サービス分類オーダー・加工
1個ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
用途組み立て・量産用 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止 角ドライブa(mm)9.53 精度±4% 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止 角ドライブa(mm)6.35 全長L(mm)197 質量(kg)0.33 全高(mm)37 寸法D(Φmm)29 寸法e(mm)34 頭部寸法(mm)14 寸法W(mm)42 寸法d(Φmm)15 最小単位0.01 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AZG25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ25(AZG25) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:25mm 幅(mm)450~1800mm。5mm単位にて。 (スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。 高さ(mm)100~1800mm。10mm単位にて。 タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能。 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB) サービス分類オーダー・加工
1台
16,460 税込18,106
4日以内出荷

AZO15 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス15(AZO15) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)400~1800(5mm単位にて) 高さ(mm)100~1800(10mm単位にて) タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)15 サービス分類オーダー・加工
1台
14,080 税込15,488
4日以内出荷

AZO25 【オーダー】窓用ブラインド セレーノオアシス25(AZO25) テンションタイプ ニチベイ カスタマイズ可
耐水性の高い部品で安心。 水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)400~1800(5mm単位にて) 高さ(mm)100~1800(10mm単位にて) タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1台
15,110 税込16,621
4日以内出荷

【オーダー】シャワーカーテン シャワープレーン 東リ カスタマイズ可
シンプルな色とりどりの無地シャワーカーテン。防炎、撥水機能付き。
幅(cm)1~500 丈(cm)1~210 寸法変化率(%)タテ:-0.01、ヨコ:-0.01 組成ポリエステル100% サービス分類オーダー・加工
1枚
2,820 税込3,102
5日以内出荷

9969 【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。 各種素材に良好な接着力を示します。 打ち抜き加工性が良好です。
用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等 仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内) テープ厚さ(mm)0.025 接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0 フィルム厚さ(μm)0.05 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,598 税込5,058
5日以内出荷

設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
最小単位1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NOSB200/50 【オーダー】 のれん式ビニールカーテン オレンジ 制電防虫 2mm厚200mm幅50mmラップ トクラ カスタマイズ可
のれん式ビニールカーテンの固定式フレームセットです。
シート幅(mm)200 幅(mm)500~4000 高さ(mm)500~4000 厚さ(mm)2 オレンジ 特性制電、防虫 ラップ(mm)50 サービス分類オーダー・加工
1セット
45,904 税込50,494
7日以内出荷

設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
質量(g)約790 寸法L1(mm)126 最小単位0.1 寸法G(mm)11 握り径(Φmm)45 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
21,980 税込24,178
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PAZOT-25Q 【オーダー】アルミブラインド ポポラⅡ 耐水テンションタイプ ワンポール式 ニチベイ カスタマイズ可
シンプルで使いやすく、リーズナブル。細かな光のコントロールと視線のコントロールができます。
高さ(mm)100~1800 取付高(mm)230~2000 製品幅(mm)400~1800 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄見本】(0.16MB) 取付高さについて参考資料(0.1MB) 耐水テンションタイプ 参考資料(1.03MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

NCS200/50 【オーダー】 のれん式ビニールカーテン 透明 静電防止 2mm厚200mm幅50mmラップ トクラ カスタマイズ可
のれん式ビニールカーテンの固定式フレームセットです。
幅(mm)500~4000 シート幅(mm)200 高さ(mm)500~4000 厚さ(mm)2 透明 特性静電防止 ラップ(mm)50 サービス分類オーダー・加工
1セット
47,074 税込51,781
7日以内出荷

NCS300/100 【オーダー】 のれん式ビニールカーテン 透明 静電防止 2mm厚300mm幅100mmラップ トクラ カスタマイズ可
のれん式ビニールカーテンの固定式フレームセットです。
幅(mm)500~4000 シート幅(mm)300 高さ(mm)500~4000 厚さ(mm)2 透明 特性静電防止 ラップ(mm)100 サービス分類オーダー・加工
1セット
42,393 税込46,632
7日以内出荷

【オーダー】ステンレス平板 厚み3mm(SUS304 ヘアーライン仕上)特注オーダー寸法 奥岡製作所 カスタマイズ可
ステンレス製の平板で建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタ・穴隠しなど多くの場面で使用されております。
仕様幅製作可能サイズ:200~900mm、奥行製作可能寸法:200~900mm 材質ステンレスSUS304 厚さ(mm)3 仕上ヘアーライン サービス分類オーダー・加工
1枚
3,862 税込4,248
8日以内出荷

HB 【オーダー】遮熱 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~1800 カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)330~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,360 税込13,596
8日以内出荷

HB 【オーダー】木目調 アルミブラインド浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~1800 カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)330~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) テンション(つっぱり)について、サイズの測り方(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1台
12,360 税込13,596
8日以内出荷

HB 【オーダー】光触媒遮熱 アルミブラインド 浴窓テンション(耐水つっぱり)タイプ Nレゾン TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、ビスを使わないつっぱり仕様です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ネジの使えないところでも使用可能です。 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 高さ(mm)110~1800 カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H 操作位置右、左 長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000 幅(mm)330~1800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 色柄見本(0.21MB) サービス分類オーダー・加工
1台
13,420 税込14,762
8日以内出荷

【オーダー】 フィッティングルーム用カーテン 試着室 ポール用 ハトメタイプ ユニベール カスタマイズ可
このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。 上部にシルバーのハトメがついているタイプです。丸みを帯びたウェーブを演出してくれます。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。 カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!
用途試着室などにご使用ください。 シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト 幅(cm)100、140より選択 長さ(cm)150、160、170、180、190、200より選択 機能1級遮光、防炎 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,890 税込8,679
9日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】 フィッティングルーム用カーテン 試着室 レール用 ヒダ有 ユニベール カスタマイズ可
このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。レール用のカーテン仕様となっております。 ヒダを取っているので、ドレープを演出しています。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。 カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います! アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
用途試着室などにご使用ください。 シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト 幅(cm)100、150より選択 長さ(cm)150、160、170、180、190、200より選択 機能1級遮光、防炎 サービス分類オーダー・加工
1セット
4,890 税込5,379
9日以内出荷

SD-TB 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防虫オレンジ (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) オレンジ透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
14,430 税込15,873
11日以内出荷

SD-FP 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防炎透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) 透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 防炎性能試験番号AT020002(2mm)・AT000009(3mm) 特性帯電防止・防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
15,329 税込16,862
11日以内出荷

受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PT-FP 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き帯電防止防炎 (2mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) 透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,486 税込19,235
11日以内出荷

SD-TT 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止透明 (2mm厚・3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) 透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 防炎性能試験番号 特性帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
13,846 税込15,231
11日以内出荷

SD-TT 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2/3 透明 高さ(mm)1000~5000 質量(kg/m)0.5(2mm・200W)、0.8(2mm・300W)、0.8(3mm・200W)、1.2(3mm・300W)、1.3kg(フレーム)、0.2kg(200W ハンガー)、0.3kg(300W ハンガー) 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 入数1式(ハンガー組込シート、フレーム) 特性帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
21,814 税込23,995
11日以内出荷

PT-TT 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き帯電防止透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2・3 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、0.8/m(3mm・200W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) 透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,486 税込19,235
11日以内出荷

SD-FP 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止防炎透明 (2mm厚・3mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2mm・3mm 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) 透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 防炎性能試験番号AT020002(2mm)・AT000009(3mm) 特性帯電防止・防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
18,900 税込20,790
11日以内出荷

受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。
全長(mm)(約)248(ビットなし) 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~10 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷

PT-FP 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き帯電防止防炎 (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテン(防炎品)です。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) 透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性帯電防止防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
22,057 税込24,263
11日以内出荷

PT-TC 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付き超耐寒透明 (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドえ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)3 質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー) ナチュラル 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所常温場所では使用不可、冷蔵庫・冷凍庫用 特性耐寒 サービス分類オーダー・加工
1枚
17,557 税込19,313
11日以内出荷

PT-CG 【オーダー】のれん式ビニールカーテン リブ付きオプトロンカーテンCG (2mm厚) 200W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、リブタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)2 質量(kg)0.5/m(2mm・200W)、0.8/m(2mm・300W)、1.3(フレーム)、0.2(200W ハンガー)、0.3(300W ハンガー) クリアグリーン 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~8000 設置場所屋内推奨 特性防虫 サービス分類オーダー・加工
1枚
24,043 税込26,447
11日以内出荷

SD-SG 【オーダー】のれん式ビニールカーテン フラット帯電防止スモークグレー (3mm厚) 300W ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、フラットタイプのれん式ビニールカーテンです。フレームとハンガー付きのれんシートがセットになっています。 防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途にあわせて設置が可能です。シート開閉の面倒が無く、人や運搬車の通行がスムーズに行えます。シートの角を落とす(ラウンドエッヂ加工)など安全面も考慮しています。 冷気・暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り。 仕様ハンガー組込済のれんシート、フレーム1000L ※寸法カット済 セット内容1式(ハンガー組込シート、フレーム) 材質ポリ塩化ビニール(シート)、フレーム・ハンガー(スチールまたはステンレス) 厚さ(mm)3mm 質量(kg)1.2/m(3mm・300W)、1.3(フレーム)、0.3(300W ハンガー) グレー透明 高さ(mm)1000~5000 横幅(mm)900~7800 設置場所屋内推奨 特性帯電防止・西日除け サービス分類オーダー・加工
1枚
15,943 税込17,537
11日以内出荷