色の濃さや、柄の大きさにバリエーションがあり、ガラスにユニークな演出を与えます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
店名や社名、情報の告知などをはじめ、多様なグラフィック表現が可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)79
サービス分類オーダー・加工
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。
グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約175
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.11
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)175
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約152
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.1
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)24
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
最小単位0.1
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.29
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
最小単位0.1
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)10
最小単位0.1
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)24~120
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)32.8
寸法B(mm)11.3
最小単位0.1
寸法C(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)68~320
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)25~127
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)0.5~3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)4~21
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.1
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)13~67
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
最小単位0.1
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。
トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。
精度は±3%まで保証します。
グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
寸法T(mm)10
最小単位0.1
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)3.5~19
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.15
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)7
最小単位0.1
寸法C(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
電気自動車の整備、保守点検に最適です。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)2~9
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)14~73
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)4~21
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)13~67
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルク調整範囲(N・m)8~38
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)95~430
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)43.3
寸法B(mm)17.8
寸法T(mm)18
最小単位0.1
寸法G(mm)37
寸法C(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)25~127
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)32.8
寸法B(mm)11.3
最小単位0.1
寸法G(mm)29
寸法C(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73
ヘッド形状メガネ形
精度(%)±3
負荷方向右
寸法A(mm)25.8
寸法B(mm)9.7
寸法T(mm)12
最小単位0.1
寸法G(mm)27
寸法C(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9
ヘッド形状メガネ形
全長(mm)約197
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.13
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)19.5
寸法B(mm)7.5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)8~38
ヘッド形状スパナ形
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.29
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)26.6
寸法B(mm)8.2
最小単位0.1
寸法C(Φmm)32.7
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)1.5~8
ヘッド形状スパナ形
全長(mm)約175
精度(%)±3
負荷方向右
質量(kg)約0.11
タイプHタイプグリップ付
寸法A(mm)19.5
寸法S(mm)175
寸法B(mm)7.5
寸法T(mm)5
最小単位0.01
寸法C(Φmm)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。
ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。
同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。
精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式
精度(%)±3
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも性格な値でネジの締め付けが可能です。
一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
最小単位1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
受注生産品です
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。
一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
右回転、左回転に使用できます。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ