(青板)ミニチュア家具用、額縁の割れ替えや小物部品の薄板ガラスのオーダーカットです。
用途「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
材質ソーダ石灰ガラス
長さ(mm)10~914(2mm厚は400まで)
幅(mm)10~813(2mm厚は400まで)
厚さ(mm)1、2
比重2.5
エッジ形状割っただけ、角すりつぶし
誤差±1
サービス分類オーダー・加工
ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
サービス分類オーダー・加工
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)3
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20
外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
長さ(m)2~10
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
肉厚(mm)0.5
最小曲げ半径(mm)-
破壊圧力(MPa)(常温)23.5
最高使用温度(℃)260
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)2
仕様UVカット:無
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
JIS G3193 熱間圧延鋼板および鋼帯
SPHC‐Pは、熱間圧延鋼板の表面を酸洗いをし、酸化皮膜を除去した板なので、「サンセン」と呼ばれます。
表面は、酸化皮膜(ミルスケール)除去後、多少の油膜が施してありますが、SPHC(黒皮)よりも錆びやすいので、加工後はメッキや塗装が必要な板となります。
SPHC-PはSPHCと同じく4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
自動車用熱間圧延鋼板と違い、機械的強度についての細かい規定はなく、引張強度は一律270MPa以上となっていますが、440MPaを上限値とすることもできます。
サンセンと呼ばれる鋼板で熱延鋼板の表面スケールを酸で洗い流し除去した鋼板です。加工性が良く、メッキもし易いのが特徴です。
表面にオイルが施され錆び難くしておりますが、加工後塗装やメッキ無しで使用する事は出来ません。
以下の表の通り炭素量が少ないのも特徴となります。
質量(kg)0.1~45.22
板厚(mm)1.6~3.2
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。
強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。
スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。
冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。
塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。
加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。
最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど
質量(kg)0.5~423.9
板厚(mm)1.6~12.0
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)2
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色カスミ
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)91.6
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色レモンクリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)88.6
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ネービーブルー
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)4
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ホワイト
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)8
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色カーマイン
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)13.7
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色透明
材質ポリカーボネイト
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ファインマットブラック
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)0
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ファインマットライトグレー
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)0.6
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ファインマットガラスエッジ
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)93.2
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色バーミリオン
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)4.2
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色スカイブルー
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)28
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
色透明
規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)1015以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5×10-5/K
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114
吸水率(%)0.1
酸素指数24
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
比熱(J/g・k)1.35
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
曲げ応力値(MPa)71
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色アイボリー
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)23
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ミスティスモーク
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)66.4
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ファインマットクリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)92.7
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色エメラルドグリン
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)19.2
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ミスト
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)96.9
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色両面マットクリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)94.7
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ファインマットホワイト
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)7.5
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色ブラウンスモーク
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)26.4
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色サマーグリン
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)26.5
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色オレンジクリア
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)46.7
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性に優れる
火源を離すと火が消える特性があり、他のプラスチックスに比べ有毒ガスの心配がない
-40℃から+125℃まで使用温度が広い
DW-9054認定品
食品衛生法適合品種もあり
切断・穴あけ・熱成形などの加工が容易
色ブロンズ
材質ポリカーボネート
比重1.2
表面抵抗率(Ω)1.6~3.1(×1017)
収縮率(%)(加熱)1.8~2.2
熱伝導率(W/mk)0.235
荷重たわみ温度(℃)134
屈折率1.59
全光線透過率(%)86(板厚t=5mm)
曲げ弾性率(MPa)2470
引張衝撃強さ(kJ/m2)192(板厚t=3mm)
ロックウェル硬度Rスケール:124
吸水率(%)0.17
絶縁破壊電圧(kV/mm)55
誘電率2.96Ω・cm
線膨張係数(×10-6/℃)72
RoHS指令(10物質対応)対応
比熱(J/g)1.17(20℃)
引張弾性率(MPa)2340
体積固有抵抗率(Ω・cm)1.5(×1017)
曲げ応力値(MPa)106
ガラス転移点(℃)143~149
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)3,5
幅(mm)5~500
長さ(mm)5~1000
規格食品衛生法:厚生労働省告示第201号適合品
比重1.27
表面抵抗率(Ω)10の15乗以上
熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)
荷重たわみ温度(℃)69
線膨張係数7.5(×10-5/K)
全光線透過率(%)45
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44(Mスケール)、114(Rスケール)
吸水率(%)0.1
酸素指数24
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)10の13乗以上
比熱(J/g・k)1.35
曲げ応力値(MPa)71
圧縮弾性率(MPa)1800
サービス分類オーダー・加工
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等
材質アクリル
色オレンジマダー
比重1.19
引張強度(MPa)79
荷重たわみ温度(℃)110
線膨張係数7.5×10-5m/m℃
全光線透過率(%)16.2
曲げ弾性率(MPa)3300
ロックウェル硬度(Mスケール)99
吸水率(%)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ