手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。
PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000
ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690
取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)42.7
入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相
フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t
使用モータPSP型
サービス分類オーダー・加工
アキュムタイプのモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<アキュムモータローラコンベヤ>。
通電したまま長時間の拘束が可能。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000
ピッチ(mm)100:100、75:75
ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690
取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)42.7
入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相
フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t
ローラーPAP型
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度100
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度80
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度240
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度120
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度150
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度60
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。
粒度40
砥粒AA(アルミニュームオキサイド)
基材Xw
適合材木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:片開き
操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
スイッチパルススイッチ(露出型)
コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:片開き
操作方法無線リモコン
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch
到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m
交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60
電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池
電池寿命1日4回の操作で約2年
受信周波数426MHz帯
質量(g)受信機:275/送信機:106
関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:両開き
操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
スイッチパルススイッチ(露出型)
コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに
形式開き:両開き
操作方法無線リモコン
商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用
定格電圧AC100V
消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)
定格時間10分
最大荷重(kg)カーテン:60
速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)
リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch
到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m
交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱
ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり
使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60
電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池
電池寿命1日4回の操作で約2年
受信周波数426MHz帯
質量(g)受信機:275/送信機:106
関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)
サービス分類オーダー・加工
異常運転に強く汎用性が高い自吸式マグネットポンプ。接液部はGFR-PP/PTFEを採用。標準搭載電動機はトップランナーモーター、屋外仕様を採用。省エネ対応で場所を選びません。樹脂製ブラケットを採用し、従来機種より耐蝕性がアップ。軽量化されました。排水ピット・タンク上部からの汲み上げ、タンクローリーからの引き抜き等の自吸運転に最適なポンプです。
用途飲料製造ラインの移送ポンプ、食品・飲料プラントの洗浄・殺菌ポンプなど
仕様液比重:1.1、1.2、1.3、1.5
質量(kg)25、35、40
材質(Oリング)FKM、EPDM
材質(軸受)PTFE
サービス分類オーダー・加工
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯
高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。
Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。
強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。
スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。
冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。
塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。
加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。
最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど
質量(kg)0.5~423.9
板厚(mm)1.6~12.0
サービス分類オーダー・加工
WEB限定エコノミータイプコンベヤ
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~800cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
機長(m)0.55~8
ベルト色グリーン
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
能力(kg)30/(最大搬送/台)
入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0
駆動部タイプD:下付き
モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90
プーリ径(mm)(エンド)27.2
サービス分類オーダー・加工
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
搬送長さ55~1200cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ
ベルト幅(mm)47~597
径(Φmm)エンドプーリ:27.2
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
フレーム幅(mm)95~645
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W
サービス分類オーダー・加工
WEB限定エコノミータイプコンベヤ
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
搬送長さ55~800cmまで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
ベルト色グリーン
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
能力(kg)30/(最大搬送/台)
入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0
駆動部タイプD:下付き
機長(cm)55~800
モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90
プーリ径(mm)(エンド)27.2
サービス分類オーダー・加工
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
搬送長さ55~1200まで指定可能
高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備
駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス
2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送
ストレート搬送用
ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)
寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2
取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)MAX50
入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相
駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション)
機長(cm)55~1200
モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90
サービス分類オーダー・加工
最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ
搬送長さ90度まで指定可能
カーブ用ベルトを標準装備
運転後のベルト取り外しは簡単
用途カーブ搬送用
径(Φmm)21(エンドプーリー)
ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ)
方向R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り)
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
搬送質量(kg/台)10
実ベルト幅BW(mm)200~500
フレーム幅FW(mm)493~793
駆動部タイプD:下付き
機長(cm)90度
コントローラ取付方法R:外側から見て右側 L:外側から見て左側
モータ出力(W)09:90(F:インバータ変速)
サービス分類オーダー・加工
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適
仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転
ベルト幅(mm)100~300
出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25
電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)
ベルトポリウレタン1プライ
機長(m)0.3~2.0
モーターS:変速、E:定速
ベルト色BG:標準緑、BW:標準白
材質(フレーム)アルミ
電源周波数(Hz)A:50、B:60
搬送質量(kg/台)10
プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4
サービス分類オーダー・加工
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送
色緑
タイプ蛇行レス/小型原動
ベルト幅(mm)50~600
機長(mm)250~3000
ベルト長さ(mm)機長×2+210
材質(フレーム)アルミ
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25/40/60
ローラー径(Φmm)27.2
搬送質量(kg/台)目安/20
機長(cm)50~800
サービス分類オーダー・加工
蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。
他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。
また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
ベルト幅(mm)100~600
機長(mm)1000~2000
仕様帯電防止処理
減速比1/180~1/9
電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25、40、60、90
機高(mm)169
フレーム厚さ(mm)34
速度制御モード定速、変速
サービス分類オーダー・加工
機長(mm)1000~2000
ベルト幅(mm)100~600
仕様帯電防止処理
減速比1/180~1/9
電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25、40、60、90
機高(mm)169
フレーム厚さ(mm)34
速度制御モード定速、変速
サービス分類オーダー・加工
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)50~600
機長(mm)500~2000
仕様帯電防止処理
減速比1/180~1/15
電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相
材質(ベルト)ポリウレタン
モーター出力(W)25、40、60、90
機高(mm)169
フレーム厚さ(mm)34
速度制御モード定速、変速
サービス分類オーダー・加工
メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。・搬送長さ100~800まで指定可能。高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備。駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス。2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途メンテが簡単で、特殊搬送物に最適なDHH。ストレート搬送用
ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ)
寸法(Φmm)エンドプーリー:27.2
取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相
速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90
搬送質量(kg/台)50
駆動部タイプD:下付き(平行軸) U:上付き(平行軸) H:横出し(中空軸、オプション)
機長(cm)100~800
コントローラ取付方法R:搬送方向右側 L:搬送方向左側
モータ出力(W)(N:定速)02:25,04:40,06:60,09:90、(B:ブラシレス変速)05:50,09:90、(G/F:インバータ変速)02:25,04:40,06:60,09:90
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード