カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等
幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位)
厚さ(mm)0.22
長さ(m)25
主な用途梱包
ボールタック32<
粘着力(N/10mm)3.6
引張強度(N/10mm)70.9
保持力(mm/15分)0.2
サービス分類オーダー・加工
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。
弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。
【特長】
1.ラジカル制御技術
高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。
期待耐用年数、最大15年。
2.高いレベリング性と美しいつや
粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。
パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。
調色対応品は、ニーズに合わせたしっとりとした落ち着きのある3分つや、つや消しなどつやの調整も可能です。
3.作業性
転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。
粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。
4.低汚染性
親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。
5.防藻・防かび機能
防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。
調色対応品は、オプションで強力防かびタイプを選択することも可能です。
※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】
(下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合)
モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜
(下塗り:パーフェクトプライマーの場合)
鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部
【用途】
外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え
【適用下塗り】
内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー
付帯部・・・パーフェクトプライマー
特性耐候
規格JIS A 6909 耐候形1種 相当※※当該規格の性能を満たしています。(社内試験)
塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3L
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 製品カタログ(1.48MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
取扱説明書(0.05MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17
適合下塗りパーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、パーフェクトプライマー など
サービス分類オーダー・加工
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6001~RCW-6015
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB)
サービス分類オーダー・加工
ざっくりとした織りで、彩り豊富な「ビブレ遮光」。遮光生地でも好きなカラーを取り入れて毎日の暮らしを楽しんで。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法プルコード
関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.2MB)
生地の種類遮光
サービス分類オーダー・加工
目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途精密工場、デスク、通路などに
材質NBR
厚さ(mm)約2
質量(kg/m2)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
快適な操作性を追求した新しいウッドブラインドです。開閉頻度の高い窓に不向きだった従来のウッドブラインドの弱点を改善しました。
グリップを片手で引くだけの簡単&スピーディーな操作とループレスで安心の仕様。
シンプルなラダーコードタイプなので全体的にスッキリとした印象です。
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)630~2400
高さ(mm)200~2700
材質(羽根)バスウッド
色番TM-4001~TM-4015
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
快適な操作性を追求した新しいウッドブラインドです。開閉頻度の高い窓に不向きだった従来のウッドブラインドの弱点を改善しました。
グリップを片手で引くだけの簡単&スピーディーな操作とループレスで安心の仕様。
スラット穴からの光漏れも抑えるラダーテープタイプ。
取付けもプラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
用途事務所、オフィス、飲食店、商業施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)630~2400
高さ(mm)200~2700
材質(羽根)バスウッド
色番TM-4001~TM-4015
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
木のぬくもりを感じられる木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6001~RCW-6015
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(2.42MB)
サービス分類オーダー・加工
防炎仕様なので、高層ビルや商業施設等でも安心な木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6601~RCW-6605
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB)
サービス分類オーダー・加工
水に強い耐水仕様なので洗面所や湿気が多いところでも使用可能な木製ブラインドです。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6701~RCW-6705
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.21MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB)
サービス分類オーダー・加工
ユーズド感を表現する為、特別な加工塗装をした羽根を使用した木製ブラインドです。様々な風合いのヴィンテージ感をお楽しみください。
ギア式なので軽い力で上下の昇降が簡単にできます。
取付けも簡単で、プラスドライバー(2番)1本で取付け可能です。
購入後の操作位置変換も可能なので、模様替え等で操作位置を入れ替える必要がある場合も安心です。
用途・事務所、オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設などの窓に。
幅(mm)330~2400
高さ(mm)200~3800
カラーコードRCW-6501~RCW-6504
コード長さ(mm)650~2200
材質(羽根)バスウッド
関連資料カラー一覧(0.3MB) 製品仕上がり高さの目安(0.17MB)
操作位置右、左
取扱説明書全体図・側面図等(1.42MB)
サービス分類オーダー・加工
手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。
PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。
端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
機長(mm)1000、1500、2000、3000
ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690
取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)42.7
入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相
フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t
使用モータPSP型
サービス分類オーダー・加工
キャンバスのような風合いと、スイーツのような可愛くやさしい24色のカラー。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法プルコード
関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.14MB)
生地の種類非ウォッシャブル
サービス分類オーダー・加工
キャンバスのような風合いと、スイーツのような可愛くやさしい24色のカラー。
用途【プルコード操作】コードを引いた分だけ生地が降り、少し引くと自動的に巻き上がります。
腰窓高や小さな窓におすすめです。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。
操作方法プルコード
関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.14MB)
生地の種類ウォッシャブル
サービス分類オーダー・加工
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800
奥行(mm)560
間口(mm)500
材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板
ミラー形状1面鏡(くもり止めヒーター無)(D130×H1020)
関連資料(1.13MB)
扉形式開きタイプ(左開きのみ)(D400×H780)
サービス分類オーダー・加工
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800
奥行(mm)560
間口(mm)750
材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板
関連資料(1.13MB)
サービス分類オーダー・加工
リーズナブルなのに機能充実。予算に合わせて多彩に選べます。お求めやすい価格でより機能が充実しました。75cm、60cm、50cmと3つの間口サイズが揃い、アパート等のサニタリーにも最適です。シャワー付きの洗髪タイプとスタンダードな洗面タイプを用意したほか、ミラーや収納部も豊富なバリエーションから選べます。
高さ(mm)1800
奥行(mm)560
間口(mm)600
材質(ボール)ボール:陶器、扉面:低圧メラミン化粧板
関連資料(1.13MB)
扉形式開きタイプ(D560×H785)
サービス分類オーダー・加工
スチレンボード(高密度発砲素材)を使用したトップボードです。エンド什器に用いられる最もポピュラーな販促ツールです。裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで反りを防止しています。
用途トップボードはスーパー、家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内のサイン用として設置します。
表面処理PP(グロス・マットを選択)
印刷面:紙
芯材スチレンボード5mm厚
関連資料データ入稿についての確認事項(1.82MB)
サービス分類オーダー・加工
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
コードを引くと自動でスクリーンが上昇するタイプ。腰窓やちょっとした間仕切り・目隠しにおすすめ。カラーバリエーションが豊富。インテリアに合わせて、個性的な空間を作ります。
用途フラットな布を巻き上げて昇降するロールスクリーンは、すっきりとした印象で空間の邪魔にならず、シンプルな窓にぴったりです。窓だけでなくスペースの間仕切りやコーナーの目隠しにもおすすめ。
色R301カジュアルクリーム・R302カジュアルカフェオレ・R303カジュアルイエローグリーン・R304カジュアルイエロー・R305カジュアルキャロット・R306カジュアルグレー・R307カジュアルブラウン・R308カジュアルダークブラウン・R309カジュアルサンライト・R310カジュアルブルー・R311カジュアルピンク
ベーシックカラー84色展開。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
ベーシックカラー84色展開。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。
製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!
操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利!
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
12色展開
スラットに木目調、石目調のデザインを表現したカラー展開です。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ポール操作:スラットの角度調整はチルトポールで、製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載。
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.44MB)
サービス分類オーダー・加工
12色展開
スラットに木目調、石目調のデザインを表現したカラー展開です。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細
ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途ワンポール操作:スラットの角度調整と製品の昇降をチルトポールで行います。模様替えにも安心の「左右転換機能」付き。
製品の昇降はコードで行います。コードを引いた分だけ製品が上がり、少し引いて手を放すとゆっくり自動的に降ります。
安心で便利なRDS「減速降下機能」を搭載!
操作位置を後から変更することができるので、模様替えで家具の位置を変える場合にも便利!
関連資料特長(0.87MB) 詳細情報(1.22MB) 色見本(0.44MB)
サービス分類オーダー・加工
プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」
シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。
便利な「上部採光」上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替位置はシーンに合わせてご指定いただけます。
ベーシックカラー84色展開。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】
[上部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットを水平の状態にします。
グリップを下に引くと、下部のみスラットが閉じて、「上部採光」の状態となります。
グリップを左右に回転させると、上部のスラットの角度が調整できます。
グリップを下に引き、ゆっくりと戻すと、上部採光が解除されます。
[下部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を室内側(凹面を室外側)に向けます。
グリップを下に5cm程度引くと、下部のみスラットが開いて、「下部採光」の状態となります。
グリップの引き方を調整することで、下部のスラットの角度が調整できます。※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻してから操作してください。
グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、下部採光が解除されます。
関連資料特長(0.79MB) 詳細情報(1.69MB) 色見本(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード