17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1
1セット
5,798 税込6,378
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)