485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】(フックorマグネットで取付)スチールラック用ロールスクリーン RAUM KLANG カスタマイズ可
フックもしくはマグネットで設置が可能なロールスクリーン
用途スチールラックやマグネット使用可能な場所の目隠しとして使えるロールスクリーン 幅(mm)450、600、750、900、1200 Herringbone、Begie、Green、Blue、Chocolate、Dark grey 高さ(mm)1800 材質(スクリーン)ポリエステル100% 製品幅(mm)450、600、750、900、1200 関連資料説明書1(0.51MB) 説明書2(0.58MB) 説明書3(0.45MB) 色柄見本(0.88MB) サービス分類オーダー・加工
1台
7,940 税込8,734
3日以内出荷

取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)25.4~203.2 外径(Φmm)31~223.4 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン遮熱 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン遮熱]窓から入る日差しの熱エネルギーを効果的にカット。快適な室内環境をつくるお手伝いをします。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,190 税込7,909
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ベーシック ココルン 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ベーシック ココルン]インテリアにあわせ、お気に入りが見つかる30色のラインナップ。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 関連資料生地色見本(0.29MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
7,190 税込7,909
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン防炎 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン防炎]防炎加工で安心をプラス。高層ビルや病院などでは使用が義務付けられています。小さな火源に接しても燃え広がりにくいので安心です。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,190 税込9,009
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光1級 シエロン 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[遮光1級 シエロン]最高級の遮光性能をそなえたラインナップ。光や視線をシャットアウトしたい、モダンな空間におすすめです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,900 税込11,990
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン 遮光2級・防炎 ノーテ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[遮光2級・防炎 ノーテ]良質な睡眠を約束する遮光生地に、安心の防炎機能をプラス。ゆったりとしたくつろぎの空間を作ります。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,990 税込10,989
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン プライバシー クオリエ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[プライバシークオリエ]夜でも家の中が透けにくいので、安心してくつろぐことができます。カーテンとも合わせやすい、上質で落ち着いたラインナップです。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,790 税込8,569
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ココルン 抗菌+ 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ココルン抗菌+]菌の増殖をおさえ、防臭効果もある生地ラインナップです。安心&快適なお部屋作りを。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,990 税込9,889
6日以内出荷

【オーダー】ファーステージ つっぱりロールスクリーン ナチュラル ノウル 立川機工 カスタマイズ可 動画あり
ネジ止め不要!窓枠や壁に穴をあけずに取付け可能!工具不要!賃貸住宅や穴のあけられないコンクリート壁にもぴったりなロールスクリーンです。ダイヤルを回して、テンションを調整!セーフティプレートで安心をプラス 。安心の日本製・2年保証付。生地[ナチュラル ノウル]北欧のサマーハウスからインスピレーションを得たラインナップ。ざっくりとした自然な風合いは、簡素でも豊かな空間を作ります。
用途取付方法:STEP1 製品を取付、STEP2 ダイヤルでつっぱり、STEP3 セーフティプレートを取付 幅(mm)250~1800 高さ(mm)300~2000 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,990 税込10,989
6日以内出荷

TFR-3000SS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TFR-3000 両端SSフランジ トーフレ カスタマイズ可
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具JIS10K(ルーズ)フランジ 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)フランジ:炭素鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
12,829 税込14,112
翌々日出荷

ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。
質量(g)90 縦(mm)最大50 横(mm)最大150 取付け方法粘着シール
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TFR-3000SUS 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TFR-3000 両端SUSフランジ トーフレ カスタマイズ可
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収 流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。) 使用温度範囲(℃)推奨:-40~300 常用圧力(MPa)1 金具JIS10K(ルーズ)フランジ 最高使用温度(℃)300 材質(チューブ)SUS316L 材質(継手)フランジ:ステンレス鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼 口径10A~50A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
17,057 税込18,763
翌々日出荷

【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物 カスタマイズ可
ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 関連資料(1.65MB) カスタマイズ説明資料(ベンダー)(1.26MB) カタログ(1.65MB) 取扱説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
5,198 税込5,718
翌々日出荷

KGF516 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516 ケージーパルテック カスタマイズ可
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー 別売付属品フラットエンド:FE35RA、コーナー役物:KG516CN入隅・KG516CN入隅 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
669 税込736
3日以内出荷

BNT 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK カスタマイズ可
角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
1本
24,150 税込26,565
3日以内出荷

21107 【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,022 税込1,124
翌々日出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)1900迄 シリーズフルーレ タイプ無地 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KGF514 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514 ケージーパルテック カスタマイズ可
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:HL、タイヤ:P01パールグレイ・P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P06アイボリー・P08ベージュ・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート・P12イエロー・P14レッド・P15エンジ・P16リーフグリーン・P20プロセスブルー 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
949 税込1,044
3日以内出荷

KGF516G 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF516G ケージーパルテック カスタマイズ可
充填ゴムタイヤ縮み防止糸入り・取付穴が75mmピッチであいておりどこで切断しても追加穴を開ける必要がありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ 材質金代:SUS304、タイヤ:PVC樹脂 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)5.8バカ穴 仕上金代:HL、タイヤ:P03グレイ・P04ペールグレイ・P05フローステッドブラック・P09ココアブラウン・P10ブラウン・P11チョコレート 穴ピッチ(mm)75 サービス分類オーダー・加工
1本
989 税込1,088
3日以内出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。 落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
高さ(mm)900迄 シリーズヴェール タイプ無地(遮光タイプ) 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RCB 【オーダー】事務所オフィス用遮熱ワンポール式アルミブラインド TOSO カスタマイズ可
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。 幅(mm)280~3000 高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000 羽根幅(mm)25 材質(羽根)アルミニウム合金 色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB) 操作位置右、左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,370 税込14,707
6日以内出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)1500迄 シリーズフルーレ タイプ無地 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

21101 【オーダー】TAC ダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) カスタマイズ可
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトD
RoHS
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。 長さ(m)1~50 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/送風 サービス分類オーダー・加工
1本
1,992 税込2,191
翌々日出荷

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)900迄 シリーズフルーレ タイプ無地 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【オーダー】D40レールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物 カスタマイズ可
D40カーテンレールセット
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 適合D40 関連資料カスタマイズ説明資料(D40)(1.25MB) 取扱説明書取付説明書(0.91MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
5,765 税込6,342
翌々日出荷

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。 落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
高さ(mm)1900迄 シリーズヴェール タイプ無地(遮光タイプ) 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】SGレールセット(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能 岡田装飾金物 カスタマイズ可
SGレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。 関連資料カタログ(1.2MB) カスタマイズ説明資料(SG)(1.37MB) 取扱説明書取付説明書(0.56MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
11,904 税込13,094
翌々日出荷

93010LE 【オーダー】 3M 薄手マルチ両面テープ 93010LE 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリプロピレン等の低表面エネルギープラスチックも含み多くの素材に対して優れた接着力を有する。 基材にPETフィルムを使用しているため加工性に優れる。
用途家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取り付け 金属、プラスチック銘板の取り付け 厚さ薄手 粘着力(N/10mm)6.6 剥離紙シリコーン処理平面紙 適合用途透明 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,674 税込1,841
3日以内出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。 落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
高さ(mm)1500迄 シリーズヴェール タイプ無地(遮光タイプ) 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS25N 【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ ニチベイ カスタマイズ可
お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)270~3000(5mm単位にて) 高さ(mm)100~4000(10mm単位にて) タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB) スラット幅(mm)25 サービス分類オーダー・加工
1台
13,690 税込15,059
4日以内出荷

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 棚の目隠しにしても中が少しわかるような透け感のあるシースルー生地を使用しています。
高さ(mm)1900迄 シリーズソレイユ タイプ無地(シースルー) 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 棚の目隠しにしても中が少しわかるような透け感のあるシースルー生地を使用しています。
高さ(mm)1500迄 シリーズソレイユ タイプ無地(シースルー) 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。 スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。 取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。 ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。 棚の目隠しにしても中が少しわかるような透け感のあるシースルー生地を使用しています。
高さ(mm)900迄 シリーズソレイユ タイプ無地(シースルー) 生地ポリエステル100% 仕様防炎加工品 サービス分類オーダー・加工
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AL-50BT 【オーダー】 導電性アルミ箔テープ AL-50BT 3M(スリーエム) カスタマイズ可
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/10mm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,505 税込1,656
3日以内出荷