仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
仕様内外1組
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
材質/仕上ユニウッド ホワイト+ステンレス ヘアライン
機能抗菌性、防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
仕様内外1組
機能抗菌性、防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)エキスパンドメタルをレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製にのため錆びにくく、網と異なり解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物侵入防止網など様々な用途に使用できます。
切断公差内外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。
ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。
外径1mm単位でオプション指定いただけます。
用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。
材質SUS304
切断公差外径(±3.0mm)
サービス分類オーダー・加工
お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm)270~3000(5mm単位にて)
高さ(mm)100~4000(10mm単位にて)
タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm)25
サービス分類オーダー・加工
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。
静電作業性が良好です。
鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。
一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。
(標準焼付け 130℃×10分)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など
適用素材
1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。
・鋼板(リン酸亜鉛処理)
・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)
・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)
仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10
塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25
膜厚(μm)ドライ:20~30
塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)
危険等級Ⅲ
希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量910mL
希釈率(%)外割w:20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB)
取扱説明書(0.22MB)
危険物の性状非水溶性
適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
塗付量(g/m2)54~81
サービス分類オーダー・加工
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。
静電作業性が良好です。
鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。
一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。
(標準焼付け 130℃×10分)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など
適用素材
1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。
・鋼板(リン酸亜鉛処理)
・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)
・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)
仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10
塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25
膜厚(μm)ドライ:20~30
塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)
危険等級Ⅲ
希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3630mL
希釈率(%)外割w:20~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB)
取扱説明書(0.22MB)
危険物の性状非水溶性
適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
塗付量(g/m2)54~81
サービス分類オーダー・加工
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:25mm
幅(mm)450~3000mm。5mm単位にて。
色(スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。
高さ(mm)100~4000mm。10mm単位にて。
タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
耐水性の高い部品で安心。
水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm)270~3000(5mm単位にて)
高さ(mm)100~4000(10mm単位にて)
タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm)25
サービス分類オーダー・加工
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:25mm
幅(mm)450~1800mm。5mm単位にて。
色(スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。
高さ(mm)100~1800mm。10mm単位にて。
タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能。
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm)270~2500(5mm単位にて)
高さ(mm)100~2500(10mm単位にて)
タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm)15
サービス分類オーダー・加工
耐水性の高い部品で安心。
水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm)270~2500(5mm単位にて)
高さ(mm)100~2500(10mm単位にて)
タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm)15
サービス分類オーダー・加工
耐水性の高い部品で安心。
水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm)400~1800(5mm単位にて)
高さ(mm)100~1800(10mm単位にて)
タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm)25
サービス分類オーダー・加工
耐水性の高い部品で安心。
水に強いブラインドだから取り付ける場所を選びません。
仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1095、遮熱スラット:V12〇〇より選択
幅(mm)400~1800(5mm単位にて)
高さ(mm)100~1800(10mm単位にて)
タイプテンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) (0.6MB)
スラット幅(mm)15
サービス分類オーダー・加工
スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。
仕様スラット幅:35mm
幅(mm)450~3000mm。5mm単位にて。
色(スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。
高さ(mm)100~4000mm。10mm単位にて。
タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ
操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。
関連資料色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8リットル 小洗浄3.8リットル))※従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較。お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水率:69%
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大4.8/小3.8
排水芯(mm)200
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。
集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ!
ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。
超節水6l クロス・スピニング洗浄。
水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。
クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。
【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6
材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP
色ラブリーホワイト(LW)
高さ(mm)排水:155
タイプ新設・リフォーム用
排水方式床上排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)
洗浄水量(L)大:6、小:5
洗浄方式クロス・スピニング洗浄
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して選択可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)300~2400
色部品:ホワイト、ブラウン
高さ(mm)500~3000
取付高(mm)500~5000
取付け方法天井付け、正面付け
材質(ルーバー)ポリエステル100%
色番RCV-1901~RCV-1937(色柄見本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(6.0MB) 測り方_操作方法(3.0MB)
納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ
ルーバー寸法(mm)幅100
サービス分類オーダー・加工
日本製のプロ仕様縦型ブラインド。
防炎加工済みだから、事務所やオフィス、店舗、商業施設にぴったりの商品です。
遮光3級~2級の生地なので西日が強い窓でも安心してご使用いただけます。
ウォッシャブル生地だから、本体から生地だけを外して洗濯可能です。
視線や採光はルーバーの回転で簡単に操作が可能です。
縦型なので見た目がすっきりした印象になります。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設に。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)300~2400
色部品:ホワイト、ブラウン
高さ(mm)500~3000
取付高(mm)500~5000
取付け方法天井付け、正面付け
材質(ルーバー)ポリエステル100%
色番RCV-1941~RCV-1955(色柄見本)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(1.3MB) 測り方_操作方法(3.0MB)
納まり左操作左寄せ・右操作右寄せ・左操作右寄せ・右操作左寄せ
ルーバー寸法(mm)幅100
サービス分類オーダー・加工
ベーシックカラー84色展開。
大きな窓でも軽い力で操作できるチェーン操作。安全性にも考慮しています。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】
「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。
降ろすとき:室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。※ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」がついています。
上げるとき:室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。
スラットの角度調整:操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。
チェーン色:チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。「スラットNo.順一覧」でチェーン色対応をご確認ください。
関連資料特長(2.99MB) スラットNo.順一覧(0.38MB) 色見本(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
グロスレス遮熱 40色。日射反射を高め、室内温度の上昇を抑えるとともに、強い日射しを拡散反射することで眩しさを抑えたスラットです。
大きな窓でも軽い力で操作できるチェーン操作。安全性にも考慮しています。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】
「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。
降ろすとき:室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。※ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」がついています。
上げるとき:室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。
スラットの角度調整:操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。
チェーン色:チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。「スラットNo.順一覧」でチェーン色対応をご確認ください。
関連資料特長(2.99MB) スラットNo.順一覧(0.38MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
ビジュアルカラー12種類、スラットに木目調、石目調のデザインを表現しています。
大きな窓でも軽い力で操作できるチェーン操作。安全性にも考慮しています。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】
「製品の昇降」と「スラットの角度調整」を1本の操作チェーンで行います。
降ろすとき:室外側(奥)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置で止まります。※ブラインドが降りる途中で、ボトムレールが障害物にぶつかると降下が止まる「障害物停止機能」がついています。
上げるとき:室内側(手前)の操作チェーンを下に引き、手を放すとその位置でブラインドが止まります。
スラットの角度調整:操作チェーンを少し引いて、スラット角度を調整します。操作チェーンの反対側を引くとスラットが回転します。
チェーン色:チェーンの色はスラット色によってあらかじめ決まっています。「スラットNo.順一覧」でチェーン色対応をご確認ください。
関連資料特長(2.99MB) スラットNo.順一覧(0.38MB) 色見本(0.44MB)
サービス分類オーダー・加工
プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」
シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。
便利な「上部採光」上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替位置はシーンに合わせてご指定いただけます。
40色展開
まぶしさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制したグロスレス遮熱スラット採用。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
細部にも、アルミやステンレスなど水に強くさびにくい素材を利用。
スラットの上下をはさみ込んだダブルピッチの「ラダーコード」
水滴によるスラットどうしのくっつきを防ぐため、結露のある窓にもおすすめ。また、風によるバタつきも抑えます。
用途【操作方法】
[上部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットを水平の状態にします。
グリップを下に引くと、下部のみスラットが閉じて、「上部採光」の状態となります。
グリップを左右に回転させると、上部のスラットの角度が調整できます。
グリップを下に引き、ゆっくりと戻すと、上部採光が解除されます。
[下部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を室内側(凹面を室外側)に向けます。
グリップを下に5cm程度引くと、下部のみスラットが開いて、「下部採光」の状態となります。
グリップの引き方を調整することで、下部のスラットの角度が調整できます。※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻してから操作してください。
グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、下部採光が解除されます。
関連資料特長(0.79MB) 詳細情報(1.69MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」
シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。
便利な「上部採光」上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替位置はシーンに合わせてご指定いただけます。
ベーシックカラー84色展開。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】
[上部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットを水平の状態にします。
グリップを下に引くと、下部のみスラットが閉じて、「上部採光」の状態となります。
グリップを左右に回転させると、上部のスラットの角度が調整できます。
グリップを下に引き、ゆっくりと戻すと、上部採光が解除されます。
[下部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を室内側(凹面を室外側)に向けます。
グリップを下に5cm程度引くと、下部のみスラットが開いて、「下部採光」の状態となります。
グリップの引き方を調整することで、下部のスラットの角度が調整できます。※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻してから操作してください。
グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、下部採光が解除されます。
関連資料特長(0.79MB) 詳細情報(1.69MB) 色見本(0.6MB)
サービス分類オーダー・加工
プライバシーを守りながら、光を採り入れて明るく過ごしたい空間などに。上下でスラットの角度を変えることができる「スリーウェイ」
シーンに合わせて、「上部採光」「採光」「遮蔽」の3つの使い方ができます。
便利な「上部採光」上部のスラットは角度を調整して採光を細かく調整できます。上下の切替位置はシーンに合わせてご指定いただけます。
遮熱スラット40色展開。
遮蔽性に優れた、最上級のアルミブラインド「パーフェクトシルキー」。
昇降コードを通す穴がないので、コード穴からの光漏れがありません。
スラットはヨコから引き抜けるのでスラット交換も簡単です!
耐水仕様だから、水まわりだけでなく、結露のある窓にも安心です。
用途【操作方法】
[上部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットを水平の状態にします。
グリップを下に引くと、下部のみスラットが閉じて、「上部採光」の状態となります。
グリップを左右に回転させると、上部のスラットの角度が調整できます。
グリップを下に引き、ゆっくりと戻すと、上部採光が解除されます。
[下部採光をする時]
製品を一番下まで降ろし、スラットの凸面を室内側(凹面を室外側)に向けます。
グリップを下に5cm程度引くと、下部のみスラットが開いて、「下部採光」の状態となります。
グリップの引き方を調整することで、下部のスラットの角度が調整できます。※再度調整する場合、一度全閉の状態に戻してから操作してください。
グリップを下に少し引き、ゆっくりと戻すと、下部採光が解除されます。
関連資料特長(0.79MB) 詳細情報(1.69MB) 色見本(0.48MB)
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。ラフィーはざっくりとした織りと光沢感が特長の生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~4000
取付高(mm)300~5500
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】ラフィー(0.82MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB)
操作位置右/左
納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラスは住宅から店舗まで幅広いシーンに使いやすい豊富なカラーの遮光生地です。水拭きによるお手入れも簡単です。
色部品:オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~4000
取付高(mm)300~5500
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認。
関連資料【色柄見本・透け感比較】NBグラス(0.53MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB)
操作位置右/左
納まり単窓(操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き)
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。クルルはランダムに糸を浮き沈みさせながら、ナチュラルでざっくりした印象に仕上げた多機能な遮光生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~4000
取付高(mm)300~5500
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】クルル(0.54MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB)
操作位置右/左
納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。フェスタⅡはコットンのような自然な織りと優しい光の透過が特長の生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~4000
取付高(mm)300~5500
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】フェスタⅡ(0.64MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB)
操作位置右/左
納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。プレトは横糸に太い糸を織り込み立体感と光沢感を持たせた遮光生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~4000
取付高(mm)300~5500
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】プレト(0.56MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB)
操作位置右/左
納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。リーチェ遮熱は麻糸を粗く織り立てたようおな風合いと光沢感が魅了の遮熱生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~4000
取付高(mm)300~5500
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】リーチェ遮熱(0.48MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB)
操作位置右/左
納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類オーダー・加工
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。エルデはフラットでシンプルな中にリネン感のある表情が魅力の多彩な生地です。
色オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック
高さ(mm)300~4000
取付高(mm)300~5500
製品幅(mm)300~4000
生地色柄見本確認
関連資料【色柄見本・透け感比較】エルデ(0.74MB) 取付高さと回転操作棒・開閉コードの長さ(0.11MB) 【ループコード式構造図・採寸方法・取付方法・ブラケット・バランスウェイト・キャリア・端部の隙間】(0.78MB)
操作位置右/左
納まり単窓、操作側寄せ/反操作側寄せ/両開き
サービス分類オーダー・加工
受注生産品です
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。
一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
右回転、左回転に使用できます。
精度(%)±3
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
受注生産品です
設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。
一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。
軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。
コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。
右回転、左回転に使用できます。
全長(mm)(約)248(ビットなし)
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)4~10
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
新循環構造で高周速対応化を実現!
・クロダ独自の設計・製造技術で最大5000min-1の高周速回転を実現しました。
・最高テーブル速度として2.5m/秒を可能にしました。(左記はねじ軸径15mm、リード30mmの場合)
音圧レベルの低減と音質を改善
・ゲージで培った精密加工技術と低騒音化に対する永年の取組みにより、音圧レベルMax.6dBダウンと高音域の音質改善を実現しています。(上記はねじ軸径25mm、リード25mmの場合)
コンパクト化を可能にしたナット形状
・ボール循環部品をナットの両端に配置し、独自循環路を設けることによりナットの全長ならびに胴部外径を大幅にコンパクト化しました。
定格荷重のアップで長寿命化を実現!
・従来品で使用しているボール径を変更することなく定格仕様を設計し、基本動定格荷重および基本静定格荷重についてメーカー従来品以上の仕様となっています。
※詳細はカタログをご確認ください
リード(mm)5、10、20、25
軸径(Φmm)10、12、15、20、25
全長(mm)170~2220
精度等級C5級、C7級
関連資料商品仕様 軸端加工指示図
ねじ部長さ(mm)100~2094
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード