5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)無反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします イラスト入りでわかりやすくイメージアップにもなります。
用途工事内容の表示 寸法(幅W×高さH)(mm)枠:1100×1550/板面:1100×1400 材質枠:スチール/板面:スチール/印刷面:塩ビシート タイプ無反射 サービス分類オーダー・加工
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)プリズム高輝度反射タイプ 3MスコッチライトPX8470白使用 工事内容をわかりやすく表示いたします イラスト入りでわかりやすくイメージアップにもなります
用途工事内容の表示 寸法(幅W×高さH)(mm)枠:1100×1550/板面:1100×1400 材質枠:スチール/板面:スチール/印刷面:プリズム高輝度反射シート タイププリズム高輝度反射 サービス分類オーダー・加工
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

国土交通省型工事標示看板(ドライバー用)反射タイプ 工事内容をわかりやすく表示いたします イラスト入りでわかりやすくイメージアップにもなります。
用途工事内容の表示 寸法(幅W×高さH)(mm)枠:1100×1550/板面:1100×1400 材質枠:スチール/板面:スチール/印刷面:塩ビ反射シート タイプ反射 サービス分類オーダー・加工
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
38,980 税込42,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25101 【オーダー】TAC ヘラン 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC ヘラン
エコ商品
耐摩粍用ゴムを採用し、TAC SD-Aの約3倍と優れた耐摩耗性を発揮します。 導電性ゴムにより静電気防止効果をそなえています。
用途工場、船舶、造船所、土木工事現場、環境保全整備に、バキュームコンベアやシューターによる吸圧送用。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の吸圧送用。 長さ(m)1~50 特性静電気防止 流体水・温水、粉体・粒体 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 使用温度範囲(℃)-20~50 呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,267 税込4,694
翌々日出荷