3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9969 【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) カスタマイズ可
低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。 各種素材に良好な接着力を示します。 打ち抜き加工性が良好です。
用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等 仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内) テープ厚さ(mm)0.025 接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0 フィルム厚さ(μm)0.05 サービス分類オーダー・加工
1巻
4,598 税込5,058
5日以内出荷

【オーダー】A形静止表面用温度センサ 安立計器 カスタマイズ可
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
用途金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。 温度(℃)【許容差の算出方法t】使用温度範囲において(1) -50℃以上-40℃未満:±2.5℃(2) -40℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値(3) 500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃(4) 700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃ 材質(パイプ)ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
21,980 税込24,178
8日以内出荷

PEEK 【オーダー】PEEK(ピーク) ノーブランド カスタマイズ可
基本グレードで、FDAに適合し、PEEK樹脂の中ではもっとも高い伸びと強靭性を示します。
用途半導体・液晶産業用の各種部品 メッキ工程用の各種部品 理化学機器用部品 食品加工機械の各種部品 ベージュ 不透明 厚さ(mm)5,10,16,20,25,30,40,50 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 仕様絶縁破壊強度:73KV/mm(23℃、湿度50%) 圧縮強さ(MPa)23/43(測定条件 1%/2%:5mm/min、10N) 密度(g/cm3)1.31 吸水率(%)0.02/0.03(測定条件 24時間/96時間:23℃) 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa)175(測定条件 2mm/min、10N) サービス分類オーダー・加工
1枚
10,667 税込11,734
7日以内出荷