カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • テープ(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 共立機巧(4)
  • タキロンポリマー(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ノーブランド(2)
  • カクイチ(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • 作新工業(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • タイガースポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • オーダー・加工
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「潤滑」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】超高分子PE タキロンポリマー【オーダー】超高分子PEタキロンポリマー
551税込606
1枚
3日以内出荷
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。 優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。 良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。 耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。 食品衛生法に適合しております。
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)ホワイト(ナチュラル)比重0.94連続使用温度(℃)80厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】POM タキロンポリマー【オーダー】POMタキロンポリマー(1件のレビュー)
432税込475
1枚
3日以内出荷
ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など材質ポリアセタール(POM)ホワイト(ナチュラル)比重1.41連続使用温度(℃)90厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青) ノーブランド【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青)ノーブランド
722税込794
1枚
3日以内出荷
モノマーキャストナイロン / MCナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ローラー・スターホイール・スクリュー・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマーキャストナイロンブルー比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~30(公差:0~1.5)吸水率(%)0.3切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油) カクイチ【オーダー】indus GM耐油 (サクションホース インダス GM耐油)カクイチ
8,138税込8,952
1本
3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。内外面ともフラットタイプです。柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油) カクイチ【オーダー】indus CX耐油 (サクションホース インダス CX耐油)カクイチ
5,493税込6,042
1本
3日以内出荷
特殊耐油配合の軟質PVC樹脂を使用。補強繊維入りで耐圧性能に優れています。コルゲートタイプで柔軟性に優れています。ゴムホースと比較して軽量で取り扱いが容易です。
用途軽油、灯油、重油の輸送。機械油、潤滑油、動植物油の輸送。サクション&デリバリー用途材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:耐油性軟質PVC層長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります。)使用温度範囲(℃)-10~50呼称1,1・1/4,1・1/2,2,2・1/2,3,4,5,6呼称(mm)25,32,38,50,65,75,100,125,150サービス分類オーダー・加工
【オーダー】HI-MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】HI-MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、使用温度範囲が-40℃~100℃に拡大されています。 内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性、耐摩耗性に優れています。 耐衝撃耐力性に優れています。 MIDオイルホースに比べ軽量で柔軟性に富んでいるため、持ち運び、取り扱い、配管施工が容易です。
用途温水での使用は出来ません。 ※流体が凍結した状態では使用不可 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50内径×外径(Φmm)6.3×13.8/7.9×15.2/9.5×17.0/12.7×20.5/15.9×25.0/19.0×27.5/25.4×34.0/31.8×44.0/38.1×51.5/50.8×65.0最高使用圧力(MPa)サイズ6~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムースRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
514税込565
1本
翌日出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~80最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0使用流体一般作動油/潤滑油外面黒色スムース長さL(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)【オーダー】耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)
606税込667
1本
翌日出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用材質外被ゴム:合成ゴム、内管:合成ゴムサイズ6×1B/8×1B/9×1B/12×1B/15×1B/19×1B/25×2B/32×2B/38×2B/50×3B内径×外径(Φmm)6.6×12.7/8.1×14.3/9.7×15.9/13.0×19.8/16.2×23.5/19.3×27.7/25.7×36.5/31.8×45.5/38.1×52.8/50.8×69.0最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油/潤滑油/A重油/一般送水用外被構造平滑補強層合成繊維RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.01MB)推奨雰囲気温度(℃)-40~70輸送物温度範囲(℃)油:-40~100/水:0~60サービス分類オーダー・加工
【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ 作新工業【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ作新工業
1,138税込1,252
1巻
4日以内出荷
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。静電防止品。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。厚さ(mm)0.13長さ(m)10テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ 作新工業【オーダー】超高密度ポリエチレンテープ作新工業
1,120税込1,232
1巻
4日以内出荷
超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。低摩擦性、耐摩耗性を活かし既存の搬送ラインの摺動性の改善や、保護テープとして幅広くご使用いただいております。
用途自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。厚さ(mm)0.13長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒タキロンポリマー(1件のレビュー)
800税込880
1本
6日以内出荷
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000ブル-外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100比重1.16連続使用温度(℃)120外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)公差(mm)[カット]-0、+1吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】モノマーキャストナイロン プレート タキロンポリマー【オーダー】モノマーキャストナイロン プレートタキロンポリマー
717税込789
1枚
6日以内出荷
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマ-キャストナイロン長さ(mm)10~1000幅(mm)10~500厚さ(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50ブルー比重1.16連続使用温度(℃)120公差(mm)[カット]幅:-0、+1 長さ:-0、+1厚さ公差(mm)5~35(公差:0~+1.5)、40~50(公差:0~+5.0)吸水率(%)0.3体積抵抗率(Ω・m)10-13線膨張率(×10-5・K-1)8.7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド SUS316仕様)共立機巧
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PTFE仕様)共立機巧
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド 透明アクリル仕様)共立機巧
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様) 共立機巧【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(ポンプヘッド PVC仕様)共立機巧
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
樹脂製(PVC/MMA/PP/PTFE)の接液部は、熟練の職人技とも言える丁寧な削り出し加工により高精度・高耐久性を実現。「いかなる方向から直接噴流を受けても内部に水が入らない」JIS防水保護等級6準拠。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。センサーが吐出を検知しない場合、任意の回数ポンプを強制作動することでエア混入によるトラブルに効果的。配管途中に設けた電磁弁を開いてポンプ内エアの排出も可能。設置場所の電圧を選ばないフリー電源、暗い場所でも見やすい赤色LEDパネル、日本語表示・ワンプッシュ設定により操作も簡単。
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入。大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入。研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入仕様防水保護構造:JIS C 0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造 屋外使用可質量(kg)概算:2.4~3.8、3.4~5.0電流(A)平均:1.2入力信号(外部)P型:無電圧接点パルス信号(100msec以上) A型:DC24~20mA 電流信号消費電力(VA)瞬間:400(MAX)電源コード3芯 0.75mm2 1.5mm絶縁階級ソレノイド絶縁階級:B種絶縁(130℃)ストローク数(spm)N型:0~50、0~100、0~80、0~160、0~200 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~50(4~20mA)、0~100(4~20mA)、0~80(4~20mA)、0~160(4~20mA)、0~200(4~20mA)平均消費電力(W)10、20、25、30ストローク長(mm)最大:1.4、2.8ホース接続口Φ6×Φ11テトロンブレード入り軟質PVCホース(基本ホース)、Φ4×Φ9PVCホース、Φ6×Φ8PTFEホース、Φ6×Φ8PEホースサービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
3,771税込4,148
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。長さ(m)1~30特性耐油流体空気(圧縮空気を除く)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1巻
4日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)320粘着力(N/cm)7.37引張強度(N)62.7/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ強接着タイプ再剥離不可サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定 3M(スリーエム)【オーダー】 3M ウルトラテープ 5423 幅指定3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,097税込3,407
1巻
3日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)300粘着力(N/cm)2.63引張強度(N)94.1/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ高接着力再剥離サービス分類オーダー・加工
【オーダー】テフロン(PTFE) 白 ノーブランド【オーダー】テフロン(PTFE) 白ノーブランド
25,893税込28,482
1枚
7日以内出荷
誘電率や誘電正接が、広範囲の周波数および温度範囲で安定しています。高温・高湿化での高周波材料として最適です。 摩擦係数が低く自己潤滑性です。 合成樹脂中でもっとも安定し、ほとんどの薬品・溶剤にも侵されません。 粘着物が付着しにくく離型が容易です。 光による影響および、かび、微生物、着臭等の影響はほとんどありません。
比重2.14~2.20耐熱温度(℃)260線膨張係数9.9×10-5(23~66℃)吸水率(%)<0.01(24h)体積抵抗率(Ω・m)1013以上サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら