28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ ローラー幅(mm)(RW)240~990 機種SR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
17,250 税込18,975
8日以内出荷

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 粒度240 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
1箱(10本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 粒度120 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
1箱(10本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 粒度100 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
1箱(10本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

TTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OIS シャフト径(Φmm)12パイプ フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 ローラー内径(Φmm)57×t1.6 サービス分類オーダー・加工
1台
56,070 税込61,677
4日以内出荷

NTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690 シャフト径(Φmm)12パイプ ローラー幅(mm)305~690(RW) 角度(°)45、90 ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6 ピッチP(mm)75100 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 取付脚RSJ,RMS サービス分類オーダー・加工
1台
41,570 税込45,727
6日以内出荷

26124 【オーダー】ラインパワーAT 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
許容圧力1.00MPa{10.2kgf/cm2}(常温)と耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造です。 内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れています。 外圧に強く形状変化が少ない構造です。
用途土木工事の泥水の吸圧送。一般土木工事の泥水の吸圧送。砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送。浚渫・埋立工事用。セメントなどの粉粒体の吸圧送。高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリー。 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、粉体・粒体、モルタル 材質ゴム 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、静電気防止(アース無) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)050、065、075、100、125、150、200 耐圧(MPa)1.0(10.2kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
9,467 税込10,414
翌々日出荷

CTR 【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R500 CTR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラー幅(mm)305~690(RW) 角度(°)45、90 ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6 ピッチP(mm)75 フレーム(mm)90×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
39,830 税込43,813
5日以内出荷

KR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900  KR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適 カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~490mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~490、【推奨脚】RSJ、RMS シャフト径(Φmm)8パイプ ローラ径(Φmm)25.4×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
23,990 税込26,389
9日以内出荷

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 粒度150 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
1箱(10本)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 粒度80 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
1箱(10本)
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

QR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900  QR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~690mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラ幅W(mm)150~690 ローラ間隔P(mm)50、75 ローラ径(Φmm)38×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
18,420 税込20,262
8日以内出荷

PR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  PR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSJ、RMS シャフト径(Φmm)12パイプ ローラ幅W(mm)240~790 ローラ間隔P(mm)50、75、100 ローラ径(Φmm)42.7×t1.2 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
18,500 税込20,350
8日以内出荷

FR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 FR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重用のスチール製ローラコンベヤワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的 カーブ角度45度、90度、、ローラ幅150~620mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~620、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS シャフト径(Φmm)8パイプ ローラ幅W(mm)150~620 ローラ間隔P(mm)50、75 ローラ径(Φmm)32×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
17,900 税込19,690
8日以内出荷

ER 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 ER型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。 スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 適合推奨脚:RSS、RSJ、RMS、ZRSS ピッチ(mm)ローラ(P):20、30、40 シャフト径(Φmm)6丸鋼 角度(°)45、90 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 ローラ幅W(mm)(RW)90~490 ローラー外径(Φmm)19.1×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
27,507 税込30,258
6日以内出荷

NTS 【オーダー】ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 適合推奨脚:ZRSS、ZRSJ ピッチ(mm)ローラ(P):75100 シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304) 角度(°)45度、90 度 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690 フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5(SUS430J1l相当) サービス分類オーダー・加工
1台
116,830 税込128,513
7日以内出荷

SSR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SSR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
衝撃に強いSR型の強度アップ版。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼) ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150 機長L(mm)1000/1500/2000/3000 機種SR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
17,320 税込19,052
8日以内出荷

LR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  LR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm)Φ12パイプ ローラー幅(mm)(RW)240~790 ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150 機長L(mm)1000/1500/2000/3000 機種LR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4 フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工
1台
15,940 税込17,534
8日以内出荷

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 粒度60 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
1箱(10本)
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

1A1タイプ
粒度140~1200 砥粒ダイヤモンド 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし)
1枚
37,980 税込41,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

粒度140~1200 砥粒ダイヤモンド 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工
1枚
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。
用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 粒度40 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
1箱(10本)
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)

穴径(Φmm)25.4~32 粒度140~325 砥粒ダイヤモンド 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) サービス分類オーダー・加工
1枚
44,980 税込49,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴径(Φmm)25.4~32 粒度140~325 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) サービス分類オーダー・加工
1枚
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度140~1200 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし)
1枚
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

粒度140~1200 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工
1枚
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

14A1タイプ
粒度140~1200 砥粒CBN 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工
1枚
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

粒度140~1200 砥粒ダイヤモンド 結合剤BW(湿式)、BD(乾式) 結合度L(軟)、N(中)、P(硬) バックテーパーY(あり)、N(なし) サービス分類オーダー・加工
1枚
38,980 税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)