2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
069458 【オーダー】スコッチティント 親水性 SH2CLHF 親水性フィルム 1150mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
浴室のガラスや鏡に付着する水垢を軽減する効果が期待できます。 浴室のガラスや鏡の曇りの低減の効果も期待できます。 紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策ができます。 浴室のガラスや鏡、屋内プールのガラス面など、曇りにお困りの方におすすめです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1150 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)73 サービス分類オーダー・加工
1巻
16,900 税込18,590
3日以内出荷

【オーダー】テンパックスフロート SCHOTT(ショット) カスタマイズ可
一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガラス」です。 幅広い汎用性を備え ており、 ラボ、劇場の照明、産業用検査パネル 、家電製品に加えて、フォトニクス、分析機器、宇宙望遠鏡などの高度な技術を含む、幅広い分野で大きな役割を果たし ています。 サイズとエッジ仕上げを自由に選べます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
用途キッチンコンロ廻り、サウナ室、調理器具、照明器具 材質ホウケイ酸ガラス 厚さ(mm)3.3、5 最大幅(mm)1000 比重2.5 最高使用温度(℃)短期:500、長期:450 軟化点(℃)820(107.6 dPas) 熱伝導率(W/mk)1.2(90℃) 最大長(mm)2200 誤差±1 カットサイズ(mm)最小30 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,463 税込6,009
3日以内出荷