77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-1400B 【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
764 税込840
7日以内出荷

L-2500B 【オーダー】サンペルカ L-2500 黒 三和化工 カスタマイズ可
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 長さL(mm)100~1000 厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60 幅W(mm)100~1000 テープテープ無、テープ付 圧縮応力25%(kPa)50 見掛密度(kg/m3)30 サービス分類オーダー・加工
1枚
760 税込836
3日以内出荷

S45C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%) 長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

ABS-kuro 【オーダー】ABS 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】ABS 黒
PP、PEなどの汎用プラスチックと比べて表面硬度、耐衝撃性についても優れた非結晶性樹脂である。また、接着性が良好で2次加工が容易である。
厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 規格食品衛生法○ 伸度(%)10~140 比重1.05(23℃) 引張強度(MPa)42 荷重たわみ温度(℃)78(1.82Mpa) 線膨張係数9(10-5cm/cm/℃) 曲げ弾性率(MPa)2250 ロックウェル硬度R103 吸水率(%)0.1~0.8(水中・平衡) 絶縁破壊電圧(kV/mm)12.2~16.1 体積固有抵抗(Ωcm)1×1016 誘電率2.40~4.75 燃焼性HB 引張弾性率(MPa)2100 圧縮強度(MPa)45.1~52.0 曲げ強度(MPa)66 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

TCKL6507 【オーダー】CRゴム65°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。 材質クロロプレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 長さ(mm)100~20000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20 伸び(%)300 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)7.7 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h) テープテープ無し、テープ付 静的せん断弾性率(MPa)0.98 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

A-8B 【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 イノアック カスタマイズ可
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
841 税込925
3日以内出荷

POM-B 【オーダー】POM 黒 ノーブランド カスタマイズ可
ノーブランド【オーダー】POM 黒
POMはバランスの取れた機械的性質を持つ結晶性樹脂で、特に耐疲労性に極めて優れ、耐クリープ性も良好なエンジニアリングプラスチックです。また、耐摩耗性、耐薬品性、耐クリープ性、寸法安定性にも優れています。 物性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 材質ポリアセタール(POM) 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm サービス分類オーダー・加工
1枚
5,564 税込6,120
10日以内出荷

CR45 【オーダー】CRゴム45° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH0160(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 44(43) 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67) 切断時伸(%)440 圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

BL-100 【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム カスタマイズ可
材質天然ゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)250 耐熱温度(℃)約80 最高耐熱温度(℃)約120 引張強度(MPa)3.2 硬さ(デュロメータA)64 圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

RU-SE 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 硬さ(N)40±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)110±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
851 税込936
3日以内出荷

NBR90 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH9321(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 90(87) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88) 切断時伸(%)360 圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

TNKL7007 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)550 耐熱温度(℃)約100 最高耐熱温度(℃)約130 引張強度(MPa)12.2 硬さ(デュロメータA)70 圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h) 静的せん断弾性率(MPa)1.15 サービス分類オーダー・加工
1枚
829 税込912
3日以内出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

CR80 【オーダー】CRゴム80° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)1・3・5・6 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH8320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 81(78) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110) 切断時伸(%)390 圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

TEKL7007 【オーダー】EPTゴム70°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム70°黒
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)480 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)9.7 硬さ(デュロメータA)74 圧縮永久ひずみ(%)24(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.19 サービス分類オーダー・加工
1枚
834 税込917
3日以内出荷

NBR50 【オーダー】NBRゴム50° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐油性に優れています
用途燃料用パッキング素材 厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10 材質アクリロニトリルブタジエンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BGH5361(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 51(50) 引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83) 切断時伸(%)550 圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
958 税込1,054
3日以内出荷

CR90 【オーダー】CRゴム90° 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート 厚さ(mm)2・3・5 材質クロロプレンゴム 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格BCH9320(JISK6380該当番号) 硬さタイプA 91(88) 引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108) 切断時伸(%)190 圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,036 税込1,140
3日以内出荷

PCSP-1900 【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900 タキロンシーアイ カスタマイズ可
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート 長さ(mm)100~1990(1mm単位) 幅(mm)100~990(1mm単位) 厚さ(mm)3、5から選択 ブラック 色相ブラック 関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
4,344 税込4,778
6日以内出荷

TFB8010 【オーダー】フッ素ゴム80°黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性に優れています。 耐候性・耐オゾン性に優れています。 耐熱老化性は、シリコーンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 仕様低歪タイプ 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,114 税込2,325
3日以内出荷

SCM-435H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM435H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

SPV-202R 【オーダー】 表面保護フィルム SPV-202R 黒 日東電工 カスタマイズ可
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニルフィルムを支持体としてRoHS2規制に適合した金属板用の表面保護材です。
用途強粘着タイプですのでアルミの切削加工など、過酷な加工にも適しています。 耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。 幅(mm)20~1000 長さ(m)50 主な用途表面保護用 サービス分類オーダー・加工
1巻
667 税込734
3日以内出荷

ULCR-0160 【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー カスタマイズ可
難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品 厚さ(mm)1・2・3 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格UL94V-0合格(CR) 硬さタイプA 63(61) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97) 公差(mm)±2 切断時伸(%)550 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,118 税込1,230
欠品中

S25C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S25C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、低炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.25%です。 ボルト、軸類、一般構造部材などによく使用されます。
材質機械構造用炭素鋼 S25C(炭素含有量0.25%) サービス分類オーダー・加工
1本
4,303 税込4,733
3日以内出荷

UH-ASB 【オーダー】超高分子量ポリエチレン 黒 ノーブランド カスタマイズ可
耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、機械加工性に優れています。FDA規格に適合しています。
用途食品・医薬品分野、その他全般のチェーンレール、ガイドレール、ローラー、スターホイル、スプロケット、スクリュー、各種機械部品、ホッパー、サイロ 厚さ(mm)10,20,30 幅(mm)5~500 長さ(mm)5~1000 切断公差厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm サービス分類オーダー・加工
1枚
5,503 税込6,053
10日以内出荷

S35C 【オーダー】丸鋼(黒皮) S35C ノーブランド カスタマイズ可
機械構造用鋼のうち、中炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.35%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。
材質機械構造用炭素鋼 S35C(炭素含有量0.35%) サービス分類オーダー・加工
1本
4,332 税込4,765
3日以内出荷

SCM-440H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM440H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440H サービス分類オーダー・加工
1本
4,525 税込4,978
3日以内出荷

L-1400B-maru 【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 円板 三和化工 カスタマイズ可
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 あらゆる衝撃から商品や人体を保護。水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 この技術は独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ 気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材 厚さ(mm)2~50 外径(mm)30~1000 テープ有り無し選択可能 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,234 税込1,357
3日以内出荷

SCM-415H 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド カスタマイズ可
クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM415H サービス分類オーダー・加工
1本
4,382 税込4,820
3日以内出荷

CGDFA2502K 【オーダー】アクリルプレートブラック両面マット CGDFA2502K クラレ カスタマイズ可
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 ブラック両面マット 関連資料アクリルプレート説明(0.36MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,324 税込1,456
6日以内出荷

IL‐05G 【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05G
エコ商品
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護 幅(mm)10~1000 厚さ(mm)0.005 長さ(m)100 基材PET 粘着剤アクリル系 主な用途絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
1,027 税込1,130
3日以内出荷

【オーダー】 国産JISワイヤロープ ロック加工品(両アイ) 6×24 O/O(黒)2本組 浪速製網 カスタマイズ可
国産JIS品のワイヤロープをアルミロック管で圧縮止めした商品です。メッキ無し(黒)の商品です。6×24の構造は比較的柔らかく、操縦性に優れています。オーダーメイド品です。 国産JIS品を採用しているため、万が一ワイヤロープの破断があった場合でも、ワイヤロープ内のネームテープをもとに、ワイヤロープメーカーを特定できます。 事故の検証については、当該国内メーカーが前向きに対応します。
サービス分類オーダー・加工
1セット(2本)
2,730 税込3,003
4日以内出荷

【オーダー】アルリーダー(R) 三菱ケミカルインフラテック カスタマイズ可
アルポリックの芯材(黒色)を発泡させ、面材のアルミの厚みも極限まで薄くすることによって、さらなる軽量化を実現するとともに、コストメリットも生み出しました。 切断や穴あけ加工も簡単にできます。 軽量性と高剛性を生かして、ドアの面材や看板・サイン、装置カバーとしてご利用いただいています。
用途サッシ、建具用面材、看板、サイン材料、店舗、住宅内装 材質アルミ樹脂複合板 長さ(mm)10~2000(一部の色は1820まで) 幅(mm)10~1000(一部の色は910まで) 厚さ(mm)3、アルミ:1.8 質量(kg/m2)2.2 表面両面ポリエステル樹脂 芯材発泡ポリエチレン(黒) 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,966 税込3,263
3日以内出荷

【オーダー】 セットカーテン(レースカーテン付き)1級遮光 防炎 UVカット ミラー 省エネ カーテン ユニベール カスタマイズ可
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!。レースカーテンはお選びいただいたドレープカーテンの丈(-2cm)のサイズ丈になります。アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品はドレープ1枚、レース1枚売りのセットタイプのカーテンとなっております。レースカーテンはホワイトのみとなっております。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ドレープカーテンとレースカーテンのセット販売となっております。 カスタード(YE-1)、アプリコット(OR-2)、マリーゴールド(OR-1)、マスカット(GN-14)、ライム(GN-12)、グリーンティー(GN-13)、スカイブルー(BL-7)、ミント(GN-4)、ラピスラズリ(ABL)、ムーンライト・ナイト(NV-3)、ピーコック(NV-2)、サクラ(ROー2)、サンゴ(PC)、ストロベリークリーム(RO-3)、カフェオレ(BE-2)、ビスケット(BR-1)、ココア(BR-4)、ミルクキャンディ(BE-1)、シルバーグレー(SGY)、インクブラック(BK-1) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)ドレープカーテン:90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240レースカーテン88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238 機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、遮熱、保温、洗濯可 関連資料色柄見本(0.04MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(2枚)
3,990 税込4,389
9日以内出荷

LS-025H(N) 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N)) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。 遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用 光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用 透過率(%)0.1> 体積抵抗率(Ωcm)>1012 表面抵抗(Ω)基材面:>1012 粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5 保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg) サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
553 税込608
3日以内出荷

AL-37BLK 【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム) カスタマイズ可
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途 粘着力(N/10mm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05 粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,539 税込1,693
4日以内出荷

【オーダー】 フィッティングルーム用カーテン 試着室 ポール用 ハトメタイプ ユニベール カスタマイズ可
このカーテンはフィッティングルーム専用のカーテンです。 上部にシルバーのハトメがついているタイプです。丸みを帯びたウェーブを演出してくれます。 安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。事業者には必須の機能となっております。 カラーは5色展開と豊富に揃えております。店舗に合った色が見つかるかと思います!
用途試着室などにご使用ください。 シルバーグレー、ベージュ、ブラック、ブラウン、ホワイト 幅(cm)100、140より選択 長さ(cm)150、160、170、180、190、200より選択 機能1級遮光、防炎 サービス分類オーダー・加工
1セット
7,890 税込8,679
9日以内出荷

LS-050H-2 【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工
1巻(50m)
507 税込558
3日以内出荷

【オーダー】SUS304 ピーリング丸棒 大同特殊鋼 カスタマイズ可
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。 光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。 SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種として広く用いられています。
用途各種機械部品、食品設備、一般設備 材質ステンレス(SUS304) 規格JIS G4303 外径公差(mm)15Φを超え25Φ以下 :+0.15/-025Φを超え80Φ以下 :+0.25/-080Φを超え125Φ以下 :+0.5/-0125Φを超え150Φ以下:+1/-0150Φを超え400Φ以下:+2/-0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm(外径により変動) サービス分類オーダー・加工
1個
2,347 税込2,582
3日以内出荷

SPHC 【オーダー】SPHC 熱間圧延鋼板 TETSUKO カスタマイズ可
JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 高温状態で圧延された材料で 4種類ある熱間圧延軟鋼板のうちでは一般用と規定されている材料で、炭素量が最も多い板材といえます。 Steel Plate Hot Commercial(熱間圧延軟鋼板)の頭文字。 強度については細かい規定はなく、この鋼板は強度が求められるような用途には向かない材料です。 スラブを加熱してから引き延ばすことで製造され、熱間の圧延工程のあとはSPHCの表面に黒皮という黒い酸化皮膜で覆われているおり、そのままのSPHCは黒皮材と呼ばれます。 冷延に比べプレス成形性、表面平滑性に劣るが、反面価格が安いです。 塗装がしやすいことが特徴ですが、とても錆びやすいためメッキや塗装は必須です。 加工する際にスケールが粉になって出るため、加工を断るコイルセンターも多い。 最近は黒皮鉄のデザイン性が見直され、家具などで黒皮鉄まま使用することも多いが、酸化被膜がうつってしまうので、クリア塗装を行って使用されることが多い。
用途造船やガセット、モーターの軸受、コンテナ、ガスボンベ、建材、パイプなど 質量(kg)0.5~423.9 板厚(mm)1.6~12.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,425 税込2,668
5日以内出荷