高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)185~850
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)150
棚棚板なし
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でサイズの指定が可能な白防炎シートです。建築現場、目隠しシート等に使用する中厚手の防炎シートです。耐久性、安全性、機能性に優れています。防炎ラベル(シート右上)縫製。最小サイズ:0.9×0.9m。最大サイズ:10m×10m。10mm単位で選択可能
用途建設工事、塗装工事用、防炎が必要なカバー、目隠しシート等
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)約0.3
色ホワイト
ハトメピッチ(mm)約450~600
特性防炎
裾仕上げ折り返し
サービス分類オーダー・加工
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。
耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。
耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。
耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。
耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。
耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。
耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。
耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
硬さタイプA・91
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]
切断時伸(%)430
圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)
反撥弾性(%)37
引裂き強度(kN/m)86.8
サービス分類オーダー・加工
3M皮膚貼付用両面粘着テープ#1509はポリエチレンフィルム基材の両面粘着テープです。
病院で実績のある皮膚貼付用アクリル系粘着剤を使用しており、幅広い用途にご使用いただけます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しております。天然ゴムは使用しておりません。
用途医療機器や各種センサー類の皮膚への固定/サージカルドレープの固定(素材と皮膚,素材同士)
テープ厚さ(mm)0.12
接着力(N/cm)4.4
剥離紙厚さ(mm)0.11
サービス分類オーダー・加工
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)1900迄
シリーズフルーレ
タイプ無地
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)900迄
シリーズフルーレ
タイプ無地
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。
透明ですから輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。
長さ(m)1~50
特性静電気防止
流体水・温水、粉体・粒体
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
仕様静電気防止(アース有) 、透明性有り
使用温度範囲(℃)-10~50
呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200
耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ご希望の文字をカッティング文字(切文字・両面同内容)にて記入いたします。視認性に優れた突き出しタイプの室名表示用プレートです。
用途室名の表示に
表示内容白無地タイプ
取付け方法ビス止め(ビス付属)
材質本体:アクリル
縦(mm)80
横(mm)260
厚さ(mm)14
プレート寸法(mm)80×250×3
セット内容取付用ビス2個
加工カッティング文字
書体明朝体/丸ゴシック/角ゴシック
文字色黒
仕様突き出しタイプ
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
オーソドックスなロールスクリーン生地になります。
高さ(mm)1500迄
シリーズフルーレ
タイプ無地
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
超便利!手書きラフスケッチのご入稿でのぼりの作成ができます!
手書きの他に、Excel・Word・写真・PDFでのデータ入稿も対応可能です!
チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。
サイズは一般的な縦1800×幅600mm。
テトロンポンジ(ポリエステル)製です。
ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。
建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600
材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維)
印刷方式インクジェット印刷(フルカラー)
加工ヒートカット・下部三巻加工
その他チチ付
関連資料ご注文後メーカーよりお送りするシートです(1.08MB)
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)260~850
タイプベタ棚
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
サービス分類オーダー・加工
Illustratorの完全データでご入稿いただけるお客様限定!
美しいオリジナルのぼりを低価格で作成致します!
チチ(ポールを通す部分)の向きもお選びいただけます。
サイズは一般的な縦1800×幅600mm。
テトロンポンジ(ポリエステル)製です。
ご注文枚数が多いほど1枚当たりの価格がお得です。
建設現場や店舗などでの注意喚起・ご案内・安全啓発用に最適です!
寸法(縦×横)(mm)1800×600
材質テトロンポンジ(ポリエステル繊維)
印刷方式インクジェット印刷(フルカラー)
加工ヒートカット・下部三巻加工
その他チチ付
関連資料「のぼり制作時の注意」データ作成いただく際の注意事項です。必ずお読みください。(0.98MB)
サービス分類オーダー・加工
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)185~850
タイプベタ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
サービス分類オーダー・加工
日射を遮ることで暑さ対策をすることが出来るフィルムです。
透明タイプから金属膜を使用したタイプまで幅広いラインナップがあります。
スモークシリーズは濃い色味によって、日射を吸収するタイプの遮熱フィルムです。
紫外線をカットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
色が濃いほど、高い遮熱性能を持ちます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1524
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
水系なので環境への負荷が少なく屋内外で安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
下塗材と組み合わせることにより内・外装の各種下地に幅広く適用することができます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途一般建築物の内外装
複層仕上塗材の上塗り
特性耐水、耐アルカリ
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)
標準塗布量0.2kg/m2以下
塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り
使用場所屋内外
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
壁面使用はもちろんのこと、ガラステーブルや衣装ケース、ガラス棚等、 内装で使われる様々なガラスにお使いいただくことが出来ます。
プラスチック素材(ポリカーボネート板、アクリル板)に貼り付けることも可能です。
サインボードや展示什器など幅広い用途でお使いいただくことが出来ます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1220
質量(kg)0.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×3列溝
質量(kg/m)2.702
適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1000.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 9.85・Iy 79.0
サービス分類オーダー・加工
光を受けることで、柄が浮かび上がり、ガラスに表情を与えます。
有害な紫外線を99%以上ブロックすることができるので、日焼け対策が可能です。
また、万が一の災害時にガラスの飛散を防ぐ飛散防止性能もあり、安全対策も可能です。
窓やガラスファサードをはじめ、内装パーテーションや光壁など多様な用途に使われています。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)79
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)81
サービス分類オーダー・加工
ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行います。
形状縦溝(R1)/含浸
色緑/白
区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×
プライ数1
使用可能温度範囲-10~80
材質(表面/裏面)PU/PET
質量(kg/m2)1.6
最小プーリ径(mm)フィンガー:30、ラップ:30、常温ラップ:35
摩擦係数表面/1.7、裏面/0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)1.5
サービス分類オーダー・加工
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
遮光タイプの透けにくい生地を使用しています。
落ち着いたシックなカラーを取り揃えています。
高さ(mm)1900迄
シリーズヴェール
タイプ無地(遮光タイプ)
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。
厚さ#4000
色シルバー
特性耐UV
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミ
サービス分類オーダー・加工
取付方法がマグネット(磁石)ですので、マグネットが付く平らな鉄製の面なら、ビスやドライバーを使わず、穴も開けずにロールスクリーンを取り付けることができます。
スチール製の家具、収納棚、オープン書庫、オープンラック、オフィスや工場の鉄製事務什器などの目隠しにお使いいただけます。
取付けのマグネットは、2リットルペットボトル2本分の重さにも耐えられる強力なネオジム磁石を採用。ネオジム磁石を採用しているから、スチール材、スチール製品やホーロー材に対しても、ワンタッチで簡単に取り付けができます。
ロール径も2cmと、一般的なロールスクリーンの太さより半分程度で、女性でも簡単に取り付けができ、すっきりとした印象を与えられるのが特徴です。
棚の目隠しにしても中が少しわかるような透け感のあるシースルー生地を使用しています。
高さ(mm)1900迄
シリーズソレイユ
タイプ無地(シースルー)
生地ポリエステル100%
仕様防炎加工品
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.541
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×39.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)200.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.065・Iy 2.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状その他
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.468
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)10×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)543.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 32.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状蝶番フレーム
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.406
フレーム幅(mm)9
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)9×29.5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.054・Iy 1.10
サービス分類オーダー・加工
完全データ入稿でオリジナルの幕を製作できます。建築現場の注意喚起や店舗の広告などに活用できます。必ずデータ入稿に関する注意事項をご確認のうえ購入してください。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
用途オリジナル幕・オーダー幕・現場シート・懸垂幕・横断幕・店舗・宣伝広告・注意喚起
材質ターポリン(防炎)
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
関連資料(1.9MB)
サービス分類オーダー・加工
1液反応硬化型エマルションペイント
用途住宅の屋内 *ビニールクロス可
主な用途屋内
使用場所屋内
主成分エマルションペイント
指触乾燥時間(分)30(20℃)
希釈剤水
標準塗布量0.11~0.13
塗布方法ローラー、ハケ、エアレス
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、モルタル、スレート、各種ボード、屋内木部、ビニルクロス
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗り水性エバーロック 指定色
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数2列溝×2列溝
質量(kg/m)3.381
適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1252.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 42.3・Iy 120.1
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数2列溝×3列溝
質量(kg/m)3.954
適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)60×90
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1464.3
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6
サービス分類オーダー・加工
10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドブルーシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。
用途サイズ指定のブルーシートが必要な時に。
厚さ#3000
色ブルー
材質ポリエチレン
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミ
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.22
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)450
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4
サービス分類オーダー・加工
材質/仕上ステンレス ヘアライン
取手ハンドル
ドア厚(mm)16~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)3.65
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 91.1
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】メラミン合板【中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)22
容量(L)47.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】366×462×950【中容器】410×435×525
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】メラミン合板【中容器】ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)25
容量(L)67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】460×462×950【中容器】410×435×525
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)4.86
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 6.00・Iy 121.5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.43
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)10
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)90×10
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)900
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.75・Iy 60.7
サービス分類オーダー・加工
1台からオリジナルゴミ箱のオーダーが可能です。扉面に対してお客様のロゴを入れるなどのご要望にお応えします。食べ残しの回収も可能な回収ボックスです。回収がラクなキャスター付きの便利なゴミ箱です。
用途ゴミ箱、屋内用、オフィス、公共施設、病院、学校、工場などに
材質【本体】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【天板】ステンレス【投入口】アルミ【ペール】ポリプロピレン【ペール台】電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装【キャスター】合成ゴム【ザル容器】ステンレス
質量(kg)21.5
容量(L)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】320×460×950※パネル含む (投入口高:730)【ペール】216×340×430
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ