シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~10000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6
色白
伸び(%)630
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)8
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.94
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数3
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
サービス分類オーダー・加工
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。
汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。
バランスの取れた物理特性を有しております。
押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。
耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。
長さL(mm)100~10000
厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5
幅W(mm)100~900
テープテープ無、テープ付
サービス分類オーダー・加工
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
外径(mm)60~500
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.38MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
外径(mm)70~500
電力密度0.6W/cm2
内径(mm)3~450
関連資料(0.39MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプマグネット
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.11MB) (0.35MB) (0.38MB) (0.03MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
SPV-202Rは、軟質PVCフィルムを基材とした標準タイプの表面保護材で、金属板用に適しています。
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護。
種別表面保護用粘着フィルム
質量(kg)0.44
伸度(%)220
耐候性(S-W-M(h))25
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)1.5
粘着力(N/20mm)3.0
粘着力(N/25mm)3.75
粘着力(N/10mm:参考値)1.5
引張強度(N/20mm)70
粘着タイプ強粘着
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)100N/mm
プライ数1
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.3
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5
参考質量(kg)5.9/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)125N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)5.9
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5
参考質量(kg)8.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)125N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.4
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5
参考質量(kg)6.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)250N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)8
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5
参考質量(kg)9.6/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)315N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)8
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5
参考質量(kg)9.6/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)160N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)5.9
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5
参考質量(kg)8.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード