素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。
また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。
用途ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。
各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。
厚さ(mm)0.9
色黒
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.98MB)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~50
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~500
材種アルミニウム
サービス分類オーダー・加工
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定
色BLACK
粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0
強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2
防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし
耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))
保持力24h<(70℃・500g/4cm2)
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式幅広形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式幅広形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式コンパクトブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
用途光学機器、通信機器部品など
成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部
材質アルミA5056
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A5056BD
外径公差(mm)±0.08
調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式コンパクトブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
材質炭素鋼
形式フランジ形上方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
材質炭素鋼
形式フランジ形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式コンパクトブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式ブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質炭素鋼
形式コンパクトブロック形下方向取付け
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。
精度±3%
単能形。
リングスパナ付単能形。
リングスパナ付ですから作業中にトルクレンチが滑ったりしません。
また狭い場所での作業に最適。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富な標準機種で即納体制。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード