材質SUS303
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質SUS316L 酸洗
タイプ六角棒
サービス分類オーダー・加工
材質SUS303
外径公差(mm)+0~-0.052
サービス分類オーダー・加工
仕様内外1組
機能防静電
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプスタンダード
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプショート
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプロング
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプショート
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプロング
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数1
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。
内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
サイズ5/6/8/9/12/15/19/25/32/38/50
使用温度範囲(℃)-30~80
内径×外径(Φmm)4.8×12.0/6.3×15.5/7.9×16.5/9.5×18.0/12.7×22.0/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×39.5/31.8×46.0/38.1×54.0/50.8×70.5
長さL(mm)10
最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0
使用流体一般作動油/潤滑油
外面黒色スムース
ホース外径(Φmm)12.0/15.3/16.5/18.0/22.0/26.0/30.0/39.5/46.0/54.0/70.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
サービス分類オーダー・加工
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
長さ(mm)500~3000(ただし、呼び径により異なります)
内径(Φmm)04(6.3)、06(9.5)、08(12.7)、12(19.0)、16(25.4)
最高使用圧力(MPa)PA01(1.5)、PA03(3.5)、PA07(7.0)、PA10(10.5)、PA14(14.0)、PA17(17.0)、PA21(21.0)、PA28(28.0)、PA35(35.0)
流体温度(℃)油:-40~+100 、 水:0~+60 、 水-グリコール:-40~+60 (流体が凍結した状態では使用不可)
外装透明ホースカバー
材質(外被)耐候性合成ゴム:PA01・PA03 、 耐摩耗性耐候性合成ゴム:PA07~35
適合流体鉱物性作動油:PA01~35 、 水:PA01・PA0304~0316 、 水-グリコール:PA01~14シリーズの04~16サイズ
カバー寸法(mm)[ホース呼びサイズ=カバーサイズ(内径)] 04=18×21 、 06=22×26 、 08=25×29 、 12=38×43 、 16=45×52
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.32MB) (0.43MB) (0.41MB)
推奨雰囲気温度(℃)油:-40~+70 、 水:0~+70 、 水-グリコール:-40~+70
材質(内管)耐油性合成ゴム
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
材質ステンレス(SUS310S)
形状ピーリング丸棒
規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング)
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
用途耐熱用途、プラント関係
成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00
タイプ切板
切断公差±2
サービス分類オーダー・加工
種類セット品
ブロック取付穴種類タップ穴
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
タイプスタンダード
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
ブロック数2
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
「防炎物品」認定品のため消防署の検査に即合格
当ネットには防災ラベルがつきます(消防庁登録者番号 E-27-26334 )
難燃規制のある店舗用ネットに最適
軽く、しなやかなため、取り扱い、収納が簡単
網のため外から人の動きが明瞭に確認可能。
防炎盗難防止ネット「トルーナ(R)」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃ポリエステル原糸「ハイム(R)」を使用しています。
後加工の何円処理ではなく原糸そのものが燃えにくい為、安定した難燃性を持っています。
用途店舗室内用盗難防止ネット(休憩時、閉店後、一時預かり荷物など)
色ホワイト
規格1100T/8本/25mm /ラッセル
幅(cm)51~2000
長さ(cm)51~2000
質量(g/m2)110
糸の太さ1.5
認定番号(財)日本防炎協会認定品:防災No.AT030054
網目(mm)25
サービス分類オーダー・加工
種類トラックレール単体
仕様フリーコンビネーション/S1
材質ステンレス鋼
形式標準形
構造ボール保持式
精度上級
最小加工単位(mm)1
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード