6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
欠品中

MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

STCD 【オーダー】両面使用型足場板 STCD型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板STCD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。
用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。 サービス分類オーダー・加工
1枚
82,384 税込90,622
29日以内出荷

550 【オーダー】モノマーキャストナイロン 丸棒 タキロンポリマー カスタマイズ可
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等 材質モノマ-キャストナイロン 長さ(mm)10~1000 ブル- 外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100 比重1.16 連続使用温度(℃)120 外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0) 公差(mm)[カット]-0、+1 吸水率(%)0.3 体積抵抗率(Ω・m)10-13 線膨張率(×10-5・K-1)8.7 サービス分類オーダー・加工
1本
800 税込880
6日以内出荷

関連キーワード