72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP-540W 【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.54mm厚 非防炎・厚手 ビニプロ カスタマイズ可
サイズオーダー可能な、ビニールカーテンです。(非防炎) ウエーブ状の糸目が特徴的な0.54mm厚の厚手で丈夫な糸入り透明シートを採用し、厚手でも扱いやすく、強度の高いビニール間仕切りです。 間仕切カーテンや棚カバーなどに。 このカーテンは防炎機能を有していません。 非防炎フィルムのため、環境・用途をお確かめの上、設置ください。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 幅(mm)500~9090 厚さ(mm)0.54 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 質量(g/m2)715 設置場所屋外・屋内 特性非防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,467 税込6,014
8日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ヘアライン+アルミ ブラックペイント 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

KBWD 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方三巻 サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
2,198 税込2,418
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

R 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ両開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
48,900 税込53,790
11日以内出荷

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方ヒートカット サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
1,998 税込2,198
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方ヒートカット サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
1,898 税込2,088
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方三巻 サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
2,198 税込2,418
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

K 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に 仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本) 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入り ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ ハトメピッチ(mm)200 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付) 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg ハトメ内径10mm/アルミ チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
33,900 税込37,290
11日以内出荷

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 4kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量910mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(4kg)
12,900 税込14,190
3日以内出荷

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプショート 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプスタンダード 形式コンパクトブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

KBSD 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBSD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ 千鳥配列が可能なホイールタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15千鳥配列 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)15×150 ホイール直径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

MGI-h 【オーダー】プロポン 電磁駆動ダイヤフラムポンプ(高圧  大容量仕様) 共立機巧 カスタマイズ可
従来の標準タイプ(25~500mL/min)に加えて750mL/minタイプを追加しました。標準タイプMGI-500型は、最大吐出圧0.2MPaでしたがMGI-h500型は0.5MPaまで使用できます。標準タイプ同様の機能・操作性・構造を備えています。 (入・出力信号、防水保護等級などは標準カタログを確認してください。)取付ピッチも標準タイプと同じです。(奥行き長さは約35mm長くなります。
用途水耕栽培の液肥や、畜産現場での消毒剤の注入に。水処理薬液の定量注入に。食品、化学、印刷等、各種工場の薬液定量注入に。大規模ビル、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。 質量(kg)概算:4.5 ストローク数(spm)N型:0~250回 P型:パルス入力に対して1/100~100回 A型:0~250回(4~20mA) 平均消費電力(W)40 ストローク長(mm)最大:2.3 サービス分類オーダー・加工
1台
141,538 税込155,692
5日以内出荷

MMX2-VG-SD2 【オーダー】ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)小型原動(SD2)タイプ マルヤス機械 カスタマイズ可
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。 各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途一般製品・加工品等の搬送 タイプ蛇行レス/小型原動 ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)250~3000 ベルト長さ(mm)機長×2+210 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25/40/60 ローラー径(Φmm)27.2 搬送質量(kg/台)目安/20 機長(cm)50~800 サービス分類オーダー・加工
1台
119,000 税込130,900
5日以内出荷

QRH 【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機 カスタマイズ可
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。 高さ(mm)H(搬送面):46 全幅(mm)W:370、470、570、670、770 ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700 機長(mm)L:500~3000 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)40H×30W RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710 ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150 サービス分類オーダー・加工
1台
10,750 税込11,825
7日以内出荷

Type34-SI 【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル マキテック カスタマイズ可
機長(mm)1000~2000 ベルト幅(mm)100~600 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/9 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
99,580 税込109,538
10日以内出荷

ModeL34-GI 【オーダー】ベルゴッチModeL34-GI ダコーレスモデル マキテック カスタマイズ可
駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)500~2000 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/15 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
94,000 税込103,400
10日以内出荷

NET-K 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(片開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg タイプ片開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 高さH(mm)開口寸法:1500~4000 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 幅W(mm)開口寸法:1000~10000 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
13,900 税込15,290
11日以内出荷

NET-R 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上) カスタマイズ可
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に 仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付 材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kg 幅(mm)開口寸法:1000~10000 高さ(mm)開口寸法:1500~4000 タイプ両開き 種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン) ピッチ(mm)ブラケット:800 ブラケットスチール/ユニクロメッキ 材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ 材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト 材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ 関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB) 敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kg チェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ) レール取付天井付/壁面(正面)付 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,900 税込17,490
11日以内出荷

Type34-GI 【オーダー】ベルゴッチType34-GI ダコーレスモデル マキテック カスタマイズ可
蛇行レスベルトの採用で、片寄りの少ない安定した運送を実現しました。 他の機械にセットする場合等、保守点検のしにくい場所に最適です。 また、正逆運転など厳しい使用条件にも対応しますので、目的に応じて色々なご利用が可能です。
ベルト幅(mm)100~600 機長(mm)1000~2000 仕様帯電防止処理 減速比1/180~1/9 電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25、40、60、90 機高(mm)169 フレーム厚さ(mm)34 速度制御モード定速、変速 サービス分類オーダー・加工
1台
140,720 税込154,792
10日以内出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
8,998 税込9,898
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】調色 メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ 16kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
焼付け形 メラミンアルキド樹脂系塗料 オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け 130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相 日塗工各色調色可能です。(淡彩~濃彩ソリッド)つや調整が可能です。(標準はつや有り、オプション選択で7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。)
用途電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など 適用素材 1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 ・鋼板(リン酸亜鉛処理) ・溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) ・合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理) 仕様セッティング:10分、標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分):130×10 塗料粘度(秒/岩田カップ23℃)15~25 膜厚(μm)ドライ:20~30 塗布方法エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など) 危険等級 希釈オルガセレクトシンナー(温度により使い分け) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3630mL 希釈率(%)外割w:20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) オルガネオカタログ(1.21MB) 取扱説明書(0.22MB) 危険物の性状非水溶性 適合下塗りオルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド 塗付量(g/m2)54~81 サービス分類オーダー・加工
1缶(16kg)
22,900 税込25,190
3日以内出荷

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式コンパクトブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式幅広形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1
1セット
5,798 税込6,378
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式コンパクトブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式コンパクトブロック形下方向取付け 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)