各種D40レールを指定寸法にカットいたします。
用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。
関連資料カタログ(D40ステンレス/アルミ/スチール)(2.21MB) カタログ(D40隙間シートレール)(1.3MB) カタログ(D40ブラック/ホワイト)(2.29MB)
サービス分類オーダー・加工
D40カーテンレールセット
用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
適合D40
関連資料カスタマイズ説明資料(D40)(1.25MB)
取扱説明書取付説明書(0.91MB)
サービス分類オーダー・加工
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
サービス分類オーダー・加工
D30/40レールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。
現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。
サービス分類オーダー・加工
左右ねじ締付け用。
単能形。
1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
左右ねじ締付け用、単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
精度±3%
サービス分類オーダー・加工
全長(mm)970
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40
有効長(mm)900
材質(グリップ)メタル
頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5
適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18
角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5
トルク調整範囲(N・m)60~420
最大トルク時の手力(N)467
校正証明書一般校正
サービス分類オーダー・加工
仕様トレサビリティ体系図付
全長(mm)970
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)(m)38.6(n)16.1(d)30(D)40
有効長(mm)900
材質(グリップ)メタル
頭部寸法(mm)(r)25.5(h)46.5
適合ねじ【普通鋼】 (M22)M24/【ハイテン】M18
角ドライブ(mm)(a)19.05(b)20.5
トルク調整範囲(N・m)60~420
最大トルク時の手力(N)467
RoHS指令(10物質対応)対応
校正証明書一般校正
サービス分類オーダー・加工
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
有線式リミットスイッチ付トルクドライバ
設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード