あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)160N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)5.9
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5
参考質量(kg)8.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)125N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.4
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面1.5:、下面:1.5
参考質量(kg)6.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)100N/mm
プライ数1
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)4.3
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:1.5、下面:1.5
参考質量(kg)5.9/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)250N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)8
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5
参考質量(kg)9.6/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
粘着剤付き不燃認定化粧シートです。
化粧シート業界で唯一、国内の自社工場で全てを一貫生産しています。
高性能な感圧式接着剤により養生の手間を省き、短期間でクリーンな施工を可能にしています。
用途建築内装、建具、什器、サイン
幅(mm)1220
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)125N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)5.9
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:3.0、下面:1.5
参考質量(kg)8.0/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
レスプライ構造のため、柔軟性にすぐれています。
用途石炭・鉱石・石灰石をはじめ、セメント・砕石・木材チップなどのバラ物の搬送や袋体・粉体輸送に適しています。
砕石、骨材、土砂、 石灰石、鉱石等の搬送用、各種機内コンベヤ用
仕様芯体種:E(ポリエステル)
タイプ(ベルト強力)315N/mm
プライ数2
使用の目安(伸びが比較的安定するまでの目安 )0.5~1年
伸び(%)(初期)0.3、(トータル)0.7
ベルト厚(mm)8
ゴム厚(mm)(カバーゴム)上面:5.0、下面:1.5
参考質量(kg)9.6/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です
材質アクリル
長さ(mm)100~1800(1mm単位)
幅(mm)100~900(1mm単位)
厚さ(mm)2、3、5から選択
色ブラック両面マット
関連資料アクリルプレート説明(0.36MB)
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)30
T型方向剥離力(N/cm)23
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)10or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)24
T型方向剥離力(N/cm)20
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)52
T型方向剥離力(N/cm)33
サービス分類オーダー・加工
特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。
アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
用途補強板の接合、シール用途他
幅(mm)5~150
長さ(m)11or33
フォーム密度(g/cm3)0.78
25%圧縮応力(N/cm2)25
90度方向剥離力(N/cm)38
T型方向剥離力(N/cm)27
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色透明
色相両面耐侯透明片面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581
材質(本体)SCS13A
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A/SUS304
使用流体空気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
呼び径(A)15/20/25/40/50
使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/40/50
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB)
標準操作圧力(MPa)0.39
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色ブラウンスモーク
色相両面耐侯ブラウンスモーク片面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)100~2000(1mm単位)
幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990
厚さ(mm)2、3、5から選択
色グレースモーク
色相両面耐侯グレースモーク片面マット
関連資料ポリカ-ボネートプレート説明(0.43MB)
サービス分類オーダー・加工
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581
材質(本体)FC200
方式フローティング
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100
使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
材質(パッキン)PTFE
口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100
材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス10K
関連資料カタログ資料(4.36MB)
ボア径フルボア
標準操作圧力(MPa)0.39
バルブ種類ボールバルブ
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)3
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
IS K 5516 1種に合格しています。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント)
鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。
下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。
レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
特性速乾、さび止め
規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途金属
塗布方法はけ、ウールローラー
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)
油性 or 水性油性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)3
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具JIS10K(ルーズ)フランジ
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)フランジ:ステンレス鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具JIS10K(ルーズ)フランジ
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)フランジ:炭素鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)5
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプ標準
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.38MB) (0.41MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.04MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
ご希望のサイズで1枚から製作できます。温度調整器「デジサーモOT-9」とセットでご使用の際は「K熱電対あり」を選んでください。
用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
厚さ(mm)1.5
タイプマグネット
容量公差±10%
連続使用温度(℃)200
耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)
リード線長さ(mm)1000
電力密度0.6W/cm2
関連資料(0.11MB) (0.35MB) (0.38MB) (0.03MB) (0.03MB) 取説(0.15MB) 寸法図面(0.03MB) 寸法図面(0.03MB)
取扱説明書(0.15MB)
サービス分類オーダー・加工
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿石油缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5475mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。
ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。
中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品
60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適
ローラ幅W(mm)100~600
機長(mm)50~2000
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)
材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき
材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装
ベアリングプレス
ローラ間隔P(mm)50~150
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
サービス分類オーダー・加工
耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野
厚さ(mm)2
材質PET(非晶質ポリエステル)
色透明
比重1.27
表面抵抗1015以上(Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)
全光線透過率(%)86.2
曲げ弾性率(MPa)2000
ロックウェル硬度44Mスケール
吸水率(%)0.1
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2000
体積抵抗率(Ω・m)1013以上
線膨張率(×10-5・K-1)7.5
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色緑透明
波長範囲(nm)950~1150
比重1.4
可視光線透過率(%)31
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値6<
サービス分類オーダー・加工
遮へい波長範囲(nm): 200~515。
衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。
難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。
欧州のRoHS指令に対応しています。
食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー
200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)50~2000
幅(mm)50~1000
厚さ(mm)3
色橙透明
波長範囲(nm)200~515
比重1.4
可視光線透過率(%)50
公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)
OD値4<
サービス分類オーダー・加工
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿丸缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1460mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
1
2
3
4
5
次へ