LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。
【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプHSR-R,HSR-LR
サービス分類オーダー・加工
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。
【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSHS-R,SHS-LR
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。
搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
ローラー幅(mm)90~790
機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ
寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190
ピッチ(mm)75・100・150
シャフト径(Φmm)12(パイプ)
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4
フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。
中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm)Φ12パイプ
ローラー幅(mm)(RW)240~790
ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150
機長L(mm)1000/1500/2000/3000
機種LR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4
フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブ角度(°)45、90
サービス分類オーダー・加工
ガラスへの映り込みを低減することでガラス越しの景色や商品を見やすくすることができます。
ガラスの外側に貼ることができます。
紫外線を99%以上カットするので、日焼け対策をすることができ、また、ガラス飛散防止機能があるため、安全対策が出来ます。
美術館のディスプレイガラスボックスや展望エリアのガラスなど、照明が反射してほしくない場所におすすめです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1450
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)76
サービス分類オーダー・加工
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。
ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。
【RoHS対応】。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000
ローラ幅W(mm)(RW)90~690
適合推奨脚:RSJ,ZRSJ
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790
シャフト径(Φmm)12パイプ
材質(ローラー部)スチール
ローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4
ピッチP(mm)ローラ:75、100、150
フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。
粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。
規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C
粘着力(N/cm)4.4
伸び(%)5
絶縁抵抗(MΩ)4.8×104
耐熱温度(℃)200
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)3
電食係数0.9
引張強度(N/10mm)314
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード