23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方ヒートカット サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
1,898 税込2,088
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

生地色指定・文字色指定・ご希望の文字入れが可能な商品です。 ご注文後メーカーより連絡いたしますので希望の色と文字を返信ください。内容確認しメーカーがデザイン・データを作成します。 お客様が指定した文字をレイアウトいたします。 薄くて軽く、風になびきやすい素材です。 雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。 発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。 色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。
用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 仕様四方三巻 サービス分類オーダー・加工
1枚ほか
2,198 税込2,418
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1450 【オーダー】キャストアクリル板 #1450 カナセライト カスタマイズ可
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等 材質アクリル オレンジマダー 比重1.19 引張強度(MPa)79 荷重たわみ温度(℃)110 線膨張係数7.5×10-5m/m℃ 全光線透過率(%)16.2 曲げ弾性率(MPa)3300 ロックウェル硬度(Mスケール)99 吸水率(%)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,176 税込2,394
5日以内出荷

【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) カクイチ カスタマイズ可
軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 サイズ25,32,38,50,65,75,90,100,125,150,200,250,300 長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります) 使用温度範囲(℃)-10~50 サービス分類オーダー・加工
1本
2,708 税込2,979
3日以内出荷

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプロング 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプロング 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプロング 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 タイプロング 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質炭素鋼 タイプショート 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式ブロック形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種久のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質炭素鋼 形式フランジ形下方向取付け 精度並級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

関連キーワード