7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:片開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法露出スイッチ(有線スイッチ) 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) スイッチパルススイッチ(露出型) コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ) ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
129,800 税込142,780
8日以内出荷

【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル カスタマイズ可
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに 形式開き:両開き 操作方法無線リモコン 商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用 定格電圧AC100V 消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz) 定格時間10分 最大荷重(kg)カーテン:60 速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz) リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch 到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m 交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱 ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり 使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60 電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池 電池寿命1日4回の操作で約2年 受信周波数426MHz帯 質量(g)受信機:275/送信機:106 関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB) サービス分類オーダー・加工
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

F 【オーダー】高周速静音ボールねじ Fシリーズ(軸端加工付) 黒田精工 カスタマイズ可
新循環構造で高周速対応化を実現! ・クロダ独自の設計・製造技術で最大5000min-1の高周速回転を実現しました。 ・最高テーブル速度として2.5m/秒を可能にしました。(左記はねじ軸径15mm、リード30mmの場合) 音圧レベルの低減と音質を改善 ・ゲージで培った精密加工技術と低騒音化に対する永年の取組みにより、音圧レベルMax.6dBダウンと高音域の音質改善を実現しています。(上記はねじ軸径25mm、リード25mmの場合) コンパクト化を可能にしたナット形状 ・ボール循環部品をナットの両端に配置し、独自循環路を設けることによりナットの全長ならびに胴部外径を大幅にコンパクト化しました。 定格荷重のアップで長寿命化を実現! ・従来品で使用しているボール径を変更することなく定格仕様を設計し、基本動定格荷重および基本静定格荷重についてメーカー従来品以上の仕様となっています。 ※詳細はカタログをご確認ください
リード(mm)5、10、20、25 軸径(Φmm)10、12、15、20、25 全長(mm)170~2220 精度等級C5級、C7級 関連資料商品仕様 軸端加工指示図 ねじ部長さ(mm)100~2094 サービス分類オーダー・加工
1本
40,200 税込44,220
30日以内出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

DMG 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG オークラ輸送機 カスタマイズ可
正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 ベルト樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) 寸法(Φmm)(エンドプーリー)27.2 取付方向(駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 入力電源(V)X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 駆動部タイプD:下付き、S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 サービス分類オーダー・加工
1台
119,540 税込131,494
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • v-max