多彩なデザインで使いやすい、防滑性ビニル床材の定番。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS811,NS813,NS815,NS816,NS866,NS867,NS8441,NS8442,NS8443,NS8444,NS8901,NS8902,NS8911,NS8912,NS8913
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1620mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1620
品番NS160815,NS160816,NS1608441,NS1608442,NS1608443,NS1608444,NS160811,NS160813
タイプ舞台用シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
優れた防滑性・遮熱性・耐候性・耐久性を併せ持つプールサイド用シート。
用途プールサイド用シート
幅(mm)1820
品番NS558,NS559,NS560,NS562,NS551,NS552,NS553,NS555,NS556,NS557
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
全厚(mm)2.5
サービス分類オーダー・加工
「さりげない上質」がコンセプトの防滑性ビニル床シート。お掃除らくらくシリーズ。バルコニー・廊下双方にフィットする使いやすい色柄。
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS822,NS823,NS824,NS830,NS831,NS832,NS857,NS858,NS859,NS8401,NS8402,NS8403,NS8471,NS8472,NS8921,NS8922,NS8923
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
表面がフラットな防滑性ビニル床シート。メンテナンス性に優れ、公共施設や学校の廊下・スロープに最適。
用途学校や医療・福祉施設、公共施設の廊下やスロープ
幅(mm)1820
品番NS4501,NS4502,NS4503,NS4504,NS4505,NS4506,NS4507,NS4508
タイプ舞台用シート
長さ(m)最大20
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
湿式・乾式双方の厨房に対応可能な防滑性ビニル床シート。HACCPInternationalの認証取得商品。
用途湿式・乾式厨房対応防滑性ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4407,NS4408,NS4413,NS4414,NS4415,NS4423,NS4401,NS4402,NS4403,NS4404,NS4405,NS4406
タイプ舞台用シート
長さ(m)最大20
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1320
品番NS130811,NS130813,NS130815,NS130816,NS130866,NS130867,NS1308441,NS1308442,NS1308443,NS1308444,NS1308901,NS1308902,NS1308911,NS1308912,NS1308913
タイプ舞台用シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
屋外、屋内双方の空間で使用できる高いデザイン性。高意匠な防滑性ビニル床シート。
用途屋内外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4201,NS4211,NS4212,NS4213,NS4214,NS4221,NS4222,NS4223,NS4231,NS4301,NS4302,NS4303
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大20
全厚(mm)2.5
サービス分類オーダー・加工
屋外対応。多彩なデザインで使いやすい防滑性ビニル床シート。1320mm幅
用途屋外対応・防滑性ビニル床シート
幅(mm)1320
品番NS130822,NS130823,NS130824,NS130830,NS130831,NS130832,NS130857,NS130858,NS130859,NS1308401,NS1308402,NS1308403,NS1308471,NS13082,NS1308921,NS1308922,NS1308923
タイプ舞台用シート
長さ(m)最大20
エコマーク認定認定
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 001
サービス分類オーダー・加工
メンテナンス性とコストパフォーマンスに優れた屋内用防滑性ノーワックスビニル床シート。エコマーク認定商品。
用途施設屋内の廊下・スロープ等の防滑性が必要な部位
幅(mm)1820
品番NS2431,NS2404,NS2407,NS2409,NS2411,NS2414,NS2421,NS2424
タイプ舞台用シート
長さ(m)最大9
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
全厚(mm)2
エコマーク認定番号22 123 002
サービス分類オーダー・加工
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。
機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品
材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)
精度並級
ベアリング取付穴種類タップ穴
サービス分類オーダー・加工
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4804,NS4805,NS4806,NS4808,NS4801,NS4802,NS4803
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4862,NS4815,NS4816,NS4817,NS4860,NS4861
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
消臭性・防滑性・メンテナンス性(トイレ3大汚れに対応)に優れたトイレ用のビニル床シート。
用途トイレ用ビニル床シート
幅(mm)1820
品番NS4852,NS4853,NS4854,NS4855,NS4856,NS4857,NS4821,NS4822,NS4823,NS4840,NS4841,NS4842,NS4844,NS4851
タイプ防滑性シート
長さ(m)最大9
全厚(mm)2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数0
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
寸法WA(mm)20~1000
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。
鉄素地への付着性に優れています。
低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。
特性速乾
容量(kg)4 or 16
主な用途鉄
指触乾燥時間(分)5~10
希釈剤ユニパック500シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
危険物の性状非水溶性
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A5052P、S50C、SS400、SUS304)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~20
穴数2
寸法LA(mm)15~200
寸法WA(mm)25~500
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数4
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、
断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板
材質高断熱断熱板(S4000)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~10
穴数2
寸法LA(mm)20~850
寸法WA(mm)20~950
材種その他樹脂
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)6.8
穴数2
寸法LA(mm)50~1829
寸法WA(mm)50~1219
材種網入りガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。
のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。
ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。
厚さ(mm)0.16
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数1
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質スモークガラス
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~8
穴数2
寸法LA(mm)50~2000
寸法WA(mm)50~1000
材種その他ガラス
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数2
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数6
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
20色(イエローエッジ, ガラス色, ガラス色両面マット, グリーンエッジ, グレースモーク, セピアスモーク, ピンクエッジ, ブルーエッジ, ミラー, 蛍光オレンジ, 蛍光グリーン, 蛍光バイオレット, 蛍光ピンク, 黒色, 黒両面マット, 透明, 透明両面マット, 乳半色, 白色, 白両面マット)から選べます。
材質アクリル板(押出)
形状平板・平プレート
穴数5
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用
全長(mm)128
質量(kg)0.33
精度±5%
有効長(mm)1.2
寸法D(mm)12
頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4
精度(%)±5
最小単位1
最大トルク時の手力(N)9.8
トルク調整範囲(cN・m)50~100
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
溶断品
材質SS400
切断公差±1.5mm
板厚公差JISG3193(表5)のとおり
サービス分類オーダー・加工
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
ハーフミラーとも呼び、普通のミラーよりも銀の蒸着を薄くすることで光を透過(8%)します。
コンビニのスタッフルームや警察の取調室など防犯にも使われています。
また、光学研究機関、美術作品への使用など、あらゆる用途で使われます。
「割っただけ」
断面が露出しない場合に適します。
「角すりつぶし」
切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。
「4方糸面磨き」
切断後、面取りをして木口も磨きます。
4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。
透明の飛散防止フィルム付きをオプションで選択できます。
用途窓、扉、実験機器、防犯、手品
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)3、5
最大幅(mm)(3mm厚)900、(5mm厚)1200
比重2.5
可視光線透過率(%)8
最大長(mm)1800
誤差±1
カットサイズ(mm)最小:30
可視光線反射率(%)52(膜面)/48(非膜面)
サービス分類オーダー・加工
暮らしを快適にする機能性が充実したSL PLUS。
機能別、スタイル別に理想のライフシーンをご提供します。
耐クラック&軽量:下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。
抗 菌:壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。
撥 水:水汚れを弾いて拭き取りやすくキレイ長持ち。
タフタイプ:一般ビニル壁紙に比べてひっかき傷に強い壁紙です。
不燃タイプ:防火規制の厳しい用途に適しています。
用途住宅・コントラクト・商業・各種施設向け
仕様カタログ:SLPLUS 2023-2025
材質塩化ビニル樹脂系壁紙
品番SLP-295,SLP-296,SLP-297,SLP-298,SLP-299
長さ(m)1~50
幅(cm)92、92.5
機能防かび、抗菌
関連資料(0.54MB)
防火種別1-4
サービス分類オーダー・加工
固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具ニップル
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)ステンレス鋼 SUS304
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
JIS10Kフランジ付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ルーズタイプのJIS10Kフランジ付で取付が容易です。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収
流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)
使用温度範囲(℃)推奨:-40~300
常用圧力(MPa)1
金具JIS10K(ルーズ)フランジ
最高使用温度(℃)300
材質(チューブ)SUS316L
材質(継手)フランジ:ステンレス鋼、ラップジョイント:ステンレス鋼
口径10A~50A
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
内外部の鉄部塗装が可能です。
水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。
低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。
特性防藻、防カビ
仕様3分つや/5分つや/7分つや/つやあり、強力防かびなし/強力防かびあり
適合規格防火材料認定番号:NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
塗り面積(m2)125~188(15kg缶1つあたり)
主な用途鉄、モルタル、コンクリート
指触乾燥時間(分)5~10℃:40、23℃:15、30℃:10
塗装はけ、ウールローラー
乾燥時間(時間)(塗り重ね)5~10℃:6以上、23℃:3以上、30℃:3以上
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
適応下地新設下地:鉄部・金属系下地、コンクリート・窯業サイディングボードなど、改修下地:上記各種素材面の各種旧塗膜
希釈率(%)0~5
油性 or 水性水性
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ※製品カタログ(1.48MB)
サービス分類オーダー・加工
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
次へ