5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R0320100 【オーダー】調色 ビニロック100 ロックペイント カスタマイズ可
合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)
用途住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可 主な用途内外壁 使用場所屋内外 主成分合成樹脂エマルション 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13 塗布方法ローラー、ハケ、エアレス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1缶
5,998 税込6,598
翌々日出荷

【オーダー】ポスターグリップパネル PG-32R (屋内用) シンエイ カスタマイズ可
フレーム4辺開閉式なのでポスターの差替えが簡単に行えます。工場・オフィス・店舗のポスター掲示には最適です。
仕様屋内用 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:アクリル板、背板:木材ボード 厚さ(mm)21 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
3日以内出荷

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3%
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
精度±3% 材質(グリップ)メタル 最小単位0.1 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様内外1組 機能抗菌性、防静電 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)