48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR25-B 【オーダー】CRスポンジ25°黒 ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 硬度(Cタイプ)25 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
766 税込843
3日以内出荷

CR25-B-N 【オーダー】CRスポンジ25°黒 粘着付き ノーブランド カスタマイズ可
気泡一つひとつが完全にゴム膜に覆われた独立気泡状態の合成ゴムスポンジ。 反発力があり、シール性・断熱性に優れています。 合成ゴム発泡体のなかでも断熱性の高さが特徴です。少ない圧縮率でシール性にすぐれ、吸水性がありません。 建築・土木分野をはじめ電気機器などにも幅広く活用され、特にシール材、パッキング材、断熱材として確かな評価を受けています。
用途空調関連(ダクト・内装用床下断熱)、冷熱関連(水槽熱・チラー・地域冷暖房)、冷媒関連(ショーケース・冷凍機)、鉄道関連(空調機器及びダクト)、船舶・プラント関係(船内配管・LNGLPG・液化チッソなど)、その他断熱(半導体生産装置クリーンルーム関連) 長さ(mm)100~1000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、10、20 硬度(Cタイプ)25 伸び(%)170 引張強度(MPa)0.75 熱伝導率(W/mk)0.047(at0°) 25%圧縮荷重(kPa)65 見掛密度(kg/m3)180 サービス分類オーダー・加工
1枚
794 税込873
3日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など 材質CRゴムスポンジ 形状円形(中抜き) 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
200 税込220
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など 材質CRゴムスポンジ 形状円形 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
材質シリコンスポンジ 形状平板・平プレート 穴数0 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,243 税込2,467
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ 材質シリコンスポンジ 形状平板・平プレート 穴数2 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,443 税込2,687
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ 材質シリコンスポンジ 形状平板・平プレート 穴数3 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,543 税込2,797
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ 材質シリコンスポンジ 形状平板・平プレート 穴数4 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,643 税込2,907
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など 材質CRゴムスポンジ 形状円形(中抜き) 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
414 税込455
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など 材質CRゴムスポンジ 形状円形 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
323 税込355
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ 材質シリコンスポンジ 形状平板・平プレート 穴数6 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,843 税込3,127
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様穴種:シリコンスポンジ 材質シリコンスポンジ 形状平板・平プレート 穴数1 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,343 税込2,577
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ 形状円形(中抜き) 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,436 税込2,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ 形状円形 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,243 税込2,467
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AFR-25165-6 【オーダー】ラックフレーム AFR-25165-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数4列溝×0列溝 質量(kg/m)1.857 適合キャップブラック:ECPR-25165,ECPR-2587 グレー:(無し) フレーム幅(mm)25 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)140×25 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)687.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.02・Iy 157.2 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ 形状円形(中抜き) 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,636 税込2,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PMR-25 【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル チェーン式 プレト ニチベイ カスタマイズ可
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000 【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック 高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~4500 セット数1台 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄、部品、透過度】プレト(0.74MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.18MB) (0.08MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PMR-25 【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル チェーン式 えにし ニチベイ カスタマイズ可
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000 【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック 高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~4500 セット数1台 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄、部品、透過度】えにし(0.87MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.31MB) (0.08MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

PMR-25 【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル チェーン式 クルル ニチベイ カスタマイズ可
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000 【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック 高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~4500 入数1台 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄、部品、透過度】クルル(1.04MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.49MB) (0.08MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

PMR-25 【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル チェーン式 ヒナタ ニチベイ カスタマイズ可
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000 【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック 高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~4500 入数1台 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄、部品、透過度】ヒナタ(0.71MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.15MB) (0.08MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数3 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
466 税込513
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数6 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
787 税込866
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数4 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
573 税込630
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。優れた断熱性・耐熱性・絶縁性を持つ素材で、独立気泡構造により気密性も高いのが特徴です。
材質シリコンスポンジ 形状円形 材種シリコンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
2,443 税込2,687
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PMR-25 【オーダー】プリーツスクリーン「もなみ25」シングルスタイル チェーン式 なごみⅡ ニチベイ カスタマイズ可
「もなみ」は空間の装いの変化に応え、純和風からモダンテイストまで、新たな魅力と多彩なラインナップがございます。
幅(mm)310~3000 【部品】ホワイト/木目ホワイト/木目ピュアナチュラル/木目ミディアム/木目ブラウン/木目ダーク/ブラック 高さ(mm)300~3000 取付高(mm)300~4500 セット数1台 生地色柄見本確認。 関連資料【色柄、部品、透過度】なごみⅡ(0.66MB) 【構造図、ご注意点】チェーン式(0.62MB) 【操作方法、採寸方法、取付方法、取付高さについて】チェーン式(0.36MB) (0.1MB) (0.08MB) 操作位置右/左 サービス分類オーダー・加工
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数1 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
251 税込276
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
377 税込415
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数6 サービス分類オーダー・加工
1個
806 税込887
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
591 税込650
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数2 サービス分類オーダー・加工
1個
440 税込484
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数0 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
144 税込158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
591 税込650
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数4 サービス分類オーダー・加工
1個
466 税込513
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
仕様穴種:CRゴムスポンジ 材質CRゴムスポンジ 形状平板・平プレート 穴数2 寸法LA(mm)15~1000 寸法WA(mm)15~1000 材種クロロプレンゴム サービス分類オーダー・加工
1個
359 税込395
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプショート 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数2 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプスタンダード 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 タイプロング 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 ブロック数1 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

関連キーワード