28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品 材質特殊高炭素鋼(NSK標準材) 精度並級 ベアリング取付穴種類タップ穴 サービス分類オーダー・加工
1セット
11,037 税込12,141
欠品中
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品 材質特殊高炭素鋼(NSK標準材) 精度並級 ベアリング取付穴種類タップ穴 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,322 税込11,354
欠品中
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品 材質特殊高炭素鋼(NSK標準材) 精度並級 ベアリング取付穴種類タップ穴 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,322 税込11,354
欠品中
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品 材質特殊高炭素鋼(NSK標準材) 精度並級 ベアリング取付穴種類タップ穴 サービス分類オーダー・加工
1セット
10,062 税込11,068
欠品中
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

MER 【オーダー】やわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの一番人気の高弾性ウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「少し硬めのウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団、マットレスのクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)35±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
2,100 税込2,310
4日以内出荷

【オーダー】SUS304 アングル 愛知製鋼 カスタマイズ可
最も一般的なステンレス鋼
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など 材質ステンレス(SUS304) 規格JIS G4317 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,708 税込2,979
3日以内出荷

I-500-TR 【オーダー】塩ビ板透明 (エスビロン プレート) 積水成型工業 カスタマイズ可
抜群の透明性と美しい表面肌 優れた二次成形加工性 耐熱性に優れています 耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など 材質硬質塩化ビニル(塩ビ) 透明 長さL(mm)50~2000 厚さT(mm)2・3・5 耐熱性自己消化性・UL94 V-0 比重1.4 公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2 全光線透過率(%)85以上 幅W(mm)50~1000 軟化温度(℃)ビカット:66 切断方法丸のこ切断 RoHS指令(10物質対応)対応 線膨張率(1/℃)5~7×10-5 サービス分類オーダー・加工
1枚
717 税込789
6日以内出荷

【オーダー】七星 コネクタハーネス品 NJC・NCS ノーブランド カスタマイズ可
七星科学のコネクタ付ケーブルです。 コネクタのタイプ、シェルサイズ、ケーブル長さを選択頂けます。
サービス分類オーダー・加工
1本
1,690 税込1,859
6日以内出荷

【オーダー】SUS316L アングル 愛知製鋼 カスタマイズ可
熱間圧延したアングル。SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など 材質ステンレス(SUS316L) 規格JIS G4317 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,708 税込2,979
3日以内出荷

特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル色(白色) 比重1.41 長さ公差(mm)プラス1 幅公差(mm)プラス1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

MER4 【オーダー】もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンの高弾性ウレタンスポンジの中で一番やわらかいウレタンスポンジです。 一般的なウレタンに比べ、弾力性が高く、ヘタリにくい高品質なウレタンスポンジです。 そのため、国内で生産されている高品質な椅子やソファなどの家具のクッション材として使用されております。 DIYとして椅子、ソファ、ベンチシート、座布団などの張り替えにもおすすめです。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかいウレタンチップスポンジ」を下層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファ、ベンチシート、座布団のクッション材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 ベージュ 密度(kg/m3)30±3 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,886 税込2,075
4日以内出荷

HCITSB5.5 【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 0.55mm厚 トクラ カスタマイズ可
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300 高さ(mm)100~5000 厚さ(mm)0.55 タイプ透明糸入り 耐候・静電防止・防炎 特性耐候、静電防止、防炎 サービス分類オーダー・加工
1枚
11,469 税込12,616
7日以内出荷

【オーダー】SUS316 アングル 愛知製鋼 カスタマイズ可
熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など 材質ステンレス(SUS316) 規格JIS G4317 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+10mm サービス分類オーダー・加工
1個
2,708 税込2,979
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) PA 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
12,880 税込14,168
3日以内出荷

【オーダー】SUS316L チャンネル 愛知製鋼 カスタマイズ可
SUS316LはSUS316に含まれる炭素の量を低くしたローカーボンタイプのステンレスで、部品と部品をつなぎ合わせる溶接部分の腐食(粒界腐食)に強い素材です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など 材質ステンレス(SUS316L) 容量1本 規格JIS G3192 長さ公差(mm)±1.0(保証値) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1個
3,814 税込4,195
3日以内出荷

【オーダー】SUS316 チャンネル 愛知製鋼 カスタマイズ可
SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途厨房用品、建築材料、機械構造部品、医療機械器具、化学工業設備部品など 材質ステンレス(SUS316) 容量1本 規格JIS G3192 長さ公差(mm)±1.0(保証値) 切断方法バンドソー切断 サービス分類オーダー・加工
1個
3,700 税込4,070
3日以内出荷

F 【オーダー】高周速静音ボールねじ Fシリーズ(軸端加工付) 黒田精工 カスタマイズ可
新循環構造で高周速対応化を実現! ・クロダ独自の設計・製造技術で最大5000min-1の高周速回転を実現しました。 ・最高テーブル速度として2.5m/秒を可能にしました。(左記はねじ軸径15mm、リード30mmの場合) 音圧レベルの低減と音質を改善 ・ゲージで培った精密加工技術と低騒音化に対する永年の取組みにより、音圧レベルMax.6dBダウンと高音域の音質改善を実現しています。(上記はねじ軸径25mm、リード25mmの場合) コンパクト化を可能にしたナット形状 ・ボール循環部品をナットの両端に配置し、独自循環路を設けることによりナットの全長ならびに胴部外径を大幅にコンパクト化しました。 定格荷重のアップで長寿命化を実現! ・従来品で使用しているボール径を変更することなく定格仕様を設計し、基本動定格荷重および基本静定格荷重についてメーカー従来品以上の仕様となっています。 ※詳細はカタログをご確認ください
リード(mm)5、10、20、25 軸径(Φmm)10、12、15、20、25 全長(mm)170~2220 精度等級C5級、C7級 関連資料商品仕様 軸端加工指示図 ねじ部長さ(mm)100~2094 サービス分類オーダー・加工
1本
40,200 税込44,220
30日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) ST 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
13,950 税込15,345
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) ME 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
16,280 税込17,908
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FW 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
16,280 税込17,908
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) LE 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
12,880 税込14,168
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) FA 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
13,950 税込15,345
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) AE 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
13,950 税込15,345
3日以内出荷

【オーダー】ダイノック EXシリーズ(屋外耐候性フィルム) WG 3M(スリーエム) カスタマイズ可
約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。
用途ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなどの屋外壁面の内装・装飾に。 幅(mm)1220 質量(g)500 長さ(m)1 耐候性屋外耐候性:約10年(保証値ではない) サービス分類オーダー・加工
1枚
12,880 税込14,168
3日以内出荷

WRW8225~WRW8230 【オーダー】 リアルデコ 耐光性仕様 WRW8225~WRW8230 東リ カスタマイズ可
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙) 幅(mm)920~926 品番WRW8225,WRW8226,WRW8227,WRW8228,WRW8229,WRW8230 長さ(m)最大50 関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.13MB) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷

TC-1047 【オーダー】防炎・耐候性能付き TC-1047 高機能ビニールカーテン  厚さ0.47mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
工場、倉庫、飲食店、公共施設等幅広いシーンでお使いいただけます。
仕様【伸び率】タテ:19%、ウヨコ:27% 材質樹脂:塩化ビニール 幅(mm)600~7950 厚さ(mm)0.47 高さ(mm)500~5000 混率(%)基布(糸):ポリエステル100 引張強度タテ(kgf/3cm):61、タテ(N/3cm):598、ヨコ(kgf/3cm):50、ヨコ(N/3cm):490 質量(g/m2)360 引裂強度(N)タテ:400、ヨコ:441 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 引裂強度タテ(kgf):41、ヨコ(kgf):45 サービス分類オーダー・加工
1枚
19,973 税込21,970
13日以内出荷

TC-1155 【オーダー】防炎・耐寒・耐候・帯電防止性能付き TC-1155 高機能ビニールカーテン 厚さ0.55mm(Sカン付き) TOSO カスタマイズ可
高機能ビニールカーテン(防炎物品ラベル付き)です。 耐寒・耐候性能に優れ、寒冷地や冷蔵倉庫、屋外にも適しています。 生地厚は0.55mmとしっかりした厚みを持っているので、耐久性にも優れています。 さらに透明糸入りに加え、四方に折り返し加工と補強テープを入れているのでシートの破れ、破損の防止となり強度耐久性が向上します。 また、スチール製のSカンもハトメ分おまけとして付属しております。
用途耐候、耐寒、帯電防止性能を有した厚み0.55mmのビニールカーテンです。 オフィス、工場、商業施設、医療・福祉施設、文教施設や店舗テラス席など、多くの場所でお使いいただけます。 間仕切りや風よけ、冷暖房効果アップを目的としてお使いいただけます。 厚さ(mm)0.55 伸び(%)タテ18、ヨコ26 材質(基布)ポリエステル100% 材質(樹脂部)塩化ビニール 質量(g/m2)700 引裂強度N(kgf)タテ186(19)、ヨコ186(19) 引張強度N/3cm(kgf/3cm)タテ196(20)/ヨコ196(20) サービス分類オーダー・加工
1枚
26,429 税込29,072
13日以内出荷