成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重(t)0~5
寸法(mm)470×460×530/200×150(熱板)
質量(kg)約65
ストローク(mm)0~90(熱板)
加熱温度(℃)最高300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
設置場所を取らない省スペース型です。冷却温度は-80℃まで可能です。環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
仕様●停電警報:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知●内・外装:鋼板アクリル樹脂焼付塗装●冷却性能:-80~-60℃●外部警報出力:無電圧接点出力2P端子●温度警報:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)
質量(kg)約64
外形寸法(mm)925×(605+88)×845
電源(V)AC100 50/60Hz 15A
消費電力(W)330/340
内形寸法(mm)755×435×650
内容積(L)約191
冷媒HC混合冷媒(ノンフロン)
断熱材硬質発泡PU(ポリウレタン)
凝縮器スーパーウォールコンデンサー+ワイヤーチューブ
冷却器パイプオンシート
サービス分類レンタル
関連キーワード