201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書 検出器FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA) シャッター自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現 解像度赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル) 応答性スペクトル応答:8~14 μm 測定視野角(°)51×38 感度<150mK フレームレート9Hz 仕様サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間 焦点距離サーモ画像の最小:10cm 精度外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5% 測定分解能0.1 応答時間ピンレス:100ms、ピンモード:750ms ディスプレイ320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ 保存形式計測値を記入したBMP 保存可能枚数9999 レーザー向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター 電源充電式バッテリーを内蔵 バッテリーリチウムイオン充電池×2 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(Ah)3000(1500×2) 充電方式MicroUSB経由で充電可能 規格EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー) 各種認証第三者機関による:FCC Class B、CE、UL
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
1個
189 税込208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。。データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
校正証明書一般校正(校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図)
1個
429 税込472
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析
用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。 仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間 セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本 Black 測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td 質量(g)130 外形寸法(mm)149×53×27 精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digit センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃) 分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH 保護等級IP54 材質(ハウジング)Plastic バッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20~+55 保管温度(℃)-20~+55 インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slot チャネル数2 内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) サービス分類レンタル
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
仕様【精度定格】±0.5℃(0~50℃間)、±1℃(0~50℃以外) ±2%RH(0~90%RH、25℃において)ただし、90~95%RH間は±3%RH(25℃において) 【現在データ表示】月、日、時、分、相対湿度または露点温度測定値、温度測定値【収録データ数】温度、湿度各8000データ【データ収録方式/間隔】マニュアル、またはインターバル/連続、1~60分(1分間隔にて設定可能) セット内容本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2 寸法(mm)W64×H113×D32 測定範囲-10~50℃、0~100%RH 質量(g)約140(本体部、電池含む) 電源単3アルカリ乾電池2本 センサー半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ 応答時間15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
仕様湿度設定範囲:10~80%RH 付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm) 材質本体/スチール、タンク/PE 寸法(mm)本体/200×200×100mm、タンク/150×180×65mm、センサー/60×30×18mm 質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む) 電源(V)AC100 50/60Hz サービス分類レンタル
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
1個
168 税込185
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
測定対象CO2、温湿度 測定範囲CO2/0~9999ppm、温度/0~55℃、湿度/10~95%RH 精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示測定値、電池残量、その他 データ記録件数8000×3ch 電源単3乾電池×4本・ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×46×96 付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他
1個
369 税込406
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター セット内容本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース 測定範囲温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa 電源AC100V±10% 50/60Hz 精度温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて) 動作温度-20~+80℃
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【シェルター】中型:89Φ×270m(突起部含まず) セット内容本体、温湿度センサー、自然通風シェルター、CFカード、CFカードアダプター、通信ソフト、収納ケース タイプ気象庁検定有り 電源リチウム電池パック×2個、NRH-B6:ネジ固定方式 入力点数2チャンネル(各チャンネル毎に入力種類設定可能) 直流電圧入力範囲:0~±2V分解能:0.1mV測定精度:0.1%F.S 湿度測定範囲0~100%RH 校正証明書付き サービス分類レンタル
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温湿度センサー、温湿度ロガー(D1-002A)、自然通風筒(5980)、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、取扱説明書
仕様【燃結PTFEフィルター使用時】63%応答:20秒/90%応答:60秒、【各種設定】本体スイッチ、【データカード回収】コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収) セット内容温湿度センサー、データロガー、センサーケーブル、自然通風筒、CFカード、カードリーダ、六角レンチ、カメラ用電池(CR-P2)、収納ケース、検定書、取扱説明書 寸法(mm)40×279L 質量(kg)【データロガー】2以内※装備質量 質量(g)【センサー部】86 使用温度範囲(℃)-20~70※結露しないこと 電源(V)【湿度センサー部】DC7~35 電源カメラ用電池(CR-P2)(1個で動作、2個使用推奨)、温湿度センサー用電源内蔵(リチウム電池パックで動作) ケーブル長(m)3.5 表示8桁セグメントLCD 表示(アルファベット表示可能) 接続方式【センサー】防水コネクタ接続 チャンネル数【入力】PT温度測定用=1、湿度測定用=1、本体内蔵温度測定用=1、の選択合計で3CH 材質(ケース)ポリカーボネート防滴ケース 温度測定範囲(℃)-80~60 保護等級【ハウジング】IP66 寸法(Φ×mm)【自然通風用シェルター/中型】89×270※突起部含まず 材質(ハウジング)ポリカーボネート 測定モードPT100温度測定モード、湿度測定モード、本体内蔵温度測定モード (注:その他の測定モードは使用不可) 記憶容量110000 データ以上(2CH、10分インターバルで約12ケ月分のデータ記憶量)、以前の測定結果を含めて最大7回分のデータを保存可能 測定間隔【分】1/2/5/10/15/20/30/60、【時】2/4/6/12/24 湿度精度+15~+25℃:±1%RH(0~90%RH)、±1.7%RH(90~100%RH)、-20~+40℃:±(1.0+0.008x読み値)%RH、-40~-20℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、+40~+60℃:±(1.2+0.012x読み値)%RH、60~-40℃:±(1.4+0.032x読み値)%RH、工場での校正不確かさ(20℃):±0.6%RH(0~40%RH)、±1.0%RH(40~97%RH)※非直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含む 保管温度範囲(℃)-80~60 測定性能【PT100温度チャンネル】0~±200℃、【分解能】0.1℃、【湿度チャンネル】0~100%RH、【分解能】0.1%RH、【本体内蔵温度】-20~+70℃、【分解能】0.1℃ 供給電源DC7~28V データ転送RS-232C、シリアルインターフェース(最大38.4kbps) 動作温度範囲(℃)-80~60 湿度測定範囲(%RH)0~100 サービス分類レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最長6ヶ月間の連続記録が可能です。チャート紙記録・SDカードへの保存ができ、専用解析ソフト(ホームページより無償ダウンロード)でグラフ化が可能です。※SDカードは付属していません。
1台
1,090 税込1,199
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。 USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。 警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。 Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。 校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。 出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など チャンネル数温度1・湿度1 温度測定範囲(℃)0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH)10~95(±5) 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth 記憶容量8000×2ch 記録間隔15通り・1秒~60分 寸法(mm)58×78×26 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター 付属品温湿度センサ(THA-3001) 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き サービス分類レンタル
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
1個
299 税込329
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数温度1ch/湿度1ch 測定温度範囲(℃)0~55 湿度測定範囲(%)10~95RH 記憶容量8000×2 通信方式USB/LAN(無線) 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) 付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本 寸法(mm)78×26×58 電源単3乾電池×2(付属・USB供給) チャンネル数温度1ch/湿度1ch 温度測定範囲(℃)0~55 通信方式USB/LAN(無線) 記憶容量8000×2 湿度測定範囲(%RH)10~95
1個
469 税込516
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロガー本体に使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
仕様通信アダプター 付属品USBケーブル(1m)・LR5000用ユーティリティー 質量(g)43 電源USBより供給 対応OSWindows 7/10 インターフェース赤外線通信・USB2.0 サイズ(mm)83×19×61 サービス分類レンタル
1個
76 税込84
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲の温湿度域をカバーします。スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。Bluetooth(R)でスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
校正証明書一般校正
1個
539 税込593
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。校正対象項は温度・湿度となります。CO2濃度の校正はござません。室内のCO2濃度を測定できるため、換気等の参考にしていただけます。温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
仕様●記録データ:8000×3ch●警報の確認方法:外部接点出力 付属品温湿度センサ、ACアダプタ、ソフトウェア、その他 寸法(mm)66×46×96 電源単3乾電池×4本・ACアダプター 測定範囲(℃)CO2/0~9999ppm、温度/0~55、湿度/10~95%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2/±50ppm±読み値の5%、温度/±0.5℃、湿度/±5%RH 表示測定値、電池残量、その他 チャンネル数温度1・湿度1・CO21 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB、シリアル通信、赤外線通信 動作温湿度範囲温度/0~45、湿度/90 %RH以下(結露しないこと) 電池寿命約2日間 測定範囲(ppm)CO2/0~9999 記録モードendless/onetime 防水性なし 記録間隔15通り サービス分類レンタル
1個
609 税込670
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面温度測定に加えて、気体の温湿度測定が可能 プラント設備の保全やビル・住宅の温湿度管理に最適です。 校正証明書付き。
仕様【温度本体精度】±2.5℃(-30~-20.1℃)、±1.5℃(-20~-0.1℃)、±1℃(0~99.9℃)、±測定値の1%(その他の範囲) 【温度放射率】0.10~1.00(設定可能)【湿度本体精度】±2%rh セット内容本体、単3電池×3、CD-ROM(シリアルナンバー表記)、USBケーブル(シリアルナンバー表記)、収納ケース 寸法(mm)193(H)×63(W)×166(D) 質量(g)514 電源単3形アルカリ乾電池3本(連続使用25時間、レーザー・バックライト無し) 温度測定範囲(℃)-30~ +600℃ メモリー200測定値データ 温度分解能(℃)0.1℃ 湿度測定範囲0~100%rh
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風速、風向、降水量、気圧、気温、相対湿度 を計測 ウェザートランスミッターWXT520は、温度、湿度、風向、風速、気圧、降水を観測します。WXT520は、風向風速の測定に、超音波で風向風速を測定するWINDCAPセンサを使用しています。
仕様【シリアルデータインターフェース】SDI-12、RS-232、RS-485、RS-422、USB接続 【記録インターバル】1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60分【データ記録】CFカード、CSVファイル形式 セット内容本体、TamaPod、ACアダプタ、RS232Cクロスケーブル、CFカード、カードリーダー、防水プラボックス、センサ、通信ケーブル(データ&パワー) 寸法(mm)230×83×35(ただし突起物は除く) 電源DC9V~DC35V 測定項目風速、風向、降水量、気圧、気温、相対湿度 使用温度-52oC~+60oC(-60oF~+140oF) 供給電源5~32 VDC
1台
5,290 税込5,819
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築物衛生法に則した測定に最適 CO・CO2・温度・湿度を同時計測可能な室内環境測定器 湿度応答性が向上!約15秒(90%応答)
セット内容本体(単3電池×6)・プローブ・プローブスタンド・PC通信ソフト(CD-R)・PC通信ケーブル・USBシリアルケーブル・ドライバーCD・収納ケース・取扱説明書(本体・通信ソフト) 測定範囲【一酸化炭素(CO)】0.0~500ppm、【二酸化炭素(CO2)】 0~5000ppm、【温度】-20.0~60.0℃、【湿度】2.0~98.0%RH 質量(g)【本体】約400(電池含む)、【プローブ】約250 電源単3形乾電池×6本(アルカリ電池使用可)、【ACアダプター※オプション】AC100~240 V(50/60 Hz) ケーブル長(m)約2 本体寸法(mm)約88×188×51 測定方式【一酸化炭素(CO)】電気化学式、【二酸化炭素(CO2)】非分散型赤外線方式(NDIR)、【温度】白金測温抵抗体方式、【湿度】静電容量式 測定精度【一酸化炭素(CO)】指示値の±3%または±3ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【二酸化炭素(CO2)】指示値の±3%または±50ppmのいずれか大きい方(20℃において)、【温度】±0.5℃、【湿度】2~80%RH:±2.0%RH/80~98%RH:±3.0%RH 分解能【一酸化炭素(CO)】0.0~99.9ppm:0.1ppm/100~500ppm:1ppm、【二酸化炭素(CO2)】1ppm、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH 測定対象清浄な空気 寸法(Φ×mm)【プローブ測定部】約25×169、【プローブグリップ部】約32×151 測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、 測定単位変更(温度・露点温度・湿球温度:℃または゜F、絶対湿度:g/m3またはlb/ft3、湿度率:g/kgまたはlb/lb)、 最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定 動作環境【本体】5~40℃(結露しないこと)、【プローブ】20~60℃(結露のしないこと) 保存環境-20~60℃(結露しないこと) 使用時間(時間)約10(温度20℃、アルカリ電池使用時において、RS-232C未使用時) 出力機能【デジタル出力】RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用 応答性【一酸化炭素(CO)】約60秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【二酸化炭素(CO2)】約45秒(90%応答・校正キャップ使用時)、【温度】約60秒以下(風速1m/s・90秒応答)、【湿度】約15秒(90%応答) サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温湿度・クリーンレベルをモニターします。クラス1000~100000相当を10段階レベルで表示します。5秒毎の更新で清浄度を表示します。温度・湿度の測定も可能で、多面的に環境測定を行います。微粒子環境測定をサポートします。
仕様測定結果の更新時間:5秒、クリーン度表示:LEDによるクリーン度(クラス相当値)のレベル表示、クリーン度表示レベル:クラス100相当~クラス100,000相当を10段階でレベル表示100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000 付属品レンタル:壁面用取付金具・アナログ出力ユニット 寸法(mm)148.9×100×36 質量(g)本体/270 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 測定方法クリーン度:光散乱方式 温度測定範囲(℃)0~60 湿度測定範囲(%)10~95RH サンプリング時間:5分 アラーム出力任意設定したクリーン度(クラス相当値)でのLED表示オープンコレクタ出力 取付姿勢垂直(±3度以内) サンプリング方式内部ヒーターによる上昇気流を利用 粒子サイズ対象:0.3μm以上
1台
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

輸送物の品質保証確認 最大±20Gと±10Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様【加速度センサー】静的加速度:±10G(±10%) セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース 寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D) 質量(g)125(電池を含む) 電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本 測定項目3軸加速度、温湿度 電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による) 測定分解能0.1G
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建築物の地震対策や免震・耐震の簡易測定 最大±2Gと±1Gの3軸静的加速度レンジの切り換えが可能で最高サンプリング周期10msecの記録や温湿度センサーによる3軸の加速度と温度、湿度の変化も時間経過と共に記録します。
仕様【加速度センサー】静的加速度:±2G(±10%)、静的加速度:±1G(±10%) セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、G-Trace light(通信ソフト/Windows2000/XP用)、G-Trace.net(通信ソフト/Windows7用)、デバイスインストーラ(CD-R/Windows7対応)、マグネット、収納ケース 寸法(mm)75.5(H)×60.5(W)×33(D) 質量(g)125(電池を含む) 電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本 測定項目3軸加速度、温湿度 電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による) 測定分解能0.02G、 0.01G
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ISSで観測した気象データーを標準付属ケーブル(30m)によって、屋内のコンソールまで送って表示します。コンソールは大型液晶表示が採用され、観測データーの表示や気圧傾向、簡単な天気予報の表示も行えるようになっています。 コンソールには屋外気温(温度)、屋外湿度、気圧センサーが内蔵。 IISS(集積屋外センサー)は屋外に設置し、風向、風速、屋外気温(温度)、屋外湿度、雨量の測定が可能。 パソコンと接続し、気象データーの管理、分析。
セット内容コンソール、接続ケーブル(30m)、風力センサー、温度湿度センサー、雨量計、ACアダプター、ウェザーリンク(ソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース 測定項目(測定可能)風/風向、風速気温(温度)/屋外、屋内湿度/屋内、屋外気圧/気圧、気圧傾向、簡易天気予報雨量/雨量日時/12/24時間表示、日の出、日の入り表示、月齢体感温度/風冷指数、熱指数露点/露点(表示機には表示されませんが、パソコンで測定が可能)体感温度/THW指数、THSW指数露点/露点日射/ソーラーエネルギー農業/度日
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピトー管、エアーフロー・プローブ、温度センサ、風速マトリックス、または湿度センサの接続が可能。 連続12時間使用可能な大容量で効率よく作業を行なえます。
仕様【標準フード】610×610mm/フード付 セット内容フローフード(610mm×610mm)・サポートポール×4・マイクロマノメーター(表示装置)(単3電池×4)・ピトー管・静圧プローブ×2・チューブ×2・ハンドル・ネックストラップ・フローフードセット(610mm×1220mm)(フード・フレーム)・ACアダプタセット(電源ケーブル・2P-3Pアダプター)・RS-232ケーブル・データダウンロードソフト(CD-R)・収納ケース・取扱説明書 質量(kg)3.4(乾電池含む) 測定範囲【風量】11.67~1181L/秒(42~4250m3/時、0.7~70.83m3/分、25~2500CFM)、【風速】0.125~40m/秒・0.125~25m/秒・0.125~12.5m/秒、【差圧】±3735Pa;安全測定圧力最大37.5kPa、【圧力】256~1,016mmHg、【湿度】0~95%RH、【温度】本体部:4.4~60℃/プローブ:-40~121℃/湿度プローブ:-10~60℃ 電源単3形アルカリ乾電池×4本、ACアダプター 精度【風量】読み値の±3%・±12m3/時(85m3/時以上)、【風速】読み値の±3%・±0.04m/秒(0.25m/秒以上)、【差圧】読み値の±2%・±0.25Pa、【圧力】読み値の±2%、【湿度】±3%RH、【温度】±0.3℃(0~71℃) 分解能【風量】1m30.01m/秒、【差圧】0.001Pa、【圧力】1mmHg、【湿度】0.1%RH、【温度】0.1℃ データメモリ最大1000データ 電池寿命(連続時間)約12 サービス分類レンタル
1台
6,498 税込7,148
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)【レンタル】データロガー
温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100% 入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
1台
759 税込835
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。
測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100% サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) 入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。 Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。 市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。 WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。 使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。 オートパワーオフ機能付き。 測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。
用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。 仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃) セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH) 質量(g)約200 タイプ20098 通常タイプ 電源単4形アルカリ乾電池2個 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形 測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時 電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定) 表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4 サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。浮遊せずに落下する粗粒子の個数濃度を4段階LED表示できます。評価用ソフトを使用することで個数濃度をリアルタイムに監視、記録することが可能です。別売の温湿度センサー(4-3762-11)が接続可能で評価用ソフトを使用することで温湿度をリアルタイムに監視、記録が可能です。製造プロセスにおけるコンタミネーション対策、品質向上と不良率低減に効果的です。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで省スペースで設置可能です。
仕様●Reference表示:〇(デフォルト:30um以上 ※3)●サンプリング方法:ファンによる吸引●センサ出力値:300s合計値●デジタル通信:〇(Ethernet、Wi-Fi)●データ更新時間:1s●出力単位:pcs/5min(デフォルト)、pcs/m3、pcs/cf、pcs/L●出力通信:警報アラーム出力、RS485、アナログ(電圧)出力、Ethernet通信、Wi-Fi通信●検知粒子径:5μm以上(※1)●温湿度計測機能:〇(※2) 付属品ACアダプター 測定範囲Class10,000 ~ 100,000 質量(g)約370 電源DC24V 測定方式光散乱方式 アナログ出力 光源レーザーダイオード アラーム出力 サービス分類レンタル
1個
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

WBGT・気温・湿度・風向・風速・雨量など様々な気象情報を観測できます。カメラと併設することでライブ映像・録画映像と同時に気象データが閲覧可能になります。ポール・単管に取り付けて電源を接続するだけで動作を開始します。
用途離れた場所の気象観測に。 質量(kg)0.66 風速(m/s)0~50 気圧(hPa)300~1100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×330×150 気温(℃)-30~65 雨量(mm)0~9999 風向0~359° 関連資料(1.63MB) 現場用カタログ(1.11MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) WBGT指数推定値 湿度範囲(%)0~99 サービス分類レンタル
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造(IEC規格IP67)ですので高湿度の環境での使用が可能です。センサー部の交換が可能です。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーメッセージ)付きです。
1本
319 税込351
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります。30mタイプになります。雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い場所で活躍します。
用途屋外照明などの作業時、雨天時などの電源確保に。 質量(kg)7.7 コンセント個数3 コンセント形状接地付兼用防雨型 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 縦(mm)357 横(mm)290 特性アース付 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

22倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D) 質量(kg)1.6 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm 望遠鏡仕様倍率:22×、分解力:4″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き) 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
3,366 税込3,703
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールマイティな自動レベル 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×215(H)×135(D) 質量(kg)本体:1.7 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±1.5mm 望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:3″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

26倍の明るく見やすい望遠鏡 高い防水性により、雨や湿気に強くどんな角度からの水の飛沫もシャットアウト。機械内部への水の侵入を防ぎます。急激な温度変化の下でも、望遠鏡内部が曇ることがありません。
セット内容本体、収納ケース 寸法(mm)130(W)×212(H)×135(D) 質量(kg)1.6 最短合焦距離30cm(機械中心より) 自動補正機構範囲:±15′、1km往復標準偏差:±2.0mm 望遠鏡仕様倍率:26×、分解力:3.5″ 防水性JIS保護等級4(防まつ形)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体とK熱電対10本をセットした状態で校正しています。 温度・湿度・電圧を計10チャンネルとれます。 見やすい4.3インチTFTカラー液晶です。 USBインターフェース付きでパソコンに接続が可能です。 オプションで無線LANユニットを装着できます。 到着後すぐにご使用出来ます。
付属品校正済K熱電対×10本 測定範囲電圧/20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・1-5V/F.S.、温度/熱電対:K・J他、湿度/0~100% 入力アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch サンプリング周期10ms~1h(10~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり)
1台
4,398 税込4,838
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)