カテゴリ

  • 測定関連サービス(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(2)
  • 東亜DKK(1)
  • 村上衡器(1)
  • 東北測器(1)
サービス分類
  • レンタル
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(153)
  • 修理(11)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】携帯型すべり試験機 東北測器【レンタル】携帯型すべり試験機東北測器
7,898税込8,688
1台
翌日出荷から5日以内出荷
すべり抵抗値測定(CSR)が可能!
セット内容踏み台(ワイヤ1本取付済)、指示スタンド、ガイドレール、重錘、すべり片(重錘に取付済)、高さ調節スケール、デジタルフォースゲージ(ZTS-i)、荷重検出器(ZTS-DPU-500N)、ACアダプタ、ボルトフック×2、アタッチメント、ワイヤ(17cm)×3、バネ、予備すべり片、モンキー、紙やすり(P240)、紙やすり(P500)、両面テープ、CD-R(取扱説明ビデオ)、取扱説明書(OH-101)、取扱説明書(デジタルフォースゲージ)、収納ケースサービス分類レンタル
【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410 HORIBA【レンタル】グロスチェッカー 光沢計 IG-410HORIBA
1,090税込1,199
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
【レンタル】卓上除振台 村上衡器【レンタル】卓上除振台村上衡器
629税込692
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
テーブル四隅の脚部に独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
本体高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上げ除電方式特殊構造の震動アブソーバー内蔵耐荷重(kg)約30
【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計 東亜DKK【レンタル】ポータブル塩素殺菌液濃度計東亜DKK(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)測定対象残留塩素測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃)温度補償(℃)自動温度補償:5~40成分干渉成分:酸化還元物質防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35最大径(Φmm)電極:34長さ(mm)電極:142質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)
【レンタル】グロスチェッカ(校正書付) HORIBA【レンタル】グロスチェッカ(校正書付)HORIBA(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ウォーミングアップ不要のワンタッチ校正 光沢に対する曖昧な識別を、明確に数値化するチェッカーです。フロアメンテナンス、研磨、塗装などの作業管理において、客観的なデータを基にした評価管理が可能となります。特別な測定技術は一切不要です。
セット内容本体、保護キャップ、ソフトケース、レンズクリーナー、収納ケース、9V形電池寸法(mm)78(W)×189(H)×58(D)測定範囲0~100.0質量(g)約400(電池内蔵時)電源操作用乾電池DC9V 6F22(マンガン乾電池)、または6LR61(アルカリ乾電池)、メモリ用リチウム電池DC3V CR-2025再現性±0.5%F.S. ±1digit以内表示範囲0~199.0(分解能0.1)連続使用可能時間15時間以上測定面積12×6mmの楕円
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら