片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品
種別SKCAR6645BL
材質PP
色ライトブルー
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(車輪)ゴム
積載荷重(kg)150
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
外寸(mm)715×490×153
床面高さ(mm)153
荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
材質PP
色レッド/ピンク
短辺(mm)(外寸)435
長辺(mm)(外寸)578
外寸法・高さ(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
質量(kg)40
容量(L)800
外寸(mm)1300×890×1060
内寸(mm)1200×750×950
RoHS指令(10物質対応)対応
種類集積保管庫
種別NO64800002
材質PE
色グレー
外寸(mm)1300×890×1060
内寸(mm)1200×750×950
50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。
用途50Lサイズオリコン積載用
荷台寸法(幅)(mm)370
荷台寸法(奥行)(mm)550
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×813
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×798
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
騒音対策あり
材質(荷台)PP
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
種別SK62000001
材質本体PP フタPE
色グレー/ブルー
外寸(mm)595×698×1013
キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
材質PP
色ブルー
材質(車輪)ゴム車
騒音値(dB)50
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN。室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。キャスター部分の錆発生をおさえます。騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。
仕様折りたたみハンドル
材質PP
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール
騒音対策あり
材質(荷台)PP
エアーキャスター採用のため、静穏性、始動性に優れます。
用途50Lオリコン積載用
種別802486-01
材質PP
質量(kg)2.2
色ブルー
耐荷重(kg)100
外寸(mm)568×373×105
キャスター径(Φmm)Φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。
空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01
材質PP
質量(kg)3.4(セット時)
色ブルー
耐荷重(kg)100
使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車
外寸(mm)562×368×143
床面高さ(mm)143
荷台寸法(幅)(mm)368
荷台寸法(奥行)(mm)562
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD411142BK
種別4方差し片面使用型
質量(kg)13.9
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD4075110BK
種別4方差し片面使用型
質量(kg)12.9
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
仕様種別:SKD4912FBL
種別4方差し片面使用型
質量(kg)28.3
上面、下面が別形状のパレットです。パレット裏側は「田」の字構造としており、ハンドリフトのキャスターの逃げ孔を設置しております。
質量(kg)27.6
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったタイプです。
仕様平置き段積み使用限定
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)12.2
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1200×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.8
高さ(mm)150
間口(mm)1200
外寸(mm)1203×1002×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95
外寸法・奥行(mm)1000
裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。強度を考え、かつ軽量化を図ったシリーズです。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)10.0
高さ(mm)144
間口(mm)1000
外寸(mm)1000×1000×144
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90
外寸法・奥行(mm)1000
こんなお得な商品も!

再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
一般平置き使用パレットです。
上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000
積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。一般平置き使用パレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
仕様種別:D2-1111
種別2方差し片面使用型
質量(kg)22.6
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(t)1
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。各所に滑り止め用グロメットを配置しております。デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又、発泡厚肉成形により高い曲げ強度を有したパレットです。上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。
用途積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。また、発泡厚肉成型により高い曲げ強度を有したパレットです。
仕様種別:D4-911F
種別4方差し片面使用型
質量(kg)20.4
タイプ低発泡パレット
積載荷重(t)1
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式
種別80540801
材質PP
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)908×600×865
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)875
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)PP
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別7046
材質PP
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)150(均等荷重)
キャスター4輪自在車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)604×406
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
仕様種別:D4-1111-M
タイプ片面使用型製品、4方差し製品
キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車
キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
分煙ブースの設置やイベント時の間仕切りに便利な屋外移動式パーテーションです。メッシュシート部分にオリジナルデザインの印刷が可能です。L字やコの字に設置する場合は、別売のコーナー用メッシュシートをお買い求めください。
用途名入れ可能、喫煙所、分煙ブース、屋外用、パーテーション、間仕切り、イベント、大型サイン、区画整理
材質本体:スチールに粉体塗装、メッシュシート:メッシュターポリン
質量(kg)約15(満水ウェイト用ポリタンク含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約890×808×1903、キャスター直径:75(ストッパー付)
関連資料(1.61MB)
サービス分類名入れ
1台
¥159,800
税込¥175,780
16日以内出荷
種別SK80242001BL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)378
荷台寸法(奥行)(mm)542
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別802603BL00
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80860001BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)1330×650×961
荷台寸法(幅)(mm)650
ハンドル高さ(mm)961
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1330
材質(荷台)PP
種別802603GR00
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80242001
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)598×433×271
内寸(mm)536×PP×Aグレー
荷台寸法(幅)(mm)371
荷台寸法(奥行)(mm)536
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SKCARHANDSSKOTEIHBL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)729×465×847
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)847
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォーム
キャスターなし
種別215001BL01
色ブルー
有効内寸(mm)887×500×300
外寸(mm)1000×620×368
内寸(mm)927×540×320
関連キーワード
1
2
3
次へ