30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)ハンドカーSM(固定H)青
スタンダードなシンプル形状です。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式 種別80540801 材質PP 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム車 外寸(mm)908×600×865 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)PP
1枚ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。 室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。 キャスター部分のさびの発生をおさえます。 キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式 材質PP ブルー 材質(車輪)ゴム車 騒音値(dB)50 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 騒音対策あり 材質(荷台)PP
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー BL 青
50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。
用途50Lサイズオリコン積載用 荷台寸法(幅)(mm)370 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリタタミコンテナー50Bシリーズがピッタリと積載可能な専用台車です。 空き台車の保管収納の為、キャスター受け部に凹部を設置。安定した段積みが可能です。
種別801800-01 材質PP 質量(kg)3.4(セット時) ブルー 耐荷重(kg)100 使用キャスター75Φ×4輪自在ゴム車 外寸(mm)562×368×143 床面高さ(mm)143 荷台寸法(幅)(mm)368 荷台寸法(奥行)(mm)562
1セット(2台)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー 7046
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A 種別7046 材質PP ブルー/ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 取付方式ボルトレス(キャスター) 耐荷重(kg)150(均等荷重) キャスター4輪自在車 外寸(mm)700×460×162 床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ) 荷台寸法(mm)604×406 荷台寸法(幅)(mm)406 荷台寸法(奥行)(mm)604 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。 室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。 キャスター部分のさびの発生をおさえます。 キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 材質PP ブルー 材質(車輪)ゴム車 騒音値(dB)50 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)PP
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット
仕様種別:D4-1111-M タイプ片面使用型製品、4方差し製品 キャスター2コーナー:自在ナイロン車、中央:自在ナイロン車、2コーナー:固定ナイロン車 キャスター径(Φmm)2コーナー:75、中央:75
1枚ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンクリーンカート#400D
エコ商品
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート 仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備 材質PP 容量(L)365 外寸(mm)987×713×940 内寸(mm)910×611×743 キャスター径(Φmm)150 4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
86,980 税込95,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片短辺が開口しているため、コンテナをスライドしての積み降ろしが可能です。連結棒にて長辺に連結が可能です。
仕様完成品 種別SKCAR6645BL 材質PP ライトブルー 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 外寸(mm)715×490×153 床面高さ(mm)153 荷台寸法(幅)(mm)(内枠)450 キャスター径(Φmm)75 材質(金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)(内枠)664
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー
長辺・短辺ともに簡単に連結ができます(連結棒を使用)。缶ビール・缶ジュース・清酒などの重量物を容易に運ぶことができます。
種別SK-SMALL 材質PP 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロン キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車 外寸(mm)410×275×80 荷台寸法(幅)(mm)275 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー 6040-3 青
エコ商品
長辺方向の連結が可能です。
材質PP 質量(kg)2.71 ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 耐荷重(kg)120 キャスター4輪自在ナイロン車 外寸(mm)600×400×119 床面高さ(mm)119 荷台寸法(幅)(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム(グレー) キャスター2輪自在2輪固定車 外寸(mm)711×458×168 荷台寸法(幅)(mm)458 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)711 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー
材質PP キャスター4輪自在 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー 7046 青
エコ商品
オリコンEP33Aシリーズ、サンテナーB♯20、B♯30シリーズをピッタリ積載可能です。
材質PP 質量(kg)4.71 ブルー/ブルー 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 積載面寸法(mm)606×406 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ナイロン車 外寸(mm)700×460×162 床面高さ(mm)162 荷台寸法(幅)(mm)406 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)604 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー 5337-2 青
エコ商品
材質PP 質量(kg)4.16 ブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載面寸法(mm)542×378 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ゴム車 外寸(mm)557×393×177 床面高さ(mm)152 荷台寸法(幅)(mm)378 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)542 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2台)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー PF-2
エコ商品
片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
材質PP 質量(kg)2.42 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン 積載面寸法(mm)622×377 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ナイロン車 外寸(mm)643×419×119 床面高さ(mm)106 荷台寸法(幅)(mm)377 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)622 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー5041オレンジ
エコ商品
4側面の立ち壁によって積載物の滑り落ちを防止します。
材質PP 質量(kg)4.07 オレンジ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 積載面寸法(mm)501×410 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ウレタン車 外寸(mm)557×459×205 床面高さ(mm)145 荷台寸法(幅)(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)501 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)静か台車
種別SS折りたたみ 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 使用キャスター2輪自在2輪固定車 外寸(mm)711×458×855 荷台寸法(幅)(mm)458 ハンドル高さ(mm)855 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)711 材質(荷台)PP
1台ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質床板/PP棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE 質量(kg)36 ライトブルー 耐荷重(kg)全体/300(均等荷重)、棚板/100(均等荷重) キャスター2輪自在・固定変換 ゴム車、2輪自在ゴム車(ストッパー付) 床面高さ(mm)288 荷台寸法(幅)(mm)910 キャスター径(Φmm)125 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×550×1648 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個ほか
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー PAL2 黒
エコ商品
キャリー表面8箇所に設置された凸部によりコンテナ―の滑りを防止します。
材質PP 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ゴム キャスター4輪自在ゴム(グレー)車 外寸(mm)568×373×105 荷台寸法(幅)(mm)373 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)568 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP 質量(kg)4.22 ブルー/ライトブルー 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 積載面寸法(mm)565×410 耐荷重(kg)150 キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付) 外寸(mm)587×459×195 床面高さ(mm)145 荷台寸法(幅)(mm)410 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)565 材質(荷台)ポリプロピレン
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー6845 セット
エコ商品
段積み用凹部により安定した段積みが可能
材質PP 質量(kg)4.1 耐荷重(kg)200 キャスターΦ100×4輪自在ウレタン車 外寸(mm)680×450×160 荷台寸法(幅)(mm)450 キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)680
1個ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー 5641-2
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(奥行)(mm)565 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリーPAL3
エアーキャスター採用のため、静穏性、始動性に優れます。
用途50Lオリコン積載用 種別802486-01 材質PP 質量(kg)2.2 ブルー 耐荷重(kg)100 外寸(mm)568×373×105 キャスター径(Φmm)Φ65×4輪自在ゴム(グレー)車(エアーキャスター)
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)PPサンキャリーPF
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP ブラウン 耐荷重(kg)120 キャスター自在車×4 外寸(mm)643×419×119 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119 キャスター径(Φmm)65
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)リーフキャリー (セット)
エコ商品
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2 材質PP 質量(kg)4.7 ブルー 耐荷重(kg)100 キャスターΦ75×4輪自在ゴム車 外寸(mm)557×459×160 荷台寸法(幅)(mm)430 キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)510
1個ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ネス台車6655
エコ商品
材質床板/PP 棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ) グレー キャスター2輪固定ゴム車(1輪ストッパー付)・2輪自在ゴム車(2輪ストッパー付) 床面高さ(mm)257 荷台寸法(幅)(mm)660 キャスター径(Φmm)125 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)739×550×1700 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)550
1個ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットへのスライド積載が容易
適合積載可能製品:マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコン51B、オリコン51B(透明)、積載可能商品:コーナー突起付きは不可 材質PP 幅(mm)336 質量(kg)2.7 ブルー/ライトブルー 高さ(mm)床:153 奥行(mm)494 積載面寸法(mm)494×336 耐荷重(kg)160 外寸(mm)530×366×161 キャスター径(Φmm)100×4輪自在グレーゴム車
1台ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンクリーンカート#800D
エコ商品
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート 仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備 材質PP 容量(L)800 外寸(mm)1392×970×940 内寸(mm)1290×910×743 キャスター径(Φmm)150 2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
129,800 税込142,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)