こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ
フタなし
底形状ゲタ形状
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
種別SK203761
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
材質PP
容量(L)16.9
有効内寸(mm)599×373×63
外寸(mm)643×417×90
内寸(mm)603×377×75
材質PP
容量(L)11.1
有効内寸(mm)531×345×50
外寸(mm)574×388×73
内寸(mm)534×348×60
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
用途弁当箱用コンテナー
適合(嵌合)ばんじゅうH
種別H-2
有効内寸(mm)638×358×147
外寸(mm)690×410×173
内寸(mm)650×370×165
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780)
嵌合商品ばんじゅう H
材質PP
容量(L)32.7
有効内寸(mm)599×373×133
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×145
種別201100BKRED00
材質ABS
色ブラック/レッド
容量(L)11.1
有効内寸(mm)531×345×53
外寸(mm)572×386×67
内寸(mm)534×348×60
底形状その他
嵌合商品サンボックス 54
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別N4
色グレー
外寸(mm)1030×480×1650
内寸(mm)925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
用途明太子用コンテナー
種別F
有効内寸(mm)302×267×60
外寸(mm)346×307×70
内寸(mm)310×275×66
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.61(470)
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
用途ホテル・旅館配膳用コンテナー
適合超特大ばんじゅうフタ
種別A
有効内寸(mm)599×387×134
外寸(mm)650×440×152
内寸(mm)610×400×148
機構両短辺ラベル剥離用シボ面有
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
用途明太子用コンテナー
有効内寸(mm)265×203×56
外寸(mm)300×237×65
内寸(mm)274×211×61
フタなし
底形状外周リブ
適合(嵌合)ばんじゅうTPL-2
種別TPL-1
有効内寸(mm)634×386×140
外寸(mm)690×425×160
内寸(mm)643×395×150
フタなし
底形状斜格子網目
嵌合商品バンジユウ TPL-2
有効内寸(mm)318×233×16
外寸(mm)335×250×51
内寸(mm)321×236×17
フタなし
底形状外周リブ
適合ばんじゅうGフタ
種別G-5
有効内寸(mm)595×349×173
外寸(mm)643×396×198
内寸(mm)602×353×184
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])9.80(1000)
嵌合商品ばんじゅう G-30
従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D
材質PP
容量(L)51.3
有効内寸(mm)493×335×311
内容量(L)51.3
外寸(mm)530×366×336
内寸(mm)494×336×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
折りたたみ時高さ(mm)71
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
適合(嵌合)ばんじゅうP-Sシリーズ、SNコンテナーC#32S
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
嵌合商品SNコンテナー C#32(S)
ばんじゅうMの浅型タイプ
材質PP
形状格子リブ(底面)
色クリーム
容量(L)12
有効内寸(mm)531×344×56
外寸(mm)574×390×78
内寸(mm)535×348×66
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
嵌合商品ばんじゅう M-3
材質PP
色クリーム
容量(L)21
有効内寸(mm)630×373×77
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
内容量(L)21
外寸(mm)680×420×100
内寸(mm)645×385×87
底形状その他
材質PP
形状底面:格子リブ
色クリーム
高さ(mm)(内寸)127
容量(L)23.4
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)572
有効内寸(mm)短辺:344、長辺:531
圧縮荷重(kN[kgf])24.15[2462]
外寸法・高さ(mm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)118
材質PP
色ブルー
高さ(mm)(内寸)241
容量(L)14.1
長辺(mm)(内寸)279、(外寸)322
有効内寸(mm)長辺:249
外寸法・高さ(mm)249
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)219
材質PP
形状底面:ゲタ網目形状
色グリーン
高さ(mm)(内寸)140
容量(L)31.5
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)128
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)(内寸)367
容量(L)17.2
短辺(mm)(内寸)234、(外寸)258
長辺(mm)(内寸)234、(外寸)258
有効内寸(mm)短辺:208、長辺:208
圧縮荷重(kN[kgf])4.89[499]
外寸法・高さ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)353
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#36Y●嵌合2:サンボックス 54●嵌合3:油脂箱
材質特殊樹脂
形状底面:その他
色透明/透明
高さ(mm)(内寸)90
容量(L)16.3
短辺(mm)(外寸)388
長辺(mm)(外寸)574
有効内寸(mm)短辺:338、長辺:524
圧縮荷重(kN[kgf])18.62[1900]
外寸法・高さ(mm)97
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)83
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
材質PP
色ブルー
容量(L)18.8
有効内寸(mm)249×289
外寸(mm)322×319
内寸(mm)279×311
使用例液卵16L用ペール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ