タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別4方差し両面使用型
積載荷重(t)1
タイプスタッキング可
フタなし
コンテナ種類メッシュ
10tonウイング車に効率よく積載できる大型パレット
仕様D2-115180F
適合片面使用型、2方差し、特型ハンドリフト対応、リサイクル原料使用、RFIDタグ取付可能
質量(kg)34.3
外寸(mm)1150×1800×150
種別802603BL00
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
材質本体PE ハンドルPP
形状角型
有効内寸(mm)330×236×192
内寸法(mm)362×274×200
内寸(mm)362×274×200
底形状外周網目リブ
外寸法(mm)397×330×370
ネスティング高さ(mm)46
取手あり
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途6インチフィルム管輸送用
材質PP
外寸(mm)565×555×128
圧縮荷重(kN[kgf])143.5(14646)
種別SK80250301
材質PP
色ブラウン
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)643×419×119
荷台寸法(幅)(mm)417
荷台寸法(奥行)(mm)643
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
材質低発泡PE
質量(kg)31.3
色ライトブルー
外寸(mm)1300×1100×144
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ブルー
短辺(mm)(外寸)1060
長辺(mm)(外寸)1200
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ブルー
短辺(mm)(外寸)1000
長辺(mm)(外寸)1000
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKLX1111R42BL
材質PP
外寸(mm)1100×1100×150
材質リサイクルPP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1250
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
仕様種別:D41012F3
外寸(mm)1200×1000×150
材質PP
質量(kg)13
色ライトブルー
外寸(mm)1340×1000×98
動荷重(kg)500
静荷重(kg)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ブルー
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1100
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
本体・フタセット
種別V-3
材質PP
タイプ本体・フタセット
容量(L)94
外寸(mm)482×422×860
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
差込口幅広タイプのパレット
材質PP
質量(kg)25.2
色ブルー
外寸(mm)1100×1100×144
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質リサイクル低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1300
長辺(mm)(外寸)1600
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ブルー/ライトブルー
短辺(mm)(外寸)433
長辺(mm)(外寸)593
外寸法・高さ(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SK80246301BLBLL
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)410
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
本体を2色としているので、オープン側の確認が容易です。
材質PP
質量(kg)4.22
色ブルー/ライトブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
積載面寸法(mm)565×410
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ウレタン車(内2輪ストッパー付)
外寸(mm)587×459×195
床面高さ(mm)145
荷台寸法(幅)(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード