71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1セットほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1セットほか
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。 切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 裏ぶた仕様平裏ぶた
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セットほか
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)25 測定子X-1 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm)4 指示誤差[1/10回転](μm)8
1セットほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2
1セットほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1セットほか
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法A(mm)44 寸法F(mm)28.1 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)9 外枠径(mm)38 目盛仕様0-50-100 寸法G(mm)57 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-1 隣接誤差(μm)10 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下 ステム径(Φmm)8 タイプ面径が小さくコンパクトタイプ 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm)3
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)58.5 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)12.5 外枠径(mm)38 寸法I(mm)16.5 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子X-112 隣接誤差(μm)10 ホルダー径(mm)Φ8 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


測定力(N)0.4以下 タイプ切換レバータイプ 特性●測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。●外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐためにOリングを組み込んでいますので、防水性にすぐれています。●ゲージ破損防止測定子が付いています。●バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.001 ステム径(Φmm)8
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm)20 測定子直径(Φmm)5 測定子平行度(μm)3 アンビル(mm)直径:5
1セットほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)パイプゲージ
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1セットほか
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)10 測定力(N)1以下 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ニューピクテスト
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5 目量(mm)0.01 測定力(N)0.3以下 仕様ノークラッチタイプ 寸法L(mm)21.3 目盛仕様0-25-0 もどり誤差(μm)3 広範囲行き精度(μm)5
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ダイヤルレンズゲージ
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下 測定深さ(mm)30 指示誤差±20μm 指示誤差(μm)±20
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 測定力(N)2.2以下 仕様ショックプルーフ 寸法E(mm)17.5 目盛仕様±0-50-100 寸法G(mm)5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)30 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)5 指示誤差[1/10回転](μm)10
1セットほか
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定範囲(mm)0~15 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 タイプローラ付タイプ 測定深さ(mm)70 測定子直径(Φmm)22(ローラ外径) 測定子(mm)7(ローラ幅) 測定子平行度(μm)10(ローラ) 指示誤差±22μm 指示誤差(μm)±22
1セットほか
76,980 税込84,678
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ニューピクテスト
仕様高精度 材質超硬 タイプノークラッチタイプ 測定範囲(mm)0.28 目量(mm)0.002 測定力(N)0.3以下 目盛仕様0-140-0 測定子長さ(mm)19.86 戻り誤差(μm)3 指示誤差[全測定範囲](μm)4 測定子XN2L-2付 繰返し精密度(μm)1 指示誤差(μm)10目盛:2
1セットほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)偏心検査器
回転する切削工具類、各種アーバ、クランクシャフト、歯車、ピストンヘッド等の広範囲に及ぶ品物の偏心度の測定、並びに円形の確認などに使用する高精度の偏心検査器です。
長さ(mm)約875 センター距離(mm)300 最大加工直径(Φmm)230 モールステーパNo.MT2
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セットほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PC
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプです。 測定子の支点部の軸受位にミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタ影響が少なく、指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。 ゲージ破損防止測定子は、全機種に付いています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
1セットほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1セットほか
9,990 税込10,989
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージ
握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
長さ(mm)握り下:50 最小表示(mm)1.2 広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2
1セットほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤーゲージ D
測定範囲(mm)5 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定力(N)0.5以下 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F 仕様ダイヤルゲージは付属しません。 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1セットほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)50 測定力(N)2.5 仕様ショックプルーフ 全長(mm)209.5 寸法H(mm)8.5 寸法A(mm)128 寸法F(mm)21.5 寸法D(Φmm)81.5 寸法E(mm)17.5 寸法B(mm)81.5 寸法C(mm)26.7 外枠径(mm)81.5 寸法G(mm)5.5 ステム径(Φmm)10 測定子X-1 寸法J(Φmm)10(0~-0.03) 寸法I(Φmm)78.5
1セットほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ DL
測定範囲(mm)2 適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定力(N)0.6以下 測定子SΦ2mm(超硬球付) 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用 測定範囲(mm)0~80 目量(mm)0.1 タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用) 指示誤差±0.2 指示誤差(mm)±0.2
1セットほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)3.5以下 付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)520 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず) 最小表示(mm)0.001 機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)