32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 付属品PCケース 材質(本体)スチール 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 目量(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)スチール 繰返し精度(mm)0.02 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(mm)±0.04
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01 測定力(N)3以下 使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ替測定子交換タイプ 指示範囲(mm)2 裏ぶた仕様平裏ぶた 指示誤差(μm)±20
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量コンパクトで携帯に便利です。丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート製です。被測定物に傷を付けにくくサビの心配もありません。ストラップ穴付です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に 最小読取値(mm)0.1 材質ポリカーボネート樹脂 最小表示量(mm)0.1 デプスバー デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●軽量・コンパクトで携帯に便利です。(ストラップ穴付)●丈夫で温度変化による伸縮が少ないポリカーボネート樹脂製です。被測定物にキズを付ける心配も、サビの心配もありません。
1台ほか
639 税込703
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm)0.1~100 最小読取値(mm)0.1 全長(mm)157 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 寸法d(mm)28 寸法a(mm)157 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)37 寸法b(mm)52 デプスバー有り 本体サイズ(mm)157×52×5 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.5 寸法f(mm)12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 本体寸法(mm)237×77×19 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)60 最小読取値(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 本体サイズ(mm)237×77×19 寸法c(mm)16 寸法g(mm)3.9 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500 特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。小さくても高精度です。
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 最小読取値(mm)0.05 デプスバー 材質ステンレス
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)50 寸法a(mm)294 本体寸法(mm)294×90×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)294×90×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)60 寸法a(mm)400 本体寸法(mm)400×102×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)102 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)400×102×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)17 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。強化グラスファイバー製で軽く、測定物に傷を付けません。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 測定範囲(mm)0.1~150 最小読取値(mm)0.1 材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入) 寸法(mm)224×77×15 質量(g)44 寸法d(mm)39 寸法a(mm)224 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)38 寸法b(mm)77 本体サイズ(mm)224×77×15 寸法c(mm)14 寸法g(mm)3.8 寸法f(mm)16 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●文字板が見やすく、一目で読み取りが可能です。●被測定物にキズを付けません。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4 測定子の有効ストローク(mm)1.2 隣接誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)1
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テクロックシリンダゲージ
測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。 タイプ標準型 寸法D(mm)20 寸法E(mm)80 広範囲行き精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
測定力(N)5以下 タイプ測定子固定タイプ
1個ほか
51,980 税込57,178
32日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテスト
堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精密測定。 質量(kg)0.06
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

読み取り部が液晶デジタル表示(文字高さ7.4mm)の三点式内側マイクロメータです。 測定面にチタンコーティングを施しています。 基点設定用のプリセット値を2つ記憶出来ますのでセットリングなどの実測値を複数記憶でき効率的に測定の準備が出来ます。 ボタン形電池1個で約1.2年仕様出来ます。(通常使用時) ABS、INC2つの測長系により効率的な作業が可能。 保護等級IP65を実現。 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途内径の精度測定。 保護等級IP65
1個ほか
94,980 税込104,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01 仕様マグネットベース付 目盛仕様0-50-0 指示誤差[1回転](μm)±13 指示誤差[全測定範囲](μm)±20 指示誤差[1/10回転](μm)9
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F 仕様ダイヤルゲージは付属しません。 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm 質量(g)170 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能) 測定力(N)MPL:1.5以下 機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 裏ぶた仕様 戻り誤差(mm)HMPE:0.003 繰返し精密度(mm)RMPE:0.002 電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。) 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルCRノギス 東栄工業 動画あり
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3 最小表示C=0.01 / R=0.01 測定項目C面寸法、外R寸法 測定精度C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm)C=0.01/R=0.01 測定対象C面寸法、外R寸法 使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能IP50 測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージ
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。 長さ(mm)握り下:150 寸法D(mm)70 寸法E(mm)23 寸法B(mm)150(ニギリ下長さ) 広範囲精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 寸法G(Φmm)10 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
21,980 税込24,178
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ボアマチック
レバー操作により簡単に、しかもスピーディーに測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。 測定面にチタンコーティングを施しています。 三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケールの内蔵で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 公差判定機能を搭載していますので、上下限値を設定すれば合否判定が可能です。また、判定結果のみを拡大表示することもできます。 2箇所にレイアウトされたスイッチで操作性がアップします。 表示部は見やすい位置にセットできます。(330°回転) 止まり穴の底面近くまで測れます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最大応答速度無制限
1台ほか
82,980 税込91,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)スチール 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)11.5 寸法E(mm)14.5 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.02 測定子(mm)Φ1.6 主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径測定に便利です
用途外径用測定器です。 目量(mm)0.025 付属品PCケース 材質(本体)スチール 寸法A(mm)2.3 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)10.5 器差(mm)±0.075 繰返し精度(mm)0.05 測定子(mm)Φ1.6 主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B 質量(g)230 測定範囲(mm)0~10 シリーズ547 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 差込深さ(mm)20 電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700 パイプの最小内径Φ3.5mm 指示誤差(μm)±20 電池寿命(年)通常使用で約2.5 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルパイプゲージ
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 測定力(N)1.4以下 差込深さ(mm)20 パイプの最小内径Φ3.5mm 指示誤差(μm)±15 質量(g)220 仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS シリーズ7 電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(時間)連続使用で約7000 電池寿命(年)通常使用で約1.2
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)