50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129 質量(g)約250(電池含まず) 機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
5日以内出荷

測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
測定部位上腕 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ 材質ABS、PC、ナイロン 寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、PC、ナイロン 質量(g)約255(乾電池含まず) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g)約255(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q159号 メモリー機能60回分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上腕式血圧計 ドリテック 動画あり
ドリテック上腕式血圧計
大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計 60回分の測定値を記録 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付 電池残量の不足時はマークでお知らせ 収納や携帯に便利なケース付
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分 電源単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売) 測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内 測定方法オシロメトリック法 測定時間約1分間 表示範囲カフ圧力:0~300mmHg 電池寿命約400回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00145A02 適合手首周(cm)約22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BP223-WH タニタ上腕式血圧計 BP-223 タニタ 動画あり
カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。
測定部位上腕 仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド 材質ABS、ポリエステル 寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144 ホワイト 測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分 材質(本体)ABS、ポリエステル 質量(g)約228(乾電池含まず) 電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 本体質量(g)約228(乾電池含まず) 測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144 目量1mmHg 使用温湿度範囲10~40℃、85%RH 保証期間1年 電池寿命約350回(1日1回使用の場合) 型式承認番号第Q159号 メモリー機能90回×2人分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144 安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,998 税込7,698
欠品中

初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)。血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳 質量(g)約240 タイプソフトカフ 電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130 測定範囲(mmHg)圧力:0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約640(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230 機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) メモリー機能2人×60回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246 対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回 電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4 電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
22,980 税込25,278
欠品中

使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
測定部位上腕 付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売) 本体質量(g)約250(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129 機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯 電池寿命300回(目安) メモリー機能前回値メモリ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
ホワイト セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000 松吉医科器械コード24-8886-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

上腕式血圧計 ドリテック 動画あり
かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計 大画面で見やすい上腕式血圧計 最低血圧 最高血圧と脈拍を測定 電池残量の不足時はマークでお知らせ
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分 電源単4形乾電池×4個(動作確認用) 測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内 測定方法オシロメトリック法 測定時間約30秒 表示範囲カフ圧力:0~300mmHg 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01 適合手首周(cm)約22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
本体・カフ一体型。 チューブレスなので装着・測定・収納が簡単 測定状態や結果を伝える 「有機ELディスプレイ」 カフが正しく巻けたかどうかを確認 「カフぴったり巻きチェック」 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 質量(g)約240 (電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

アイリスオーヤマ上腕式血圧計
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個 適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC 材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム サイズ(カフ)約15.4×50.8cm 質量(g)240 タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014 電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時) 精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内 測定方式オシロメトリック方式 表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68 分類管理医療機器 保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。) 機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示 使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa 測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分 排気方式電磁弁による自動急速排気方式 保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa 保証期間お買い上げ日から1年間 保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時) 加圧方式自動加圧 減圧方式定降圧自動排気弁 医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000 測定部位上腕式 一般的名称自動電子血圧計 上腕周り(cm)約22~32cm 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
1台(1台)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

シチズンシステムズ電子血圧計(上腕式)
ワンボタン操作で測定できます。
仕様腕帯:ソフトカフ、平均値:最新3回 寸法(mm)約130×118×53 測定範囲圧力/0~280mmHg、脈拍/40~180拍/分 質量(g)約230 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定方法オシロメトリック法 電池寿命約1000回 アズワン品番0-9623-31 メモリー機能90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ADBZX00127000 適合腕周(cm)約22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

「カフぴったり巻きチェック」で正確な測定をサポートします。不規則脈波、体動をお知らせします。
測定方法オシロメトリック法 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 寸法(mm)105×153×87 電源ACアダプター(別売)、単3乾電池×4本(テスト用付属) 機能【腕帯】軟性腕帯、【早朝高血圧確認】-、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【IHB(不規則脈波)検知】○、【脈拍血圧同時表示】○、【時計機能】○、【自動測定】○、【自動電源オフ】○ 電池寿命約300回 測定範囲(mmHg)0~299mmHg 商品タイプ本体セット メモリー機能90回 質量(g)310 適合腕周(cm)約22~32 アズワン品番8-9376-41 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

家庭における血圧分類の基準値との比較もできる血圧レベル表示機能付です。腕帯巻き状態お知らせマーク、正常測定マークでわかりやすくお知らせします。ゆっくり加圧し、加圧音にも配慮しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×114×70.4 本体質量(g)約315 測定方法オシロメトリック法 測定範囲(mmHg)(圧力)3~300 測定範囲(脈拍)30~199拍/分 適合腕周(cm)約22~36 記憶容量60回×2人分 機能平均値:○:血圧分類(レベル)表示:○、体動表示:○、脈間隔変動マーク:○、脈拍血圧同時表示:○ 時計機能 オートパワーオフ 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 電池寿命約450回 一般的名称自動電子血圧計 測定部位上腕式 アズワン品番8-4784-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00012000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)上腕血圧計
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199 適合腕周(cm)約22~42 材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(mmHg)0~299 電池寿命約780回 寸法(mm)130×90×60.5 メモリー機能30回 付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表 質量(g)310(乾電池含む) 測定方法オシロメトリック法 機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○ アズワン品番7-869-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
5,544 税込6,098
当日出荷

「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。
ホワイト セット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000 松吉医科器械コード24-8890-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷

測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕 付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料 電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属) 本体質量(g)約365(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145 機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ 電池寿命300回(目安) 通信機能Bluetooth通信 メモリー機能2人×100回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000 適合腕周(cm)17~36 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

シチズンシステムズシチズン電子血圧計(上腕式)
1ボタン操作のシンプルモデル。不規則な脈間隔と測定中の体動をマークでお知らせ。前回値メモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00103000 松吉医科器械コード24-5167-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

オムロンヘルスケア自動血圧計 スポットアーム
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。 「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個 質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付) 寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000 測定部位上腕式 測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部) 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
19,980 税込21,978
欠品中

腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理
型式DS-G10 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3 質量(g)約336(付属品含まず) 適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯) 材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE 付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用) 測定方法オシロメトリック法 表示方式15桁液晶表示 圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力) 精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍) 測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍) 機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能 測定部位上腕式 アズワン品番61-9708-56 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法 測定方式減圧中測定 測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍) 測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍) 加圧方式自動(エアーポンプ) 減圧方式自動(電子制御弁) 弁仕様自動急速排気弁 電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属) 電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時) メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果 保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと) 上腕周り(cm)測定可能:約22-32 寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96 本体質量(g)約331(付属品含まない) 保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部 保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20 一般的名称自動電子血圧計 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番63-5595-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
18,980 税込20,878
欠品中

フクダコーリン上腕式血圧計
毎日の血圧を簡単に管理する。メモリ1名×60回。フィットカフ。
ホワイト 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000 松吉医科器械コード24-8893-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ホースの煩わしさから解放された上腕式血圧計です。ホースレスの上腕式血圧計(Bluetooth通信機能付)。スマートフォンアプリから血圧測定を開始でき、測定データは自動的に受信される。不規則脈波(IHB)検知機能付。
ブラック セット内容充電用USBケーブル 一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AHBZX00009000 松吉医科器械コード24-8907-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

オムロンヘルスケア上腕血圧計
スイッチひとつで簡単操作、ソフトな装着感の軟性腕帯
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00022000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。 付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書 測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分 質量(g)約73(乾電池含まず) 測定方式オシロメトリック法 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51 使用電池単3形アルカリ乾電池 1本 排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式 加圧方式ゴム球による手動加圧方式 減圧方式定降圧自動排気弁方式 電池寿命約6000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000 適合腕周(cm)22~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計
前回値と今回の値を比較出来る。バックライト付で見やすい液晶表示。一目で過去の値と測定値が確認でき、服薬等の効果が分かる!!。スマートホンで中長期の血圧データが管理できる
セット内容ACアダプター 機能比較表示、メモリ回数(2名×100回)、腕帯タイプ:e-フィットカフ、早朝血圧「高」、日本製、OMRONconnect、バックライト 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000 測定部位上腕 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
17,090 税込18,799
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズ上腕式血圧計
装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶 大きくて見やすい大画面液晶 130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示 時計表示は4パターン 室温表示 カフ巻きエラーマーク 測定値を血圧分類表示 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 測定中の体動をマークでお知らせ 平均値を表示(最新3回分) 持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内 付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160 電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本 測定方式オシロメトリック法 表示デジタル表示 測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148 温度精度±2℃(0℃~50℃) 気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060 メモリー130回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 排気方式電子制御弁による急速排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 減圧方式電子制御弁による速度制御減圧 電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合) 時計機能月差±30秒(25℃にて) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000 測定部位上腕式 装着方式カフ(腕帯) 測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

シチズンシステムズ上腕式血圧計
装着しやすいカプッとカフ。130回×2人分をメモリー 大きくて見やすい大画面液晶 2人で使える2ユーザーメモリー 朝と夜のメモリーを分けて表示 時計表示は4パターン 室温表示 カフ巻きエラーマーク 測定値を血圧分類表示 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 測定中の体動をマークでお知らせ 平均値を表示(最新3回分) 持ち運びに便利 ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内 付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160 電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本 測定方式オシロメトリック法 表示デジタル表示 測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148 温度精度±2℃(0℃~50℃) 気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060 メモリー130回分×2人分(合計260回分) 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 排気方式電子制御弁による急速排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 減圧方式電子制御弁による速度制御減圧 電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合) 時計機能月差±30秒(25℃にて) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000 測定部位上腕式 装着方式カフ(腕帯) 測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

シチズンシステムズ上腕式血圧計
Bluetoothを搭載。装着しやすいカプッとカフ 大きくて見やすい大画面液晶 130回分メモリー 時計表示は4パターン カフ巻きエラーマーク 室温表示 平均値を表示(最新3回分) 測定値を血圧分類表示 不規則な脈間隔をマークでお知らせ 測定中の体動をマークでお知らせ ニッケル水素充電池に対応 持ち運びに便利
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内 付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書 測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分 質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160 電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本 測定方式オシロメトリック法 表示デジタル表示 測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148 温度精度±2℃(0℃~50℃) 気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060 通信方式Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1 メモリー130回分 使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH 排気方式電子制御弁による急速排気 保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 減圧方式電子制御弁による速度制御減圧 電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合) 時計機能月差±30秒(25℃にて) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000 測定部位上腕式 装着方式カフ(腕帯) 測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。Bluetooth(R)通信で、記録したデータを自動でアプリに記録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 。専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。記録の仕方は2通り。Bluetooth(R)通信で自動的にアプリに転送する方法と、画面をアプリから撮影して手動で登録する方法です。どちらもシンプル操作で便利に使えます。 。Bluetooth通信では、測定後アプリを起動して転送するだけ。購入後初回に情報登録を行えば、その後はアプリを立ち上げるだけのカンタン操作です。 。撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。片手でも巻きやすい立体構造のカフです。 。最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 。※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 。※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。 仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 セット内容本体×1、取扱説明書×1 ホワイト 測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg 質量(g)約344(付属品を含まない) 品名販売名:上腕式血圧計 AS03 種類医療機器:管理医療機器 電源単3形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E) 型番HCM-AS03BTWH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96 通信方式Bluetooth(R) Low Energy 4.1 保証期間1年間 測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:226AFBZX00163A01 適合腕周(cm)約22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 。専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。 。撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。収納しやすい柔らかい装着感のカフです。 。加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 。最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 。※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 。※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。 仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具 セット内容本体×1、取扱説明書×1 ホワイト 測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg 質量(g)約338(付属品を含まない) 品名販売名:上腕式血圧計 AS04 種類医療機器:管理医療機器 電源単3 形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E) 型番HCM-AS04WH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96 保証期間1年間 測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162A01 適合腕周(cm)約22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分 セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1 種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g)約287 品名上腕式血圧計 AS01 電源リチウムイオン電池 測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内 型番HCM-AS01WH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず) 測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130 保証期間1年間 一般的名称自動電子血圧計 適合腕周(cm)22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

シチズンシステムズシチズン電子血圧計(上腕式)
ACアダプタ(付属)と乾電池の2電源で使用可能。脈間隔変動マーク、体動マーク表示機能により正確な測定と状況確認ができます。90回分×2名分のメモリ。
一般的名称(薬事)自動電子血圧計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00102000 松吉医科器械コード24-6883-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデル。カフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納。ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳 質量(g)約240 タイプソフトカフ 電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143 測定範囲(mmHg)圧力:0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,588 税込6,147
5日以内出荷

正確な測定をサポート、家族で使える血圧計。60×4メモリ:4人分または朝・夜2人分の測定データをそれぞれ最新60回分保存可能で、ご家族での使用にも最適。ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的。カフゆる巻きエラー表示機能付き。測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き。不規則脈波頻度(%IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。カフ収納ホルダー、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳 質量(g)約245 タイプソフトカフ 電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×60×117 測定範囲(mmHg)圧力:0~299 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Bluetooth通信で測定データをアプリに簡単送信!チューブがなく、コンパクトに持ち運べるBluetooth対応チューブレス上腕式血圧計です。 チューブがなく、コンパクトに持ち運べるチューブレス上腕式血圧計です。 専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に対応しており、測定データをアプリに入力することで血圧の変化をグラフなどで確認できます。 Bluetooth対応なので、測定データを専用スマートフォンアプリ「ECLEARplus」に直接送信できます。 専用ポーチ付きなので、旅行や出張などで持ち運ぶ際に便利です。 電源の入/切スイッチがついているので、バッグなどに入れて持ち運ぶ際の誤動作を防ぐことができます。 充電式なので、煩わしい電池の交換が不要です。 日々の血圧管理の目安となる血圧値レベルを測定値から算出し、液晶画面でお知らせします。 本製品1台に、2人分の測定データを別々に記録することができます。1人ずつボタンが分かれているので、面倒な切り替え操作が不要です。 視認性の高い白文字の画面とバックライトで、測定結果を見やすく表示します。 直近3回の測定記録の平均値を表示します。 ユーザーごとに約1ヶ月(1日2回×30日)の測定値を記録します。 日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする不規則脈波検知機能付きです。 測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする体動検知機能付きです。
仕様【脈拍数測定範囲】40~199拍/分 セット内容本体×1、専用USBケーブル×1、収納ポーチ×1、取扱説明書×1、医療機器添付文書×1、EMC技術文書×1 種別機械器具18 血圧検査又は脈波検査用器具 ホワイト 質量(g)約288 品名上腕式血圧計 AS01 電源リチウムイオン電池 測定精度圧力:±3mmHg以内/脈拍数:±5%以内 型番HCM-AS01BTWH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×24×131(カフ含まず) 通信方式Bluetooth(R) 4.2 測定範囲(mmHg)【血圧】最高:60~230/最低:40~130 保証期間1年間 一般的名称自動電子血圧計 適合腕周(cm)22~42 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能。ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き。測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き。90メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。収納ケース、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳 質量(g)約300 タイプ3Dフィットカフ 電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売) 測定方式オシロメトリック方式 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105 測定範囲(mmHg)圧力:0~280 脈拍測定範囲(拍/分)40~180 電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000 測定部位上腕式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷