39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.020~0
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.025~0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数4 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 公差(mm)+0.020~0 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 幅の広い深い位置の側面加工に適しています
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 刃数4 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+25~0
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 公差(mm)+0.030~0
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 表面処理S(TiCN)コーティング ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質コバルトハイス 刃長(mm)15 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RB-6.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)6 表面処理TiNコート
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)12 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RB-4.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)4 表面処理TiNコート
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)15 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RB-5.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)5 表面処理TiNコート
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)45 刃数4 全長(mm)110 エスコ品番EA824RB-20 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 表面処理TiNコート
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)35 刃数4 全長(mm)90 エスコ品番EA824RB-12.0 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理TiNコート
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)25 刃数4 全長(mm)75 エスコ品番EA824RB-9.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9 表面処理TiNコート
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)20 刃数4 全長(mm)65 エスコ品番EA824RB-8.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8 表面処理TiNコート
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)20 刃数4 全長(mm)65 エスコ品番EA824RB-7.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)7 表面処理TiNコート
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)15 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RB-4.5 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)4.5 表面処理TiNコート
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)9 刃数4 全長(mm)50 エスコ品番EA824RB-3.0 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理TiNコート
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)35 刃数4 全長(mm)90 エスコ品番EA824RB-13.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)13 表面処理TiNコート
1個
8,120 税込8,932
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)35 刃数4 全長(mm)90 エスコ品番EA824RB-12.5 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)12.5 表面処理TiNコート
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)30 刃数4 全長(mm)80 エスコ品番EA824RB-10.5 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)10.5 表面処理TiNコート
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)25 刃数4 全長(mm)65 エスコ品番EA824RB-8.5 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)8.5 表面処理TiNコート
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)40 刃数4 全長(mm)95 エスコ品番EA824RB-15.0 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)15 表面処理TiNコート
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)30 刃数4 全長(mm)75 エスコ品番EA824RB-10.0 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理TiNコート
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)20 刃数4 全長(mm)65 エスコ品番EA824RB-6.5 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)6.5 表面処理TiNコート
1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)15 刃数4 全長(mm)60 エスコ品番EA824RB-5.5 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)5.5 表面処理TiNコート
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質コバルトハイス 刃長(mm)35 刃数4 全長(mm)80 エスコ品番EA824RB-11.5 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11.5 表面処理TiNコート アズワン品番64-7937-38
1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 表面処理TiN コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 グリーン購入法適合
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質コバルトハイス 刃長(mm)8 刃数2 全長(mm)60 エスコ品番EA824RA-4.0 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)4 表面処理TiNコート
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷