低い体勢での作業に便利なキャスター付きの椅子です。
座面厚さが35mmあるので長時間の作業でも快適です。
用途座った状態での作業に。
材質座部:合板+ウレタン、脚部:25.4Φmmスチールパイプ+シルバー粉体塗装、キャスター:自在ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地PVC
座幅(mm)約290
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

丸椅子 低床作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥5,198~
税込¥5,718~
作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質合板・ウレタン
材質/仕上脚部:シルバー粉体塗装
摘要キャスター付
種類作業用イス
キャスターあり
材質(キャスター)ゴム
張地ビニールレザー
パイプ径(Φmm)25.4
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)300
材質(脚)スチールパイプ
材質(座面)合板・ウレタン
座奥行(mm)300
色(脚部)シルバー
作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。キャスター付ですので、座ったままでの移動が楽です。
材質座部/ポリエチレン(PE)(ポリウレタン・レザー張り)、脚部/スチール・ゴムキャスター
種類作業用イス
キャスターあり
張地ビニールレザー
座幅(mm)Φ360
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。
材質スチール
幅(mm)360
質量(kg)1.08
高さ(mm)265
種類丸椅子
奥行(mm)360
キャスターなし
張地合成皮革
スタッキング可
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
樹脂製で軽い!タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
用途座った状態での作業に。
質量(kg)約1.8
材質(本体)樹脂
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×200×260
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ウレタン(非成型)、スチール
キャスターあり
材質(キャスター)硬質ゴム
張地PVCレザー
荷姿完成品
総耐荷重(kg)100
座が回転する為、軽作業する時らくらく。ウレタンが厚い為、疲れにくい。
材質/仕上座部:合板・ウレタン脚部:スチールパイプ(シルバー塗装)
色ブラック
種類作業用イス
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)25.4
素材レザー
作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。
座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
材質ビニルレザー、スチールパイプ
耐荷重(kg)90
キャスターあり
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)210~450
材質(座面)ビニルレザー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)48
再生紙使用マーク適合
溶接等の低姿勢での作業を快適にしてくれるチェアーです。
所々に工具等が収納できるので非常に便利で、作業効率もアップします。
2kg程の重量なので持ち運びにも便利です。
耐荷重(kg)約80
材質本体・キャスター:PP座面蓋:PA(ナイロン)
色本体・キャスター:黒座面蓋:赤
種類作業用イス
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×63
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)270×245
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
RSA-640Lは座面が低いため地面に近い所での横向き作業に最適です。
タイヤが12インチと大きく走行がスムーズのため、腰への負担が軽減されます。また八の字のタイヤ構造は安定性がバツグンです。
特殊な形状に仕上げたイスは、クッション性も良く長時間作業しても疲れません。またイスが回転するため、左右どちらの方向でも楽な姿勢で作業ができます。
方向を修正するのに便利なハンドル付きです。
トラスコ品番762-1566
全長(mm)1010(ハンドル除く)
質量(kg)6.9
座面高さ(mm)210・260・310
タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
最大使用荷重(kg)100
タイヤ幅(mm)250
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
こんなお得な商品も!

イス 作業用 樹脂製 タイヤ付き
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
作業・移動が楽にできます。
長時間の作業も楽々です。
農作業・草取り等の作業時に最適です。
座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270
質量(g)2000
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)
質量(kg)約2.8
材質(本体)鉄
材質(車輪)樹脂(ポリエステル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)535
高さ(mm)425~555
キャスターあり
背もたれなし
本体質量(kg)5.2
座幅(mm)Φ390
素材レザー
グリーン購入法適合
無段階に座面高さを調整できカウンターチェアとしての高さから低い作業までこれ1台で多目的に使えます。
ユニークなフォルムはインテリアとしても good。
もちろん折たためて収納にも便利です。キッチンチェアとしても重宝します。
材質座面:MDF突板 フレーム:スチールパイプ
幅(mm)330
質量(kg)4
高さ(mm)750
奥行(mm)390
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×230
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
スタイリッシュで高機能なオフィスチェア。集中できる快適なデスク環境にする為の機能が搭載されています。メッシュ生地なので通気性抜群で湿気を溜め込みません。また肘にもメッシュ生地のクッションを使用。背もたれは体に沿ってカーブしており、腰痛を和らげるランバーサポート機能もあるので、長時間のデスクワークでの腰の負担を軽減してくれます。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。肘は跳ね上げアーム式なので、未使用時はコンパクトにデスク内に収めて省スペースを実現。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。グレー・ブラックの2色展開です。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール・ポリプロピレン、張地:ポリエステル
備考組立式/ロッキング/キャスター付/360度回転/昇降式
キャスター○
肘掛○
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×63×100~109
座面高(cm)47~56
低座位置での作業を快適に行うことを考えて製造されたローキャスターボンは脚部キャスター基部にハネつきキャップ方式を採用し、末永くご使用していただけるようよう設計されております。
材質塩ビ・スチールパイプ・スチールプレート
幅(mm)320
質量(kg)2
高さ(mm)255
種類作業用イス
奥行(mm)320
耐荷重(kg)100
キャスターあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
スタッキング可
再生紙使用マーク適合
機能性もデザインも大切にしたい方におすすめのオフィスチェア。可愛いサイズ感と高すぎないミドルバックで圧迫感を抑えます。背もたれがカーブして背中にフィットするので、長時間の仕事や作業でも疲れにくいです。またアームレスト付きで手を休めることも。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。ホワイト・ブラック・ベージュの3色展開です。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール・ポリプロピレン、張地:合成皮革
幅(mm)580
高さ(mm)930~1030
備考組立式/ロッキング/キャスター付/360度回転/昇降式
奥行(mm)560
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)450~550
ハンガーなし
ランバーサポートなし
ヘッドレストなし
オットマンなし
4輪タイヤで移動性抜群で、座ったままで移動することができます。本製品があれば、辛い中腰での作業はもうしなくてよく、座ったままゴロゴロと移動して低い位置での作業を楽に行うことができます。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたにでも楽な座りごこちを提供します。園芸作業にも利用することができ、作業をより快適にします。
用途キャリーカート、台車、ガーデニンググッズに。作業イス、作業椅子、作業用チェアに。
色オリーブグリーン
スリム&スタイリッシュなデザインが魅力的。張地にはお手入れが簡単なPVCを使用しています。もたれかかってひと息つけるロッキング機能付きなので、作業の合間のストレッチにも便利です。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。背面には、チェアの移動に便利なバーが付き。薄手のファブリックなども掛けることができます。
用途オフィスチェア、デスク用チェアとして。
備考〇組立式〇キャスター付〇360°回転〇ガス圧昇降式〇ロッキング機能付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)67×65×87~93(座面高:42~48)
低位置での作業時、座り直すことなく移動できるのでストレス無く作業が続けられます。4脚までスタッキング出来ます。低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
トラスコ品番152-3512
材質張地:PVC[ポリ塩化ビニル]、本体:スチールパイプ
幅(mm)320
高さ(mm)255
奥行(mm)320
耐荷重(kg)100
グリーン購入法適合
1脚
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
座り心地の良いクッションにより、長時間の作業に役立ちます。
質量(kg)5
材質(本体)スチール・ポリプロピレン
質量(g)約5000
タイプ組立式・キャスター付き・引出トレー付き
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)ポリプロピレン・ポリエチレン・スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×375×370
材質(シート)PVC・ポリウレタン・木材
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
作業に合わせて最適な座面高さを選べるキャスターチェア。
座面高さを21cmから45cmまで、48mmピッチで6段階にワンタッチで高さ調整ができ、特に低い姿勢での作業に便利です。
キャスター付なので座りながら移動ができ、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
質量(kg)5.2
高さ(mm)480
耐荷重(kg)90
材質(フレーム)スチールパイプ
座高(mm)200~440
材質(座面)MDF突板
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)48
再生紙使用マーク適合
作業内容により、座面高を調節できます。低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
トラスコ品番152-3466
材質張地:ビニルレザー、本体:スチールパイプ
幅(mm)335
高さ(mm)480
奥行(mm)510
耐荷重(kg)90
座高(mm)210~450(48ピッチで6段階調節)
グリーン購入法適合
1脚
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
座面が低くて座りやすい ミニースツール。。
床での作業やちょっとした休憩に最適な座面高が低い折りたたみスツール♪。
軽量で持ち運びしやすくアウトドアやキャンプ、運動会やスポーツ観戦。
釣りや畑仕事などにもおすすめのアイテムです。。
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。。
座面ロック機能付き。
脚裏キャップ付。
折りたたみ可能。
背なしタイプ。
完成品。
用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも
仕様完成品.合成皮革張り
材質座面/ウレタンフォーム・脚/スチール
幅(mm)300
質量(kg)1.4
高さ(mm)305
奥行(mm)300
耐荷重(kg)約80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×300×65
塗装粉体塗装
低位置での作業時、座り直すことなく移動できるのでストレス無く作業が続けられます。4脚までスタッキング出来ます。低い位置での作業時、膝・腰への負担を軽減できます。座りながら移動でき、座り直すことなく体の向きをスムーズに変えられます。
トラスコ品番152-1983
材質本体:スチールパイプ、張地PVC:ポリ塩化ビニル
幅(mm)320
高さ(mm)255
奥行(mm)320
グリーン購入法適合
1脚
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
座ったまま工具や部品と一緒に移動が可能なシートクリーパー。取り外し可能なシートで、低い位置の作業にも最適。シートはクッション性がよく、長時間座っても疲れにくい。取り外し可能な6個のポケットと透明トレイ付き。着脱式シート。両サイドのトレイは取り外しが可能。
質量(kg)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×400×445
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ガススプリング上下昇降機構
色ブラック
材質脚・キャスター:ナイロン、張地:PVCレザー、クッション:ウレタンフォーム
本体質量(kg)5
機能ガススプリング上下昇降機構
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
天井が低い建屋や揚程の割に荷物寸法が大きい場合に、ロードブロックをIビーム下端まで巻き上げられるよう設計されています。
とくに日立では、フックの最上限までの距離をできるだけ小さく設計しましたので、天井の低い作業現場でもいっぱいまで上げることができます。
電源三相200V50/60Hz、220V60Hz
モーター極数(P)4
掛数(本)4
反復定格(%ED)40、400回/h
姿勢の研究から生まれた、ノートパソコン作業に最適なチェア。体重が適度に分散した好ましい姿勢がとれます。首や肩、腰の筋負担が軽くなります。足がむくみにくくなります。選べる2ポジションとして、ロッキング角度は8°で、直立ポジションで固定ができます。座った瞬間からノートパソコン作業に適した好ましい姿勢へ導きます。男女の体格差を考慮した座面形状を考慮。足を閉じて座る女性のために、座面中央部の奥行きは狭くし、椅子に深く座れるようにしました。一方、足を広げて座る男性のために、座面の外側に行くほど奥行きを大きくし、さらに座面に傾斜をつけることで、低い座面でもフィット感が得られるようにしました。背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン
材質背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
幅(mm)600
高さ(mm)1047
種類オフィスチェア
奥行(mm)580
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×1047
足外径(Φmm)622
キャスター種類ナイロン
座高(mm)390~482
材質(脚)アルミ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ
接続口径Rc1/2
質量(kg)20
空気消費量(m3/min)2.1
操作方法引きひも操作タイプ
モータが小さくホイストは小型で軽量です。
巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。
エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。
電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。
作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。
巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ
接続口径Rc1/2
質量(kg)21
空気消費量(m3/min)2.1
操作方法ペンダント操作タイプ
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ハンガーラックテーブル「ベッド横に置ける背の低いハンガーラック」テーブルにもなる背の低いハンガーラックです。下着やボトムスも収納箱にまとめてイン。コンセプト『クローゼットを拡張して、ベッドの上で着替えよう』「クローゼットがぱんぱんで服が溢れてる」「ベッドから出て着替えをするまでが寒いし、面倒くさい…」そんなお悩みを解決する、収納付きハンガーラックを開発しました。一般的なものと比べて背が低いので、ベッドサイドに置いても圧迫感なし。起床後ベッドから出て寒い思いをすることなく着替えられます。天板部分はテーブルとしても有効活用できます。ベッド横に便利な拡張クローゼットぱんぱんになって洋服の取り出しがしづらくなったクローゼットを拡張し、普段づかいによく着用するアイテムをベッド周りにまとめておくことが可能です。寒い朝の億劫な着替えも、ベッドの上で完結できます。背が低いので自由に配置できる一般的なハンガーラック(高さ:150cm前後)と比べ、約105cmのコンパクト設計。ベッド横に置いても圧迫感が少なく、狭い部屋にも導入しやすいサイズ感です。また、背が低く安定感があるので、壁付けする必要なし。自由度の高いレイアウトが可能です。テーブルとして天板部分には、バウヒュッテのデスクシリーズと同じ素材を使用。小物置き場やちょっとした作業台として、また簡易のスタンディングデスクとしても活用できます。デスクサイドにベッド横への設置のほか、デスクサイドでの使用もおすすめです。天板のテーブルにノートPCなどを置いて、作業スペースとして活用しましょう。収納箱やスライドカゴには、デスク周りの小物をすっきり片付けられます。細々したアイテムもすっきり収納収納箱が3箱付属しています。衣類の収納の他にも、散乱しがちなケーブルや小物、かさばる空き箱などもたっぷり&すっきり収納できます。前後どちらからでも収納物にアクセス可能壁付けせずに設置できるハンガーラックテーブルの特製を活かし、収納箱・洋服掛けは前後どちらからでも収納物にアクセスできるよう設計しました。スライドカゴは、引き出し向きをお好みで設定できます。寝る前のスマホ充電・収納にパンチング加工がなされたサイドパネルには、磁石や結束バンドなどで電源タップを固定することができます。ベッド周りの電源確保&就寝時のスマホ置き場としても便利です。デスクと同じ仕様の天板バウヒュッテのデスクシリーズと同じ材質・加工の天板を使用しています。部屋全体のコーディネイトに統一感を持たせることが可能です。洋服掛けパイプよく使うジャケットなどをハンガーに掛けて収納できます。※ハンガーは付属しません。※丈の長い衣類は掛けられません。事前にサイズをご確認ください。ハンギングバー別売りのヘッドホンハンガーやS字フックなどを掛けられます。ボールキャスター衣類を掛けて重くなった状態でも移動がしやすいロック付きボールキャスターを採用。※ロック付きは4輪中2輪のみ。パンチング棚板丈夫なスチール製のパンチング棚板を採用。収納箱を外した状態でも使用できます。排熱性に優れ、ゲーム機等の設置にもおすすめ。ワイヤー底板カバンやルームスリッパ置き場として便利な底板付き。埃が溜まりにくいメッシュワイヤーを採用しています。
幅(mm)832
質量(kg)約20.1
色ブラック
高さ(mm)1050
奥行(mm)452
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)832×452×1050
総耐荷重(kg)80未満(天板:35未満、各棚板:10未満、カゴ:4未満、各底板:5未満、洋服掛け:10未満)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
サイズフリー(S~LLまで対応)
材質メッシュポリエステル 100%
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。
液性アルカリ性
成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤
使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2
アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性アルカリ
希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状透明濃紺色液体
細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。
仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ
材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE
全長(m)15
先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6
破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。暑さに負けず、作業効率アップ!!。4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!。上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。作業の邪魔にならないチューブの取り回し。ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)。使いまわししやすいフリーサイズ(S~LLまで対応)。ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色紺
セット内容水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、ボトル3本
材質(本体)メッシュポリエステル 100%
連続使用時間(時間)約6
バッテリー電圧(V)出力:7.4
充電時間(時間)6
総質量(kg)(使用時)3.2
1セット
¥73,720
税込¥81,092
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ