ワークシート 1段トレー付
座り心地の良いクッションにより、長時間の作業に役立ちます。
質量(kg)5
材質(本体)スチール・ポリプロピレン
質量(g)約5000
タイプ組立式・キャスター付き・引出トレー付き
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)ポリプロピレン・ポリエチレン・スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×375×370
材質(シート)PVC・ポリウレタン・木材
内容量1個
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52908747
2020-12-23
- 用途:
- メンテナンス
クオリティが低すぎます。スライドレールの高さが左右違う為に、引き出しが斜めになり、椅子のクッションに当たって閉まりません。クッション部も角の仕舞いが悪くめくれてしまっています。
他の商品に買い替えます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 52908747
2020-09-12
- 用途:
- 自動車整備時
包原モータース 様
高さがちょうどいいですね。あとはしたのトレーがもう少し広くて長物の工具(タイヤレバーなど)が入れられると良かったです。
- 対象商品:
- 52908747
2019-06-17
- 用途:
- 車検整備のブレーキ作業に
自動車・二輪車・自転車関連業
値段を考えれば仕方ないですが、キャスターの精度が悪いです。
別のキャスターを購入して取り付け予定です。
2人が参考にしています