商品豆知識
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
フランジフランジ無
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ベアリング番台600
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼
ベアリング番台600
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
ベアリング呼び番号-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
ベアリング番台600
ボール直径(mm)4.762
ベアリング番台6000
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6900番台 ZZ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ベアリング番台6900
ベアリング番台600
ベアリング番台6800
ボール個数14
ボール直径(mm)2.381
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑26000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑31000
基本動定格荷重Cr(N)2070
基本静定格荷重Cor(N)1260
ベアリング番台6800
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
ベアリング番台600
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6800番台 ZZ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ベアリング番台6800
ベアリング番台6000
ベアリング番台6900
ベアリング番台600
こんなお得な商品も!

ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ベアリング番台6800
ベアリング番台600
質量(g)6.72
ボール個数7
ボール直径(mm)3.175
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑44000
基本動定格荷重Cr(N)2240
基本静定格荷重Cor(N)912
ベアリング番台6900
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
ベアリング番台600
材質スチール
ボール個数9
ボール直径(mm)3.175
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑31000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑37000
基本動定格荷重Cr(N)2700
基本静定格荷重Cor(N)1270
ベアリング番台6900
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
ボール個数12
ボール直径(mm)2.381
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑36000
基本動定格荷重Cr(N)1920
基本静定格荷重Cor(N)1040
ベアリング番台6800
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
ベアリング番台600
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
関連キーワード
1
2
次へ