商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
NPS 1/4(1)
NPS 3/8(1)
UNC 5/16(3)
UNF 9/16(4)
UNF 5/8(4)
Uni 5/16(1)
Uni 9/16(1)
Uni 5/8(1)
W5/16(7)
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじユニファイねじ(並目)
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)9
質量(g)25
外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
厚さ(mm)9
質量(g)25
材質低合金鋼(SKS2)
ねじの種類W
加工ねじウイットねじ
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
トラスコ品番854-9497
材質低合金鋼(SKS2)
質量(g)100
山数18
外径(Φmm)38
加工ねじユニファイ細目
2018年トラスコ掲載ページ1 0420
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード