商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/8(6)
Rc(PT) 1/8(6)
Rp(PS) 1/8(7)
UNF 7/32(1)
UNF 1/4(5)
Uni 1/4(1)
W1/8(1)
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。
加工ねじユニファイねじ(細目)
材質低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)9
質量(g)25
外径(Φmm)25
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。
加工ねじ管用テーパーねじPT・R
材質低合金鋼(SKS2)
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用
ねじの種類PT
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用
ねじの種類PS
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
材質合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)13
ねじピッチ-
ねじの種類PT
外径(Φmm)38
二面幅(mm)-
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPF・G
材質低合金鋼(SKS2)
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用
ねじの種類PF
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。
加工ねじ管用平行ねじPS
材質低合金鋼(SKS2)
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。
ねじの種類PT
材質低合金鋼SKS
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PS(ストレート)ねじ山の修正。
ねじの種類PS
材質低合金鋼SKS
関連キーワード